「ケーブル長(m) 」から絞り込む
カテゴリ: Lightningケーブルブランド: オーム電機すべて解除
高耐久ライトニング ケーブル オーム電機 (3件のレビュー) 当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に
2.4A高出力で急速充電
正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色 ホワイト ケーブル種類 ストレート インターフェイス USB(Aタイプ4ピン)― Lightningコネクタ 適合用途 充電・データ転送 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) 出力 2.4A
ヘッドフォンアダプター 高耐久 オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
Φ3.5mmのヘッドフォンジャックをライトニングコネクタに変換できるアダプターアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性で切れにくいですΦ3.5mmのヘッドフォンジャック(オス)と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
ケーブル長(m) 0.1 コネクタ形状 Φ3.5mmプラグメス- Lightningコネクタ 対応機種 forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
高耐久ライトニングケーブル オーム電機 当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の接続コ―ド
アルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性
2.4A高出力で急速充電
Apple性能基準適合認定商品(Made for iPod/iPhone/iPad)
USBポ―ト付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色 ピンク 出力 2.4A コネクタ形状 USB(Aタイプ4ピン)- Lightningコネクタ 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
Φ3.5-ライトニング変換ケーブル オーム電機 当日出荷
Φ3.5mmのステレオプラグをライトニングコネクタに変換できる、オーディオ変換ケーブルスピーカーシステム、カーステレオ、パソコン、CDステレオ等と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 Φ3.5mmプラグオス- Lightningコネクタ 対応機種 forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
Lightningケーブル オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone」取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。
ケーブル長(m) 3 対応機種 iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPadAir2/iPadmini3、iPodtouch(5thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)
USBライトニングケーブル オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
Lightningコネクタを搭載したiPhone、iPod、iPad対応の接続コ―ド
Apple性能基準適合認定商品(Made for iPod/iPhone/iPad)
2.4A高出力で急速充電
USBポ―ト付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
色 白 出力 2.4A コネクタ形状 USB(Aタイプ4ピン)- Lightningコネクタ 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPadiPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation)
Φ3.5ーライトニング変換ケーブル 高耐久 オーム電機 当日出荷
Φ3.5mmのステレオプラグをライトニングコネクタに変換できる、オーディオ変換ケーブルアルミコネクタと強化メッシュを採用、従来品より約5倍の耐久性で切れにくいですスピーカーシステム、カーステレオ、パソコン、CDステレオ等と、Lightning コネクタ搭載機器を接続できますLightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応Made for iPhone/iPad/iPod ライセンス認定品
ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 Φ3.5mmプラグオス- Lightningコネクタ 対応機種 forusewithiPhoneXS、iPhoneXSMax、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8Plus、iPhone8、iPhone7Plus、iPhone7、iPhoneSE、iPhone6sPlus、iPhone6s、iPhone6Plus、iPhone6、iPhone5s、iPhone5c、iPhone5、iPad(6thgeneration)、iPadPro(10.5-inch)、iPadPro(12.9-inch)2ndGeneration、iPad(5thgeneration)、iPadPro(9.7-inch)、iPadPro(12.9-inch)1stGeneration、iPadmini4、iPadAir2、iPadmini3、iPadAir、iPadmini2、iPad(4thgeneration)、iPodtouch(6thgeneration)
Lightningケーブル カール式 オーム電機 当日出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone」取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。伸びて絡みにくいカール式ケーブルです。
ケーブル長(m) 1 対応機種 iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPhone5/iPadAir2/iPadAir/iPad(4thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration)/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini
Lightningケーブル L型 オーム電機 当日出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone/iPad」取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。L型コネクターで、すっきりと配線できます。ケーブル長さは1mです。
ケーブル長(m) 1 本体質量(g) 約55 対応機種 iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPadAir2/iPadmini3/iPodtouch(5thgeneration)/iPodnano(7thgeneration) 対応 2.4A(アンペア)対応
巻き取り式ライトニングケーブル オーム電機 翌々日出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード 巻き取り式 3A高出力対応(ライセンス認定品) ライセンス認証品(Made for iPhone/iPad/iPod) USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
ケーブル長(m) 0.8 コネクタ形状 USB(Aタイプ 4ピン)- Lightningコネクタ 対応機種 Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad,iPhone 12 mini,iPhone 12,iPhone 12 Pro,iPhone 12 Pro Max,iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max,iPhone SE (2nd generation),iPhone XS,iPhone XS Max,iPhone XR,iPhone X,iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plus,iPhone SE,iPhone 6s, iPhone 6s Plus,iPhone 6,iPhone 6 Plus,iPhone 5s,iPhone 5c,iPhone 5,iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad Pro 10.5-inch,iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation), iPad (5th generation), iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st Generation),iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad mini 3, iPad Air,iPad mini 2,iPad (4th generation),iPod touch (7th generation),iPod touch (6th generation)
Lightningケーブル フラット式 オーム電機 (1件のレビュー) 3日以内出荷
Appleの正規ライセンス「Made for iPod/iPhone/iPad」取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。絡まりにくいフラットケーブル採用
色 白 対応機種 iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPadAir2/iPadmini3iPodtouch(5thgeneration)/iPodnano(7thgeneration) 対応 2.4A(アンペア)対応
Lightningケーブル カール式 オーム電機 3日以内出荷
Appleの正規ライセンス取得製品USBポートとライトニングコネクタ搭載機器を接続し、充電・データ転送できます。伸びて絡みにくいカール式ケーブルです。
ケーブル長(m) 1.8 対応機種 iPhone6/iPhone6Plus/iPhone5s/iPhone5c/iPhone5/iPadAir2/iPadAir/iPad(4thgeneration)/iPodnano(7thgeneration)/iPodtouch(5thgeneration)/iPadmini3/iPadmini2/iPadmini
なめらかケーブル USB-C to Lightning PD60W オーム電機 3日以内出荷
シリコン素材を採用し、柔らかくなめらかな手触りのUSBケーブルです。絡みにくく断線に強い構造で、メーカー従来品より耐久性を向上させています。最大20V/3A/60Wの高出力に対応し、高速充電が可能です。Appleの正規認証(Made for iPhone/iPad/iPod)を取得しています。結束バンド付きで、持ち運びや収納に便利です。
用途 Lightning端子搭載のiPhoneやiPadの充電およびデータ転送に使用します。 色 ホワイト 最大出力(W) PD/60 コネクタ形状 USB Type-C to Lightning 最大電流(A) 3 対応 PD/あり 転送速度(Mbps) データ/480 素材 シリコン 各種認証 MFi認証
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります Lightningケーブル の新着商品 ページ: 1/ 3