絞り込み
ブランド
  • センチュリー
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(35)
  • BELKIN(ベルキン)(28)
  • FSC(21)
  • 多摩電子(15)
  • オーム電機(13)
  • グリーンハウス(11)
  • StarTech.com(9)
  • MAKER(9)
  • カシムラ(8)
  • OWLTECH(オウルテック)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • MOTTERU(6)
  • HIDISC(5)
  • AUKEY(オーキー)(5)
  • Anker(アンカー)(4)
  • MCO(4)
  • エアージェイ(3)
  • 藤本電業(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 2~3未満(1)
適合用途
  • データ転送用(2)
  • 充電用(2)
  • 色ホワイト(2)
ケーブル種類
  • 耐久性(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトニングケーブル15cm センチュリーライトニングケーブル15cmセンチュリー
919税込1,011
1台
当日出荷
1本あると便利なショートタイプのLightning USBケーブルです。15cmだから邪魔にならず、スッと出してサッと使えます。iPod・iPhone・iPadの充電&データ転送にご使用いただけます。
ホワイト使用温度範囲(℃)-5~+35対応コネクタLightningインターフェースUSB-A to Lightningケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電/データ転送
ライトニングタフケーブル 2m センチュリーライトニングタフケーブル 2mセンチュリー
1,688税込1,857
1本
4日以内出荷
高耐久繊維ケプラーを使用した断線や折り曲げに強いタフなケーブルです。コネクタ部分の折り曲げ耐久試験50000回以上。パソコンやUSB充電器に接続することによりiPhone、iPad、iPodの充電&データ通信が可能です。
ホワイト使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)2コネクタ形状Lightning-USB-A対応機種iPhone XS Max / iPhone XS / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 Plus / iPhone 8 / iPhone 7 Plus /iPhone 7 / iPhone SE / iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 /iPad Pro(10.5-inch) / iPad Pro(12.9-inch)2stGeneration /iPad Pro(12.9-inch)1stGeneration / iPad Pro(9.7-inch) /iPod touch(6th generation) / iPod touch(5th generation) /iPad mini4 / iPad Air2 / iPad mini3 / iPad Air / iPad mini2 / iPad mini /iPad(6th generation) / iPad(5th generation)ケーブル種類高耐久適合用途充電・通信
Lightningケーブル