114件中 81114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microUSB最強リバーシブルケーブル エアージェイmicroUSB最強リバーシブルケーブルエアージェイ
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
スマートフォン、タブレットに対応した両面リバーシブルコネクター採用のmicroUSBケーブルです。 USB・microUSBどちらもコネクターの表裏を気にせず使用でき、挿し直しのストレスがありません。最も断線しやすい根元を伸縮性のバネでしっかり補強した最強ケーブルです。
適合各社スマホ、タブレット(MicroUSB搭載機種)コネクタ形状USB-A(オス)/microUSB-B(オス)出力電流(A)3.6-6.5V=3、6.5-9V=2、9-12v=1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.8MB)適合用途充電・同期
スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光赤 bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光赤bitstrong
689税込758
1本
6日以内出荷
鮮やかな蛍光色赤のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。 (電源に接続すると発光します) 入力側:USB Type-A(2.0) 出力側:USB Type-C。 ケーブル長1m。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
出力Type-C入力Type-A適合用途充電用/データ転送用ケーブル長(m)約1
スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光白 bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光白bitstrong
689税込758
1本
6日以内出荷
鮮やかな蛍光白のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。 (電源に接続すると発光します) 入力側:USB Type-A(2.0) 出力側:USB Type-C。 ケーブル長1m。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
適合用途充電用/データ転送用出力Type-C入力Type-Aケーブル長(m)約1
スマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光緑 bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A to Type-C 発光緑bitstrong
689税込758
1本
6日以内出荷
鮮やかな蛍光緑のスマートフォン用充電/データ転送ケーブルです。 (電源に接続すると発光します) 入力側:USB Type-A(2.0) 出力側:USB Type-C。 ケーブル長1m。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
ケーブル長(m)約1出力Type-C適合用途充電用/データ転送用入力Type-A
1m IF認証SuperSpeed USB 3.0ケーブル(A - Micro-B) オス/オス StarTech.com1m IF認証SuperSpeed USB 3.0ケーブル(A - Micro-B) オス/オスStarTech.com
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
1× USB Aオスコネクタ。 1× USB Micro-Bオスコネクタ。 USB-IF認定SuperSpeed USB 3.0。 最大480 Mbpsの高速データ転送に対応。 2重シールド(編組+アルミ箔)。 張力緩和モールドコネクタ。
用途データ転送、様々なUSBデバイスの接続、Micro USBデバイスを充電しながら給電ケーブル長(m)1ブラック質量(g)49保証期間ライフタイムコネクタAUSB-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)コネクタBUSB Micro-B (USB 3.0、10ピン)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送用
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-Bbitstrong
1,698税込1,868
1セット(1m×5本)
6日以内出荷
Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-B bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)、Micro USB Type-Bbitstrong
999税込1,099
1セット(1m×3本)
6日以内出荷
Android用USB Type-A(2.0)、Micro USB Type-B Micro USB Type-Bケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、Micro USB Type-B仕様のケーブル長さ(m)1USBタイプMicro USB Type-Bケーブル種類ストレート
充電専用 microUSBケーブル 0.5m (両面挿し型) JTT充電専用 microUSBケーブル 0.5m (両面挿し型)JTT
589税込648
1個
6日以内出荷
microUSBコネクタの形状を工夫して、裏表を無くしたケーブルです。 これで充電の際、microUSBコネクタの向きを気にせず挿入可能
コネクタmicroUSBオス(リバーシブル仕様)、USB-Aオスケーブル長(cm)約50ケーブル種類ストレート適合用途充電専用
2.0m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応) エスコ2.0m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コード長さ(m)2アズワン品番65-2199-85データ転送速度480Mbps
1.2m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応) エスコ1.2m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠コード長さ(m)1.2アズワン品番65-2199-83データ転送速度480Mbps
USB microケーブル サンワダイレクトUSB microケーブルサンワダイレクト
1,698税込1,868
1本
当日出荷
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。 USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。
仕様microUSBコネクタ部サイズ:約W8.2×D8.2×H8.5mm ケーブル長:1mブラック(microUSBコネクタ/シルバー)ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Aコネクタ オス-USB マイクロ Bコネクタ オス取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約3.0適合用途充電、データ転送
4in1Multi(C&A to C&B)ケーブル オズマ4in1Multi(C&A to C&B)ケーブルオズマ
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
4端子一体型 通信充電ケーブル
質量(g)38コネクタtype-Cオス型&USB-A変換アダプタ、type-Cオス型&MicroUSB変換アダプタケーブル種類4端子一体型適合用途充電・データ転送用
Type-C用やわらかケーブル オズマType-C用やわらかケーブルオズマ
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
新規格type-Cコネクタ搭載。 データ転送速度最大480Mbps※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる) 本製品はパソコンやタブレット等とUSB type-C搭載機器との接続ができます。 どちら向きにも挿せるコネクタ。ケーブルの転送速度をガードする2重シールドレイヤー搭載。 さびに強く、信号劣化の少ない金メッキピン仕様。
ブラック出力電流(A)最大:3最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480※(転送速度はケーブルを接続している機器の規格に準ずる)コネクタType-Cオス型-USB Aオス型インターフェイスUSB2.0ケーブル種類やわらか適合用途データ転送用
スマートフォン用高出力対応切り替えスイッチ付通信充電ケーブル オズマスマートフォン用高出力対応切り替えスイッチ付通信充電ケーブルオズマ
779税込857
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
急速充電対応端末用の高出力対応ケーブルです。 充電とデータ通信をスイッチで切り替えることができます。 線材断面積を急速充電に適した太さにすることでケーブル抵抗の電圧低下を少なくし、 充電時間の増加を抑えています。携帯にも便利な使いやすい長さ。
インターフェイスmicro-B・USB2.0Std-A適合用途データ転送用
Lightning to Type-Cケーブル 60W対応 オズマLightning to Type-Cケーブル 60W対応オズマ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
Type-C搭載の充電器またはパソコンからLightningポートを搭載したApple 社製の端末に充電ができます。 MacシリーズからiPhone/iPad/iPodへの充電・同期をすることができます。
ホワイト対応USB PD 60W/3AインターフェイスLightning USB Type-C各種認証MFi認証ケーブル種類ストレート適合用途データ転送用・充電用
Lightning用ストロングケーブル オズマLightning用ストロングケーブルオズマ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
iPhone用断線に強いタフケーブル2mです。
ケーブル長(m)2取得規格MFi認証インターフェイスLightning USB 2.0 Std-Aケーブル種類ストレート・耐久性適合用途データ転送用・充電用
スマートフォン・タブレットPC対応 超急速充電microUSBケーブル ルートアールスマートフォン・タブレットPC対応 超急速充電microUSBケーブルルートアール
559税込615
1個
6日以内出荷
スマートフォン・タブレットPC対応した 充電専用microUSBケーブルです。 充電に特化した結線にすることによって超急速充電を可能にしました。 高品位・超低抵抗極太ケーブルを採用。 柔軟性の高いケーブルで、とりまわしも良好です。 コネクタには抵抗を抑え経年劣化の少ない金メッキピンを採用しています。 ※スマートフォンやタブレットの充電スピードは、USB電源の性能とスマートフォン・タブレットの充電管理により左右されます。 機種やその状態によっては通常のケーブルと充電スピードに大きな差が見られない場合もございます。 ※本製品は充電専用のケーブルとなります。 パソコンと接続してのデータ転送や同期にはご使用いただけません。 ※本製品は"Quick Charge 2.0"には対応しておりません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
ケーブル:赤ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USBAオス-USBmicro-Bオス最大電流(A)2.4対応
世界最強microUSBケーブル microUSBオス-USB Aオス 全長100cm タイムリー世界最強microUSBケーブル microUSBオス-USB Aオス 全長100cmタイムリー
899税込989
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
世界最強microUSBケーブル メッシュで巻かれたケーブルが恐ろしく丈夫 2.4tの車をMESH MONSTERで引っ張って動かしましたが、切れることは無く、またその後データ通信と充電が問題なくできました。 まさに不死身のモンスターです。 ケーブル表面がスベスベなので絡まらない ゴムケーブルの表面を繊維で巻いているため、スベスベになっています。 鞄の中で絡まりまらず、使いたい時にすぐに使えて便利です。 アルミ製コネクタがクール 大容量の電気を流すとケーブルは熱を発しますが、アルミ製コネクタであれば放熱性が高くて安心です。 何よりクールでかっこいいです。 カラーバリエーションは豪華なゴールドとシルバー 従来品との差別化のため、高級感のあるメタリックカラーで仕上げています。どちらもリッチな印象です。 最大2.0A出力 メーカーの超高速充電ケーブル(2.4A)ほどの高出力ではありませんが、2.0A出力あれば十分です。 データ通信にも対応 大容量の電気が流れるのは嬉しいけど、データ通信が犠牲になっては困るというユーザーも多いはず。 全長100センチ 持ち歩きに最適な長さです。 メーカーの超高速充電ケーブルでは一番人気の長さです。
仕様両端コネクタ用キャップ付属材質コネクタ アルミ、ケーブルメッシュ 強力繊維質量(g)24コネクタ形状microUSBオス-USB Aオス通信方式データ転送/リンク対応ケーブル長(cm)100
Micro-USBアダプタ ケーブル 充電器 MAD MAX(マッドマックス)Micro-USBアダプタ ケーブル 充電器MAD MAX(マッドマックス)
679税込747
1個
4日以内出荷
充電やデータ転送に☆
ホワイトケーブル長(mm)190適合用途データ転送用/充電用
micro USB コネクタ USB フラットケーブル PGAmicro USB コネクタ USB フラットケーブルPGA
759税込835
1個
8日以内出荷
充電・通信に対応したmicro USB フラットケーブルです。絡みにくく断線しにくい、フラットタイプのケーブルで持ち運びもスッキリ。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
規格micro USBケーブル種類フラットケーブル形状フラットケーブル
micro USB コネクタ USB ケーブル PGAmicro USB コネクタ USB ケーブルPGA
789税込868
1個
8日以内出荷
充電・通信に対応した長さ1.2mの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)25規格micro USBケーブル長(m)1.2ケーブル形状通常ケーブル
micro USB コネクタ USB ケーブル PGAmicro USB コネクタ USB ケーブルPGA
689税込758
1個
8日以内出荷
充電・通信に対応した長さ50cmの micro USB コネクタケーブルです。しなやかで取り回しやすい丸型ケーブル。2.4Aまでの高出力対応なので高出力充電器を利用してスマホやタブレットをすぐに充電出来ます。ケーブルをコンパクトにまとめることが出来るケーブルバンド付きで収納時も絡まりません。
質量(g)15規格micro USBケーブル長(m)0.5ケーブル形状通常ケーブル
MHLケーブル オーム電機MHLケーブルオーム電機
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
MHLに対応のスマートフォンと、MHL対応の液晶テレビやモニターなどを接続するケーブルです。スマートフォンの映像や写真を、大画面で楽しむことができます。画像出力と同時に、スマートフォンへの充電もできます。
スマートフォン用高出力対応充電ケーブル3m 白 オズマスマートフォン用高出力対応充電ケーブル3m 白オズマ
899税込989
1個
8日以内出荷
ケーブル種類ストレートインターフェイスUSB2.0適合用途充電用
スマートフォン用高出力対応充電ケーブル 黒 オズマスマートフォン用高出力対応充電ケーブル 黒オズマ
749税込824
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
インターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電用
スマートフォン用高出力対応充電ケーブル/2mスマートフォン用/WH オズマスマートフォン用高出力対応充電ケーブル/2mスマートフォン用/WHオズマ
799税込879
1個
8日以内出荷
ケーブル種類ストレートインターフェイスUSB2.0適合用途充電用
スマートフォン用高出力対応充電ケーブル1mホワイト オズマスマートフォン用高出力対応充電ケーブル1mホワイトオズマ
749税込824
1個
5日以内出荷
ケーブル種類ストレートインターフェイスUSB2.0適合用途充電用
スマートフォン用高出力対応充電ケーブル50cmホワイト オズマスマートフォン用高出力対応充電ケーブル50cmホワイトオズマ
649税込714
1個
8日以内出荷
ケーブル種類ストレートインターフェイスUSB2.0適合用途充電用
スマートフォン用高出力対応充電ケーブル10cm 白 オズマスマートフォン用高出力対応充電ケーブル10cm 白オズマ
559税込615
1個
8日以内出荷
ケーブル種類ストレートインターフェイスUSB2.0適合用途充電用
2.4A出力対応 micro USB充電ケーブル PGA2.4A出力対応 micro USB充電ケーブルPGA
599税込659
1個
8日以内出荷
スマートフォン端末の充電に便利な「micro USBコネクタ USB充電ケーブル」0.5mです。 ホコリやキズからコネクタを守るキャップ付きでコネクタ長持ち。 電流2.4Aまで対応するので電流の高い家庭用USB電源アダプタもご使用頂けます。
適合機種microUSB搭載スマートフォン・タブレットケーブル種類ストレート適合用途充電用
TC 2WAYイルミ 藤本電業TC 2WAYイルミ藤本電業
2,898税込3,188
1本
8日以内出荷
お家の中で気軽に楽しめるイルミネーション。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!
ケーブル長(cm)約80付属品ケーブルバンド材質PVC質量(g)約29寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Type-Cコネクタ:(約)26×13×6、microUSBコネクタ:(約)35×13×6、USBコネクタ:(約)57×18×12対応機種Type-Cポート搭載の機器ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
TC 2WAYアルミ 藤本電業TC 2WAYアルミ藤本電業
1,798税込1,978
1本
8日以内出荷
ケーブル一本で良い手軽さ。1本2役!Type-C変換アダプタ付きmicroUSBケーブル!
ケーブル長(m)約1材質ケーブル:ナイロン、コネクタ:アルミニウム質量(g)約23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Type-Cコネクタ:(約)26×10×6、microUSBコネクタ:(約)24×10×6、USBコネクタ:(約)26×14×6対応機種Type-Cポート搭載の機器インターフェイスUSB2.0ケーブル種類メッシュ適合用途充電・データ転送用
microUSBコネクタ対応USBアルミ&メッシュケーブル クオリティトラストジャパンmicroUSBコネクタ対応USBアルミ&メッシュケーブルクオリティトラストジャパン
899税込989
1個
4日以内出荷
アルミコネクタとメッシュケーブルを採用し耐久製を上げたmicroUSBケーブルです。2.4A(アンペア)まで対応し、使いやすい約120cmの長さ。
用途スマートフォンの通信・充電に。ケーブル長(cm)120仕様2.4A出力対応材質アルミコネクタ&コットンケーブル採用質量(g)56規格USB2.0規格準拠コネクタmicroUSBコネクタインターフェイスUSB2.0対応転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類アルミ&メッシュケーブル適合用途充電・データ転送用
microUSBコネクタ対応USBケーブル クオリティトラストジャパンmicroUSBコネクタ対応USBケーブルクオリティトラストジャパン
839税込923
1個
7日以内出荷
2A(アンペア)対応の通信&充電microUSBケーブル(150cm)。
用途スマートフォンの通信・充電に。ケーブル長(cm)150仕様2A出力充電対応、クアルコム社クイックチャージ2.0対応質量(g)30コネクタmicroUSBコネクタインターフェイスUSB2.0ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
マイクロUSBケーブル