絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
コネクタ形状
- ストレート(1)
色
SPK
MGR(1)
NWH(1)
イエロー(6)
オレンジ(5)
クリア(1)
グリーン(22)
グレー(28)
ゴールド(4)
シルバー(3)
パープル(32)
ピンク(34)
ブラウン(3)
ブラック(282)
ブルー(49)
ベージュ(10)
ホワイト(197)
レッド(13)
柄物(7)
その他(3)
ブランド
- CIO(1)
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5未満(1)

CIO シリコンケーブルN2 CtoC 240W 0.15m シェルピンク
CIO¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷しなやか過ぎて絡まない。柔らかいシリコンケーブルシリーズ。CIOのSL30000シリーズは、急速充電・高耐久・高速データ転送に加え、シリコン素材を採用し、かつてない柔らかさとしなやかさを実現した充電ケーブルです。付属品取扱説明書(日本語・英語)色SPK規格急速充電:PD/2.4A・5A対応ケーブル長(m)0.15コネクタ形状ストレート対応機種Galaxy、Xperia、AQUOS等のスマートフォンはもちろんのこと、USB-C対応のiPad、Macbook、Macbook Air / Pro、Surface、Lenovo、DELL等のPC、ラップトップ等あらゆるデバイスを急速で充電可能です。機能その他:折り曲げテスト3万回転送速度(Mbps)480 ※理論値USB規格USB2.0
『USB充電/データ転送ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
Type-Cケーブル の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら