PD240W対応 USB2.0 Type-Cケーブル C横L型 - Cアイネックス当日出荷
USB PD (Power Delivery) 240Wに対応した、USB 2.0 Type-C (USB-C) 横L型ケーブルです。USB Type-Cコネクタ搭載の機器同士を接続できます。USB PD対応環境で最大240Wの電源供給に対応します。最大5Aの充電に対応します。480Mbpsのデータ転送に対応します。(理論値)コネクタ片側は横L型で、狭い場所やケーブルの向きを変えて接続したいときに役立ちます。ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。ケーブルの仕様を機器に知らせるeMarkerを内蔵しています。
仕様USB PD (Power Delivery) 対応 (48V-5A 240Wまで)色ブラック適合規格USB 2.0 (USB 1.1との後方互換性)コネクタ形状USB Type-C オス 横L型、USB Type-C オス最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応