絞り込み
ケーブル種類
その他・やわらか・カール・シリコン・ストレート・スリム・フラット・メッシュ・巻き取り式・耐久性
取得規格
MFi認証・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: Type-Cケーブル

683件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
Type-Cケーブル 2m センチュリーType-Cケーブル 2mセンチュリー
980税込1,078
1台
4日以内出荷
Type-Cコネクタを搭載したスマートフォンやタブレット端末等に対応。パソコンやUSB充電器に接続することで充電&データ通信が可能です。ケーブル長2mとながく、アダプターが遠い場所にあっても使いやすく、リビングや寝室、在宅ワーク時など幅広いシーンでご使用いただけます。
ブラックケーブル長(m)2許容電流(A)3コネクタ形状USB TypeC-USB Type-A対応機種Type-Cコネクタを搭載した各社スマートフォン/タブレット端末
カラビナ付きケーブルホルダー CtoL モスグリーン Mateカラビナ付きケーブルホルダー CtoL モスグリーンMate
549税込604
1個
4日以内出荷
機能的なデザイン持ち忘れや紛失を予防取り付け簡単
シリコンケーブル CtoL 0.15m ライトブラック Mateシリコンケーブル CtoL 0.15m ライトブラックMate
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
しなやか過ぎて絡まない高耐久設計PD100W対応
ライトブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type-Cケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性適合用途充電用、データ転送用
シリコンケーブル CtoL 0.15m モスグリーン Mateシリコンケーブル CtoL 0.15m モスグリーンMate
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
しなやか過ぎて絡まない高耐久設計PD100W対応
モスグリーンケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type-Cケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性適合用途充電用、データ転送用
iFace Type-C to Type-C ケーブル 1.2m ストレート iFaceiFace Type-C to Type-C ケーブル 1.2m ストレートiFace
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
iFace Type-C to Type-Cケーブルから、Reflectionケースで人気のベージュとペールブルー、ベーシックなブラックとホワイトが新登場。コネクタ付近に厚みのあるiFaceケースでも差し込みOKな設計。自分カラーで毎日のチャージタイムをHAPPYに。
用途・選べる差口(ストレート・L字)・豊富なカラーバリエーション・L字の差し口は充電中でもゲームや動画視聴がしやすい・iFaceスマホケースを着用したまま使用可能な設計・急速充電対応(最大電流3A)・デスク周りでの使用はもちろん、持ち運びにも便利なケーブル長約1.2m・柔らかいシリコン素材にコーティングを施し、さらりとした手触りで埃などがつきにくい・iFaceのシンボルマーク入り・巻き癖が付きにくく、絡みにくい・屈曲耐久テスト2万回クリア・ケーブルタイ付属質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C主材質TPU、シリコンケーブル長(cm)(ストレート本体/L字本体)120ケーブル種類シリコン適合用途充電
Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル GigastoneGigastone 1.5mType C to Type CケーブルGigastone
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
充電&データ転送に対応、100WPDに対応したケーブルです。強靭でしなやかなナイロン編み込み仕上げ。E-Marker搭載で自動的に電流を識別し安定した電力供給が可能です。
材質ナイロン出力20V5A 100W(MAX)ケーブル長(m)1.5コネクタ形状TypeC転送速度(Gbps)10適合用途充電&データ転送
Type-Cケーブル QTJType-CケーブルQTJ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
2ポート搭載AC充電器とスマートフォン充電ケーブルのセットコンセントが干渉しにくいスリムなサイズUSB-Aポートが2つ搭載している為、2台同時充電が可能Type-C対応のスマートフォンに急速充電が可能です。 ※使用環境に応じて異なります。プラグが90度に折りたたみ収納できる為、持ち運びに便利
適合規格USB-A / Type-Cケーブル長(m)(約)1適合機器スマートフォン / タブレット定格出力5V/2.4A(合計最大出力)製品質量(g)ACアダプタ:(約)49、ケーブル:(約)25コネクタType-C寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)AC本体:42×40×25.5定格入力AC100V-240V適合用途充電
Type-Cケーブル QTJType-CケーブルQTJ
779税込857
1個
9日以内出荷
USB Type-C対応の充電通信ケーブルです。取りまとめておけるケーブルタイ付属。100cmの長さで持ち運びにもデスク周りでも使用しやすいUSB Type-Cコネクタに対応し各種端末に使用可能
ホワイト質量(g)23備考~3A対応入力※56KΩ対応のType-C規格に準拠/充電・データ通信対応適合規格Type-C適合機器スマートフォン / タブレット / その他コード長さ(cm)100コネクタUSB-A → USB Type-Cコネクタ適合用途充電・通信
USB-C to Cシリコンケーブル 1m 最大140W 高速充電 MAGLINE AOHI(アオハイ)USB-C to Cシリコンケーブル 1m 最大140W 高速充電 MAGLINEAOHI(アオハイ)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
最大480Mbpsの高速データ転送をサポートスマートE-Markerチップ内蔵し充電効率の向上や発熱低減を実現絡みにくく優しい手触りのシルキーケーブル25,000回以上のテストを実施した安心の耐久性スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応<対応デバイス>○モバイル【Apple】iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro【Oppo】Reno4 Pro【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro【Sony】XZ3【Huawei】Mate 40E/XS2【Honor】Magic 3 Premium Editionなど○タブレット【Apple】iPad (第9世代) /iPad Air 第5世代~/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad mini 第6世代【Huawei】Mate Pad 11/Tab S8 など○パソコン【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 16インチ/MacBook Pro 15インチ/MacBook Pro 13インチ【ASUS】Zenbook 14 S【DELL】XPS 13【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4【Xiaomi】RedmiBook Pro 15【Microsoft】Surface Laptop Go など○その他USB-Cポート搭載のイヤホン、ヘッドホン/充電器、スピーカー、モバイルバッテリー、カメラ
用途スマートフォン、タブレット、PCの充電やデータ転送などに。USBケーブル 充電 高速充電 データ転送 USB USB-C Type-C PD 高耐久 液体シリコーン 充電 通信 ケーブル 100cm付属品結束バンド質量(g)60ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-Cケーブル径(Φmm)4.2ケーブル種類やわらか/シリコン/耐久性適合用途データ転送・充電用
USBType-C ULTIMATE TOUGHケーブル 1m クオリティトラストジャパンUSBType-C ULTIMATE TOUGHケーブル 1mクオリティトラストジャパン
1,298税込1,428
1本
7日以内出荷
アルミ合金コネクタで、取り回しやすく耐久性を実現したタイプCケーブルアラミド繊維とポリエステル繊維採用で軽くて高強度・高耐久なNEWストロングケーブルケーブル部根元を保護するブッシュ構造で根元の断線リスクを低減外部被膜にポリエステル繊維をメッシュ構造にすることで押込み、引っ張りに対する強度アップと軽量化を実現
用途スマートフォンやタブレットの充電に。スマートフォン スマホ タブレット充電ケーブル ケーブル コネクタ 充電 同期 USB USB-C 100cm 1m Type-C android アンドロイド材質コネクタ:SPCC・SR/TPE、ケーブル:綿糸+PETレッド質量(g)27規格USB2.0 規格準拠出力対応:5.0V/3Aコネクタ形状Type-A to Cコード長さ(cm)100転送速度(Mbps)最大480ケーブル種類耐久性適合用途充電
Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器 avail(アベル)Type-Cケーブル直出し & USB Type-Aポート×1 2台同時充電可能 省スペースデザイン AC充電器avail(アベル)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
スマートフォンの急速充電やタブレットモバイルバッテリーの充電など、家庭用コンセントから直接充電できます最大出力2.4AのUSBポート付なので、機器を2台同時に充電できますUSBポートには接続機器を自動判別して最適な充電できる機能を搭載離れた場所でも充電に便利なコード長さ約2mコンパクトな設計&折りたたみプラグで持ち運びにも便利100~240V対応なので海外でもご使用になれます
質量(g)約74出力Type‐C:DC5V/2.4A(MAX)、USB‐A:DC5V/2.4A(MAX)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×35×35入力AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
Type-C抜き差し簡単 安心ケーブル エアージェイType-C抜き差し簡単 安心ケーブルエアージェイ
879税込967
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
USB PD(PowerDelivery)対応により、最大20V3Aの大電流で接続機器への供給が可能なUSB Type-Cケーブルです。USB-Cポートに対応した各社スマートフォン/タブレットなどの機器への充電・給電にご利用いただけます。(充電環境により供給される電力は異なります)
材質TPE(ケーブル/コネクター)出力最大60W(20V3A)PD対応コネクタ形状Type-C to Type-C対応機種Type-Cポートに対応した各社スマートフォン、タブレット(ご利用端末の必要最低電力をお確かめの上ご使用ください)適合用途充電
Type-CtoC3.1GEN2ケーブル高耐久タイプ°100cmブラック強靭PD(パワーデリバリー)対応 Verbatim(バーベイタム)Type-CtoC3.1GEN2ケーブル高耐久タイプ°100cmブラック強靭PD(パワーデリバリー)対応Verbatim(バーベイタム)
1,798税込1,978
1台
8日以内出荷
USB3.1Gen2。最大10Gbpsの高速転送が可能。USB PD (USB Power Delivery)による最大100W出力に対応。パソコンやタブレット、スマートフォンなどのUSB PD対応機器に急速充電・給電が可能です。映像出力対応・安心のUSB-IF 正規認証品 シールド構造強靭高耐久ケーブル。パソコンとディスプレイを接続するための給電も可能な映像用USB Type-Cケーブルです。・Type-C to Type-C USB3.1 Gen2 ケーブル100cm ・USB PD(パワーデリバリー)対応(USB PD 5A 100W対応)・安心のUSB-IF 正規認証品・充電・電源供給・高速データ転送映像出力やノートPC・スマホへの給電もケーブル1本で可能※なので、デスクまわりをすっきりできます。※ご使用される機器にDisplayPort Alt Mode(映像出力)対応のUSB Type-Cポートが必要です。折れや断線に強い高密度配線。外側被膜はナイロンメッシュを採用し、ケーブル表面の傷を防止し、擦れやねじれに対して耐久性が向上しています。
USBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュ サンワサプライUSBTypeCケーブル_USB2.0_シリコンメッシュサンワサプライ
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。 シリコンメッシュ素材を採用しているため、手触りが良く、滑りにくいケーブルです。 シリコンメッシュは柔軟性にも優れたいるため、折り曲げやすく、断線しにくいです。 コネクタが小さいため、バッグやポケットに入れてもかさばらず、持ち運びに便利です。 PD60Wの高速充電に対応しており、スマートフォンやタブレットだけでなく、ノートPCやNintendo Switchなどのゲーム機の充電にも対応しています。 USB2.0ケーブルで最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
仕様USB PD(USB Power Delivery)対応、最大PD60W(20V3A)コネクタ形状USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス動作環境動作時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~50℃(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
BoostCharge USB-C to USB-C 編組ケーブル 2m ブルー BELKIN(ベルキン)BoostCharge USB-C to USB-C 編組ケーブル 2m ブルーBELKIN(ベルキン)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
USB-C - USB-C 編組ケーブル最大60Wの充電をサポート最大480Mbpsのデータ転送USB-IF認定
ブルーケーブル長(m)2コネクタ形状USB-C - USB-C適合用途充電/転送
ディスプレイ表示付き L字型マグネットシリコンケーブル CtoC 100W 1m ブラック CIOディスプレイ表示付き L字型マグネットシリコンケーブル CtoC 100W 1m ブラックCIO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
ブラックケーブル長(m)1ケーブル種類シリコン適合用途充電
L字型マグネットシリコンケーブルCtoC 100W ブラック CIOL字型マグネットシリコンケーブルCtoC 100W ブラックCIO
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
マグネット端子で簡単着脱!100W対応で様々なデバイスを充電可能手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
ブラックケーブル種類シリコン適合用途充電
CIO CtoC 2m 液晶ディスプレイ付きシリコンケーブル ホワイト CIOCIO CtoC 2m 液晶ディスプレイ付きシリコンケーブル ホワイトCIO
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
しなやか過ぎて絡まないデバイスへの主力状況をリアルタイムで確認可能高耐久設計PD100W対応
ホワイトケーブル長(m)2ケーブル種類シリコン
iFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m L字型 iFaceiFace Type-C to Type-C Neo ケーブル 1.2m L字型iFace
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
質量(g)ストレート本体:約26、L字本体:約27ケーブル長(m)ストレート本体:約1.2、L字本体:約1.2コネクタ形状USB Type-C/USB Type-C主材質TPU、シリコン
充電&転送Type-Cケーブル センチュリー充電&転送Type-Cケーブルセンチュリー
999税込1,099
1本
4日以内出荷
許容電流3A対応Type-Cケーブルです。Type-Cni適合したあらゆるデバイスへの充電やデータ転送が可能です。
ブラックケーブル長(m)1.2インターフェイスUSB-A to Type-C適合用途充電&転送
BaumCableコードリール式ケーブル センチュリーBaumCableコードリール式ケーブルセンチュリー
1,398税込1,538
1台
4日以内出荷
持ち運びに便利なコードリール式ケーブル(Type-C to Type-C)です。バームクーヘンをイメージした可愛いデザインとカラーです。PD60W出力に対応し、PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電可能。Type-C充電ポート搭載のノートPC(60W以下)の充電にもご使用いただけます。
仕様PD対応ケーブル長(cm)75インターフェイスType-C toType-C
Type-Cケーブル エスエスエーサービスType-Cケーブルエスエスエーサービス
459税込505
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ケーブルの向きを垂直に変えられるL型変換ケーブルです。 L型なので出っ張りが少なく邪魔になりません。 長さが50cmなので取り回しも便利です。 最大5V/3.0Aの急速充電に対応します。 USB2.0規格で、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
仕様PD(Power Delivery):非対応対応急速充電(最大5V/3.0A)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタUSB A(オス) - USB 2.0 Type-C(L型 オス)ケーブル長(cm)50
USB-C TO Cケーブル AUKEY(オーキー)USB-C TO CケーブルAUKEY(オーキー)
1,164税込1,280
1個
5日以内出荷
【急速充電に対応】USB PD (Power Delivery)による最大60W (20V/3A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電にご使用が可能です。安全性に優れ、接続機器を守りながら安定した高速充電が可能な高品質なケーブルは、デイリーユースに最適です!【高速データ転送に対応】最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。【高品質で優れた耐久性】本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。60W(20V/3A)超急速充電、USB2.0、優れた耐久性、高速データ転送安全保護、幅広い対応機種、取り回しやすい
材質TPE+ナイロン編みケーブル長(m)約1 ※コネクター部分を含む全長本体質量(g)約22コネクタ形状USB-C to C対応最大60W(20V/3AMax)最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480RoHS指令(10物質対応)対応USBバージョン:2.0
断線に強いTypeCケーブル L型 1.5m オーム電機断線に強いTypeCケーブル L型 1.5mオーム電機
899税込989
1個
6日以内出荷
強化メッシュケーブル、アルミコネクタ採用でメーカー従来比より約5倍の耐久性狭い場所でも配線しやすいL型コネクタ最大5V/3Aの大電流で充電が可能最大480Mbps高速データ転送USB-IF正規認証品
ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USBType-C(L型)/USBType-A最大電流(A)3対応機種USBType-Cを搭載した、スマートフォン・パソコン用
pitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セット クマザキエイムpitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セットクマザキエイム
369税込406
1個
当日出荷
pitaRaku Lightning専用マグネット端子3個セット。
pitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セット クマザキエイムpitaRaku 超楽ピタッ専用マグネット端子3個セットクマザキエイム(1件のレビュー)
369税込406
1個
4日以内出荷
pitaRaku Type-C専用マグネット端子3個セット。
60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 2m JTT60W対応 TYPE-C to TYPE-C充電&通信ケーブル 2mJTT
719税込791
1個
6日以内出荷
質量(g)約26長さ(m)約2規格USB2.0充電方式PD 60W端子両端Type-Cオス
USB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電 StarTech.comUSB4ケーブル/1m/40Gbps/Type-C/100W 5A Power Delivery/8K120Hz/DP Altモード/オス・オス/USB-IF/Thunderbolt 4/3/USB 3.2互換/RoHS準拠/高速充電StarTech.com
4,698税込5,168
1個
当日出荷
高性能ケーブル:40Gbps、4K/8Kビデオ、100W USB Power Deliveryに対応する1m USB4ケーブル。USB Type-Cコネクターは、USB-CおよびThunderbolt 4/3ノートパソコン、ドッキングステーション、UHDモニター、ポータブルUSB-Cデバイスなどとユニバーサル互換USB-IF認証品: E-MarkerチップによりUSB-Cホストとデバイスに安定したPower Delivery出力を提供するUSB-IF認証USB4ケーブル。DisplayPort 1.4(DSC)、PCIe 3.0(外付けPCIeケース/ストレージ接続)に対応高品質構造:堅牢なストレインリリーフを備えたニッケルメッキコネクター、マイラー箔 + 銅線編組のEMIシールド、環境に優しい非毒性TPEケーブル被覆材使用。RoHS準拠用途:USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能な汎用性の高いケーブル。高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適。Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBookに対応
用途USB4接続で40Gbpsのデータ転送と100W給電USB4/USB-C、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3機器への給電・充電USB-C対応のネットワーク機器やPCIeケース/ストレージに接続USB、Thunderbolt 4/3、DP Altモードデバイス間での接続と充電が可能高速データ転送やドッキングステーションとの接続に最適ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C最大解像度8K(60Hz)保証期間2年データ転送速度最大40GbpsRoHS指令(10物質対応)対応適合用途データ転送/充電
スマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器 TOPLANDスマートフォン用 モバイルバッテリー 電池交換式充電器TOPLAND
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スマートフォン用電池交換式充電器。放電防止スイッチ付き。
付属品USB Type C ケーブル:約1m(充電専用)、単3形電池×4本(テスト用)、取扱説明書(保証書付)ホワイト出力DC5.0V 1A電池単3形電池×4本バッテリー容量(mAh)1400出力インタフェースUSB Type-C
hoco U111 スケルトン Type-C to Type-Cケーブル グレー バーリーデータhoco U111 スケルトン Type-C to Type-Cケーブル グレーバーリーデータ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
本製品は、コネクター部分にクリアー素材を使用しており、中の基板が見える近未来的なデザインを採用しております。 ケーブルは、充電及びデータ通信に対応し、Type-C電源とType-C機器を最大PD 60Wまでの急速充電にご利用いただけます。 ケーブルは丈夫なナイロンメッシュタイプで断線などに強い設計です。 ケーブルの長さは約1.2m。
仕様最大充電60Wまで対応質量(g)約31ケーブル長(m)約1.2対応充電データ通信ケーブル種類ナイロンメッシュ
USB3.1 Type-C - Micro B ケーブル トライメイトUSB3.1 Type-C - Micro B ケーブルトライメイト
599税込659
1個
当日出荷
パソコンとハードディスクなどの機器を接続できるUSB Type-C to micro-B(USB3.0)ケーブルです。
用途USB充電・データ転送としてブラックコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Micro-B(オス)インターフェースUSB3.0ケーブル長(cm)50適合用途USB充電・データ転送
JUCX25L30 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 3m j5 createJUCX25L30 USB-C to C 充電/通信ケーブル PD100W 3mj5 create
3,298税込3,628
1個
当日出荷
USB Type-Cを備えたデバイス(スマホ/タブレット/ノートPC/USB機器)の充電およびデータ通信ができるUSB-C to USB-C充電ケーブルです。 最大5AでPower Delivery 100Wをサポートし、データ転送480Mbps両対応しています。 柔らかくて絡みにくい2重編組の高耐久ナイロン素材を使用し、2層形成コネクターを採用することにより断線を予防します。 充電で端末を充電したり、端末からPCにデータバックアップしたりできます。
セット内容JUCX25L30本体、保証書材質プラスチックブラック質量(g)約130長さ(m)3コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C to Type-C保証期間2年充電電流(A)最大5 (PD100W対応)データ転送速度480Mbpsケーブル種類高耐久適合用途充電/通信
ケーブル Impulse series Digital Display [Type-C to Type-C] AUKEY(オーキー)ケーブル Impulse series Digital Display [Type-C to Type-C]AUKEY(オーキー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
【デジタル表示】 デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。 【急速充電・高速データ転送に対応】 USB PD (Power Delivery)による最大100W (20V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。 【高品質で優れた耐久性】 本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
材質亜鉛合金+ナイロン編みブラックケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む全長)本体質量(g)約38コネクタ形状USB-C to Cデータ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブル種類耐久性適合用途充電/データ転送
1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power Delivery StarTech.com1m トップロック付きUSB-Cケーブル 10Gbps/USB 3.1(3.2 Gen 1)/100W (5A) Power DeliveryStarTech.com
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
高性能:USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed(データ転送速度10Gbps)対応トップロック付きUSB-Cケーブル(1m)。DisplayPort 1.4 Altモードで最大8K30Hzに対応。100W(5A)Power Delivery 3.0充電機能、Thunderbolt 3互換耐久性のあるデザイン:10,000サイクル以上の挿抜テストと60度の角度で4,000サイクル以上の折り曲げテストを通過。耐久性に優れたTPE被覆材、柔軟なストレインリリーフを使用。ハロゲンフリー、毒性がなくRoHS対応のTPEで環境に配慮高品質設計:32AWGコンダクタ、アルミマイラー箔(85%編組)によるEMIシールドで信号の完全性を保持。回しやすく着脱が簡単なローレットグリップのM2ネジ(30.5mm長)を使用。USB 3.0以前と互換のUSB-C充電コード用途:StarTech.com製品DK31C3HDPDなど、シングルトップロックUSB-Cポート対応ドッキングステーションで使用。ハードドライブ ケース、外付けストレージデバイスで便利な着脱可能ネジ付き。MacBook/Surface Book/ThinkPadなど、TB3/USBCノートパソコンを充電
質量(g)47外径(Φmm)4.8、32 AWG保証期間2年間シールドEMIシールド:アルミマイラー箔メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタA1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、Gen 2、10Gbps)材質(被膜)TPE転送速度(Gbps)最大データ:10
50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブル OWLTECH(オウルテック)50000回の屈曲試験をクリア 断線に強い高耐久 USB Type-C microUSBケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
50000回の屈曲試験に耐える非常に高耐久のUSB C マイクロUSBケーブルです。USB Type-C端子しかないノートPCや充電をお使いでもmicroUSB接続のデバイスを充電可能です。内部に防弾チョッキなどで使用されるアラミド繊維を使用しており、引っ張りや摩擦に非常に強い構造になっています。また、ケーブルの付け根部分に断線に強いロングブッシュ構造を取り入れ、更に断線しにくく作られています。microUSBのデバイスをお使いの方には最適です。
ブラックケーブル種類耐久性適合用途充電用/データ転送用コネクタ形状USB Type-C (オス) - microUSB (オス)対応機種スマートフォン , タブレット, モバイルバッテリー , ゲーム機 , オーディオプレーヤー , Wi-Fiルーター等のmicroUSB対応機種通信速度最大480Mbps対応5V/3.0A規格USB2.0規格準拠保証期間2年間
シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-Cケーブル OWLTECH(オウルテック)シルキータッチでからまりにくいソフトシリコン素材のUSB Type-A to USB Type-CケーブルOWLTECH(オウルテック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
シルキータッチで柔らかい触り心地のUSB A USB Cケーブルです。柔らかいのに絡まりにくく、持ち運びの際にビジネスバッグの中で絡んでしまう心配がありません。また断線にも非常に強く、30000回の屈曲試験にクリアしました。コネクタ部分も小さく、邪魔にならないためとても扱いやすくなっています。カラーは流行りの北欧カラーなので複数本用意して気分で持ち歩いても良いかもしれません。
規格USB2.0規格準拠対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 USB Type-C(USB-C)対応機種対応最大3A 充電保証期間2年間通信速度最大480Mbps
USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル 多摩電子USB2.0 Type-C/Type-Cケーブル多摩電子
989税込1,088
1個
6日以内出荷
KEVLARとロングブッシュで断線に強いロングライフケーブル USB PD ”超高速充電対応” Type-Cケーブル USB PD規格の出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/3Aでの大電流で接続機器への給電が可能 Type-Cスマートフォンや周辺機器、モバイルノートPCやモバイルバッテリーの充電・給電に対応。 ケブラー補強とロングタイプブッシュ採用で断線に強いロングライフケーブル 内部に防弾チョッキなどに使用されているケブラー繊維を採用することにより、屈曲耐久性と引張強度を向上させました。 根元からしなやかに曲がるロングブッシュ構造で根元から折れる断線を軽減します。 モバイルPCの充電・同期に便利 PCのType-Cポート(Type-CのThunderbolt含む)につないで同期と充電がこのケーブル1本で出来ます。 この1本があればお出かけ先でPC・スマートフォンの充電やデータ転送に使用できます。 ※転送速度 最大480Mbps
適合用途データ転送用、充電用コネクタType-C to Type-Cデータ転送充電・データ:USB2.0定格(A)3(60W)耐久性ロングライフ屈曲耐久性2倍ロングライフケブラー補強規格正規認証品ケーブル種類ストレート
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-Cbitstrong(1件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C USB Type-Cケーブル
用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m BUFFALO(バッファロー)USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8mBUFFALO(バッファロー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)0.8ブラックケーブル種類ストレート対応機種USB Type-C(R)搭載機器インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3転送速度(Gbps)最大40(規格値)端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応)最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応)質量(g)約40動作温度範囲(℃)0~45動作湿度(%)10~85コネクタ形状Type-C
USB-Cケーブル/2m/USB 3.2 Gen 1/Type-C & Type-C/5Gbps/60W 3A/PD 3.0/USB-IF認証品/急速充電/オス・オス/ブラック/データ同期 転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/2m/USB 3.2 Gen 1/Type-C & Type-C/5Gbps/60W 3A/PD 3.0/USB-IF認証品/急速充電/オス・オス/ブラック/データ同期 転送StarTech.com
3,898税込4,288
1個
当日出荷
USB-IF 認証取得モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンまたは周辺機器の給電に最大3アンペアで電力を供給5Gbpsのデータ転送レートに対応Thunderbolt 3 ポートとの互換性メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途USB-C対応ノートパソコンからUSB-C対応ハードドライブに給電USB Type-C対応ウォールチャージャーからUSB-C対応ノートパソコンに給電USB-C対応ノートパソコンまたはウォールチャージャーを使用してUSB-C対応モバイル端末を高速充電USB-CコンピュータとUSB-Cモバイル端末を同期ケーブル長(m)2ブラックコネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(オス): USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]幅(mm)12高さ(mm)6質量(g)89プラグコネクタメッキ:ニッケル材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~35(32°F~95°F)保存温度範囲(℃)-10~80(14°~176°F)湿度範囲(%)5~90RH 結露なし最大解像度デジタル:4K @ 60Hzセット内容USB-C ケーブルAWG26タイプコネクタ:ストレートケーブル種類ストレート適合用途データ転送用仕様タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)形状ストレート
Type-Cケーブル