絞り込み
ケーブル種類
その他・やわらか・カール・シリコン・ストレート・スリム・フラット・メッシュ・巻き取り式・耐久性
取得規格
MFi認証・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: Type-Cケーブル

683件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8m BUFFALO(バッファロー)USB4 Gen3×2対応ケーブル Type-C to C 0.8mBUFFALO(バッファロー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
正規認証取得 USB4TM(Gen 3×2)対応USBケーブル、USB PD(USB Power Delivery)に対応、DP 2.0(DisplayPort 2.0)、Alternativeモード対応、外部ノイズの干渉に強い3重シールド、RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)0.8ブラックケーブル種類ストレート対応機種USB Type-C(R)搭載機器インターフェースUSB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス適合規格USB4TM(Gen 3)、Full-Featured USB-C(R) Cable(USB4TM Gen 3)、USB4TM(Gen 3×2)/USB4TM(Gen 3)、USB 3.2(Gen 2×2)/USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1×2)/3.2(Gen 1)/3.1/2.0/1.1、Thunderbolt 3転送速度(Gbps)最大40(規格値)端子形状USB Type-C(R)オスーUSB Type-C(R)オス最大電圧(V)最大20(USB Power Delivery対応)最大電流(A)最大5(規格値/USB Power Delivery対応)質量(g)約40動作温度範囲(℃)0~45動作湿度(%)10~85コネクタ形状Type-C
USB-Cケーブル/2m/USB 3.2 Gen 1/Type-C & Type-C/5Gbps/60W 3A/PD 3.0/USB-IF認証品/急速充電/オス・オス/ブラック/データ同期 転送 StarTech.comUSB-Cケーブル/2m/USB 3.2 Gen 1/Type-C & Type-C/5Gbps/60W 3A/PD 3.0/USB-IF認証品/急速充電/オス・オス/ブラック/データ同期 転送StarTech.com
3,898税込4,288
1個
当日出荷
USB-IF 認証取得モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンまたは周辺機器の給電に最大3アンペアで電力を供給5Gbpsのデータ転送レートに対応Thunderbolt 3 ポートとの互換性メーカーの2年保証で信頼性を保証
用途USB-C対応ノートパソコンからUSB-C対応ハードドライブに給電USB Type-C対応ウォールチャージャーからUSB-C対応ノートパソコンに給電USB-C対応ノートパソコンまたはウォールチャージャーを使用してUSB-C対応モバイル端末を高速充電USB-CコンピュータとUSB-Cモバイル端末を同期ケーブル長(m)2ブラックコネクタ形状A(オス):USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、B(オス): USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]幅(mm)12高さ(mm)6質量(g)89プラグコネクタメッキ:ニッケル材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルシールド2重シールド(編組+アルミ箔)動作温度範囲(℃)0~35(32°F~95°F)保存温度範囲(℃)-10~80(14°~176°F)湿度範囲(%)5~90RH 結露なし最大解像度デジタル:4K @ 60Hzセット内容USB-C ケーブルAWG26タイプコネクタ:ストレートケーブル種類ストレート適合用途データ転送用仕様タイプおよび定格:USB 3.0(5 Gbps)形状ストレート
X50 100W PD対応ナイロンケーブル2m JTTX50 100W PD対応ナイロンケーブル2mJTT
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
出力最大100W(20V/5A)ケーブル長(m)2コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
X50 100W PD対応ナイロンケーブル1m JTTX50 100W PD対応ナイロンケーブル1mJTT
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
「Type-C」から「Type-C」へ最大100W(20V/5A)の充電に対応したハイパワーケーブル。
出力最大100W(20V/5A)ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-CRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電用
U86 6 in 1 ケーブル&コネクタストレージケース JTTU86 6 in 1 ケーブル&コネクタストレージケースJTT
1,498税込1,648
1個
当日出荷
カードサイズのケースに各種の便利グッズが詰まった、小さなツールボックス。 Type-CtoCのショートケーブル、変換コネクタ3種類、SIMピン、スタンドにもなる収納ケースの計6点がセットに! 旅行や出張に便利なスリムなツールボックスです。
セット内容Type-C-Type-Cケーブル×1、Type-Cメス-iOSオス変換コネクタ×1、Type-Cメス-microUSBオス変換コネクタ×1、Type-Cメス-USB-Aオス変換コネクタ×1、SIMイジェクトピン×1、収納ケース×1寸法(mm)約90×60×8質量(g)約45全長(cm)約28RoHS指令(10物質対応)対応
X21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 1.0m JTTX21Plusシリコン充電ケーブル Type-C 1.0mJTT
889税込978
1個
6日以内出荷
極めて柔らかくしなやかなシリコン素材の外装を採用したUSBケーブルです。 束ねたり巻いたりしても反発が弱いので収納しやすく、持ち歩きに最適です。 ケーブルは最大3.0Aに対応。もちろんデータ転送にも対応しています。
材質ケーブル:シリコン、コネクタ:TPE入力端子USB-A出力端子USBType-C(USB-C)RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0Type-C/USB巻取りケーブル 多摩電子USB2.0Type-C/USB巻取りケーブル多摩電子
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
接続向きを選ばないリバーシブル対応。 従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。 70cmの巻取りフラットケーブル採用 USB-Aコネクタ搭載のPCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。 1.5A(7.5W)出力以上の充電器と組み合わせる事で急速充電にも対応。
仕様USB Power Delivery 非対応材質本体ケース/ABS他、コネクタ/PVC、ケーブル/PU質量(g)約26最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480USBタイプUSB2.0
USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル 多摩電子USB2.0 Type-C/USBソフトタフケーブル多摩電子
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
衝撃の耐屈曲回数10万回超え!ソフトタフケーブルfor Type-C。パソコンに接続して充電やデータ転送、AC/車載充電器などに接続して充電が可能なスマートフォン・タブレット用USB Type-Cケーブルです。コネクタの根元を強化し、スパイラルシールド採用でやわらかく断線に強い。※充電の可否については、接続される機器に依存します。許容電流3.0A、USB-IF認証品でスピード充電。
材質PVC(コネクタケース)、TPE・ナイロン繊維(ケーブル被覆部)ブラックコネクタ形状Type-A - Type-C通信速度480MbpsUSBタイプUSB2.0適合用途充電・データ転送
USB TypeCケーブル サンワダイレクトUSB TypeCケーブルサンワダイレクト
1,998税込2,198
1本
当日出荷
充電だけでなくパソコンと接続しての同期やデータ転送にも使えます。 充電しながらの待ち受け時に便利。Magnet脱着式なので充電中に電話がかかって来ても簡単に脱着が可能です。 程良いケーブルの長さケーブルの長さは約1mで持ち運びしやすく デスク等で充電を行う際にも邪魔にはなりません。 使わない際は巻けばコンパクトに。 スマートフォンケースへの干渉を最小限に抑えた超スリムタイプ。 USB-Aコネクタはオモテウラどちらでも使える両面挿しに対応しています。挿す時にいちいち向きを気にせず接続できるので便利です。 DC5V/最大1.5A対応で、スマートフォンなど急速充電に対応している機器であれば、スピーディーに充電可能です。
仕様ケーブル長:1m 実装抵抗:56kΩ USB Type-Cコネクタ部サイズ:約W9.8×D8.4×H8.8mm取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約3.0
Lumen Type-C to Type-C ケーブルGen2 (10Gbps) 1m ルーメンLumen Type-C to Type-C ケーブルGen2 (10Gbps) 1mルーメン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
USB3.1 最大出力100W 20V/5A USB PD対応 USB Type-Cを搭載しているパソコンなどに、USB Type-Cを搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。 USB PD(Power-Delivery)対応により、最大20V/5Aの大電流で接続機器への給電が可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送が可能です。(理論値) USB2.0の20倍の転送速度
その他パワーデリバリー対応、ツイストペアケーブル、RoHS対応規格USB3.1規格準拠品ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス-USB Type-Cオス対応機種USB Type-C端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大10Gbps ※理論値シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応適合用途充電、データ転送
AtoType-Cケーブル3.0A3m ラスタバナナAtoType-Cケーブル3.0A3mラスタバナナ
982税込1,080
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
ケーブル長(m)3ケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送コネクタType-A/Type-C適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10
USBケーブル A-C USB2.0 高耐久 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル A-C USB2.0 高耐久 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷
断線に強い高耐久モデル。新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
ブラックコネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなどプラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル太さ(mm)3.2パッケージ袋+ステッカー
TYPE-Cケーブル 3A対応 1m ナカバヤシTYPE-Cケーブル 3A対応 1mナカバヤシ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
3A対応スマートフォン・タブレット用Type-Cケーブル。 Type-C端子搭載のスマートフォンタブレットで使用可能。 iPhone、iPadなどiOS機器ではご使用になれません。 PCやUSB充電器モバイルバッテリーに接続して、スマートフォンやタブレットへの充電が可能。 急速充電対応。(急速充電が可能な機種のみに対応)余裕をもった3A耐性ケーブルを使用。
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB[C]オス-USB[A]オス適合最大5V/3A(ご使用になる機器の性能によって供給される電流値は異なります)適合機種USB[C]オス側 / USB[C]端子搭載のスマートフォン・タブレットなど、USB[A]オス側 / USB[A]端子搭載のPC・USB充電器・モバイルバッテリーなど質量(g)22インターフェースUSB2.0伝送速度(Mbps)最大480(USB2.0規格対応の機器どうしを5m以下のケーブルで接続した場合の理論値)RoHS指令(10物質対応)対応プルアップ抵抗56kレジスタ
TYPE-C TYPE-A USBタフケーブル PGATYPE-C TYPE-A USBタフケーブルPGA
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
頑丈で断線しにくいタフケーブルを採用したTYPE-CとTYPE-AのUSBタフケーブルです。 コネクタタイプTYPE-C(オス)- TYPE-A(オス)、USB規格2.0。
適合機種Type-Cコネクタを搭載した端末質量(g)20定格DC5V/3A転送速度(Mbps)480
Type-C変換アダプター FSCType-C変換アダプターFSC
779税込857
1個
3日以内出荷
映像や音声には非対応
用途ライトニング端子→Type-C端子へ変換充電通信対応ブラック
回転式USBケーブル CtoC 2.0m 多摩電子回転式USBケーブル CtoC 2.0m多摩電子
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
PD100W風電に対応したType-Cケーブル 片側のコネクタが180度回転、コネクタが邪魔になりません
用途通電ランプ搭載 耐久性の高いナイロンメッシュケーブルとアルミコネクタ採用
CIO CtoC ストレート 0.5m マグネットシリコンケーブル ブラック CIOCIO CtoC ストレート 0.5m マグネットシリコンケーブル ブラックCIO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
しなやか過ぎて絡まない高耐久設計PD100W対応
仕様●USB-PD規格:USB-PD 3.0●対応急速充電規格:PD / 5A 対応その他折り曲げテスト3万回付属品取扱説明書(日本語・英語)ケーブル長(m)0.5コネクタ形状Type-C対応機種iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応転送速度(Mbps)480※理論値ケーブル種類しなやか、やわらか、シリコン、耐久性適合用途充電、データ転送USB規格USB2.0
USB Type-A(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル グリーンハウスUSB Type-A(オス) -USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブルグリーンハウス
759税込835
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
USB Type-A(オス) - USB Type-C(オス)充電/データ転送ケーブル最大15W(5V/3A)での給電可能USB2.0対応、最大480Mbpsのデータ転送が可能
ブラックコネクタ形状USB Type-A(オス)/USB Type-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0対応適合用途充電/データ転送
PD CtoCケーブル 1m ホワイト 多摩電子PD CtoCケーブル 1m ホワイト多摩電子
999税込1,099
1個
3日以内出荷
モバイルPCの充電・同期に便利新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブルケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
用途USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使える充電・通信ケーブル。SB PD規格の充電出力60W(20V-3A)に対応したType-CケーブルUSB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。材質(コネクタケース)PVC / (ケーブル被覆)TPE / (結束バンド)シリコン樹脂ホワイトケーブル長(m)1通信速度480Mbps電圧×電流(VA)20V3A
Type-Cケーブル エスエスエーサービスType-Cケーブルエスエスエーサービス
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
最大100WのPower Delivery(PD)対応したUSB3.2 GEN2x2Type-Cオスーオスケーブルです。 USB PD規格に対応し、最大100W(20V/5A)の電力供給が可能です。 ノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどの急速充電に対応します。 eMarkerチップを搭載し、接続機器に応じた最適な電力供給を実現します。 映像出力機能を利用するには、接続する機器のUSB Type-Cポートが「DisplayPort Alternate Mode」に対応している必要があります。 20Gbpsの転送速度は、接続する機器および使用する環境がUSB3.2Gen2×2に対応している場合にのみ発揮されます。
その他【PD(Power Delivery)】100W質量(g)18.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約515×12×7通信方式USB3.2Gen2対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)映像出力4K/60Hz転送速度(Gbps)20
PD対応C-C強靭ケーブル FSCPD対応C-C強靭ケーブルFSC
989税込1,088
1個
3日以内出荷
断線に強い強靭モデル
用途PD60W対応充電通信対応ブラック
C-C柔らかケーブル1.0M FSCC-C柔らかケーブル1.0MFSC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
シリコン製なので柔らかい
用途PD60W対応充電通信対応ホワイトケーブル長(m)1
C-C柔らかケーブル2.0M FSCC-C柔らかケーブル2.0MFSC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
シリコン製なので柔らかい
用途PD60W対応充電通信対応ホワイトケーブル長(m)2
C-C柔らかケーブル0.5M FSCC-C柔らかケーブル0.5MFSC
989税込1,088
1個
3日以内出荷
シリコン製なので柔らかい
用途PD60W対応充電通信対応ホワイトケーブル長(m)0.5
PDType-Cケーブル1.0M FSCPDType-Cケーブル1.0MFSC
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ロングブッシュの高耐久モデル
用途PD60W対応ケーブル長(m)1
ヨクバリケーブル4IN1 1.0M FSCヨクバリケーブル4IN1 1.0MFSC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
C-Cケーブルとしての使用時にはPD対応
用途PD60W対応ブラック
ヨクバリケーブル4IN1 0.5M FSCヨクバリケーブル4IN1 0.5MFSC
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
C-Cケーブルとしての使用時にはPD対応
用途PD60W対応ブラック
Type-Cケーブル1.0M FSCType-Cケーブル1.0MFSC
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ロングブッシュの高耐久モデル
用途5V3A充電通信ケーブル長(m)1
Type-C柔らかケーブル1.0M FSCType-C柔らかケーブル1.0MFSC
989税込1,088
1個
3日以内出荷
シリコン製なので柔らかい
用途5V3A充電通信対応ホワイトケーブル長(m)1
Type-C柔らかケーブル0.5M FSCType-C柔らかケーブル0.5MFSC
889税込978
1個
3日以内出荷
シリコン製なので柔らかい
用途5V3A充電通信対応ホワイトケーブル長(m)0.5
Type-C柔らかケーブル2.0M FSCType-C柔らかケーブル2.0MFSC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
シリコン製なので柔らかい
用途5V3A充電通信対応ホワイトケーブル長(m)2
Type-Cケーブル3.0M FSCType-Cケーブル3.0MFSC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ロングブッシュで断線に強い
用途5V3A充電通信対応ホワイトケーブル長(m)3
TYPE-Cケーブル1M FSCTYPE-Cケーブル1MFSC
999税込1,099
1個
3日以内出荷
ロングブッシュの高耐久モデル
用途5V3A 充電通信ケーブル長(m)1
TYPE-Cケーブル2M FSCTYPE-Cケーブル2MFSC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ロングブッシュの高耐久モデル
用途5V3A 充電通信ケーブル長(m)2
Type-Cケーブル0.1m FSCType-Cケーブル0.1mFSC
779税込857
1個
3日以内出荷
ロングブッシュで断線に強い5V3A充電通信対応
ホワイトケーブル長(m)0.1
PDType-Cケーブル2.0m FSCPDType-Cケーブル2.0mFSC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
ロングブッシュの高耐久モデル
パープルケーブル長(m)2USB【PD】最大60W
Type-Cケーブル1.5m FSCType-Cケーブル1.5mFSC
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ロングブッシュで断線に強い5V3A充電通信対応
ホワイトケーブル長(m)1.5
スパイラルシリコンケーブル(クリア) C to C 1m モスグリーン Mateスパイラルシリコンケーブル(クリア) C to C 1m モスグリーンMate
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着できます。引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。
スパイラルシリコンケーブル(クリア) C to C 1m ナチュラルホワイト Mateスパイラルシリコンケーブル(クリア) C to C 1m ナチュラルホワイトMate
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着できます。引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。
スパイラルシリコンケーブル(クリア) C to C 1m シェルピンク Mateスパイラルシリコンケーブル(クリア) C to C 1m シェルピンクMate
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
コード部分に磁力を内蔵。ケーブルどうしがくっついて、コイルケーブルのようにスパイラル状にきれいにまとまります。余分なケーブルが気になったら、くるっと巻くことで、お好きな長さで使うこともできます。マグネットの力で、ケーブル自体をデスクのスチール面などに吸着できます。引き出しなどに入れることなく、さっと手に取り、さっとなおせます。
Type-Cケーブル