絞り込み
ブランド
  • エアリア
  • エレコム(34)
  • JTT(27)
  • エスエスエーサービス(18)
  • BELKIN(ベルキン)(17)
  • タイムリー(17)
  • OWLTECH(オウルテック)(11)
  • オーム電機(10)
  • エアージェイ(10)
  • hoco(10)
  • MCO(10)
  • アイネックス(9)
  • トライメイト(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • Vodaview(6)
  • Verbatim(バーベイタム)(5)
  • ナカバヤシ(4)
  • カシムラ(4)
  • StarTech.com(4)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 5~10未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス形状から絞り込む
60 SPIDER CH TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ エアリア60 SPIDER CH TypeCからHDMIに映像出力するアダプタエアリア
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
TypeCからHDMIに映像出力するアダプタ TypeCからHDMIに映像出力 スマートフォンのTypeCから映像出力 スマートフォンから映像出力 ノートパソコンから映像出力 コンテンツを大画面で視聴 ビジネスユースにも最適 様々な機種で使用可能 コンパクトボディ
端子HDMI [19ピン/メス形状] TypeCポートHDMI規格HDMI Ver1.4対応 /HDCP1.4対応ケーブル長(m)接続可能:最大5(HDMI規格)ケーブル長(mm)約105ポートDisplayPort Altnate Mode対応TypeCポート使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)寸法(mm)約45×20×10(ケーブル部含まず)質量(g)約15対応解像度【4K】3840×2160 30/24、【1080p】1920×1080 60/30/24、【720p】1280×720 60/30/24、【480p】640×480 60/30/24消費電流(mA)Max.470
サウンド変換アダプタ 3.5mmステレオプラグ/USB Type-C エアリアサウンド変換アダプタ 3.5mmステレオプラグ/USB Type-Cエアリア
2,398税込2,638
1個
9日以内出荷
TypeC接続で、3.5mmに変換するDACアダプタです。3.5mmミニオーディオジャックがないパソコンやスマートフォンに本製品を接続すると、3.5mmミニオーディオジャック接続の高音質イヤホンやヘッドフォンがご利用できるようになります。高いノイズ比と低歪率が特徴のDACチップKT02H20を搭載しており、安定したオーディオ信号とロスレス転送を実現。これにより、S/N 比: 115dBの低ノイズを実現し、きわめてクリアなデジタル信号をアナログに変換し、イヤホンまたはヘッドフォンに出力します。3つのハードウェアイコライザーモードを搭載しています。パソコン画面で切り替えることなく、本体を押すことで3種類のイコライザーモードを切り替えできるかんたん操作。好みに応じて、視聴コンテンツによって瞬時に切り替えられます。
出力3.5mmミニステレオ接続Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
世田谷電器 東京インター TypeC スイング マグネット着脱アダプタ 先端部 3個付属 エアリア世田谷電器 東京インター TypeC スイング マグネット着脱アダプタ 先端部 3個付属エアリア
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
『240W高速充電』『マグネット脱着』『180度スイング』を実現する製品「AR-C240MG3」Type-Cケーブルを磁石で簡単脱着できるマグネットアダプター。240W(48V/5A)の高速充電とUSB2.0データ転送に対応し、180度可動するスイング機構で充電中のゲームプレイや動画視聴も快適。Type-C先端部を3個付属し、スマートフォンやノートPC、タブレットなど複数のデバイスに装着しておけば、ケーブル1本で瞬時に充電可能です。
仕様●PowerDelivery:対応●データ通信:USB2.0(480Mbps)●通電:最大240Wまで対応●通電LED:○付属品Type-C先端部×3個材質アルミ合金質量(g)3角度(°)スイング:180本体寸法(mm)約37×11×8.1保証期間ご購入日より6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応
世田谷電器 二子玉川ロータリー TypeC スイング&回転アダプタ エアリア世田谷電器 二子玉川ロータリー TypeC スイング&回転アダプタエアリア
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
『スイング180度』『回転360度』『240W充電』を実現する二子玉川ロータリーアダプター「AR-C240SW」スイング180度+回転360度=540度の自由自在な可動構造により、曲げたい・向きを上にしたいなどの場合でもケーブル線に負担をかけず向きを変えられます。最大240Wの充電に対応し、データ通信でもご利用頂けます。ノートパソコンからスマートフォンまで多くの機器に対応します。
仕様●PowerDelivery:PD3.1対応(PD3.0/PD2.0下位互換)●コネクター端子:Type Cオス - Type Cメス●通電:最大240Wまで対応●通電LED:○材質アルミ合金(陽極酸化処理)+ ラバー接合材質質量(g)3本体寸法(mm)約37×11×8.1保証期間ご購入日より6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB2.0(480Mbps)可動範囲スイング180度・回転360度

コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

Type-C変換アダプタ