絞り込み
ブランド
  • エレコム
  • JTT(27)
  • エスエスエーサービス(18)
  • BELKIN(ベルキン)(17)
  • タイムリー(17)
  • OWLTECH(オウルテック)(11)
  • オーム電機(10)
  • エアージェイ(10)
  • hoco(10)
  • MCO(10)
  • アイネックス(9)
  • トライメイト(8)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • Vodaview(6)
  • Verbatim(バーベイタム)(5)
  • ナカバヤシ(4)
  • カシムラ(4)
  • StarTech.com(4)
  • エアリア(4)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(1)
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
オス形状
  • HDMI(1)
  • USB Type-C(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(15)
  • 1~2未満(7)
  • 2~3未満(6)
  • 3~5未満(2)
  • 5~10未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス形状から絞り込む
HDMI(タイプA)(1)
Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
Type-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMI エレコムType-C映像変換アダプタ USB TypeC-HDMIエレコム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
ケーブル長(m)0.15ブラック規格HDCP1.4コネクタ形状Type‐Cオス-HDMIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びHDMI端子搭載のモニター等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル太さ(mm)5対応解像度最大4K×2K(30Hz)ケーブルタイプノーマルタイプ
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコムUSB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzオス形状HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)、USB Type-C(TM)プラグパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 30Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K30Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/30Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-C(TM)プラグメス形状HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)パッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプ
USBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1 エレコムUSBケーブル タイプC変換 [USB A to Type-C] USB3.1エレコム(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
USB Type-C端子をUSB3.1 Standard-A端子に変換する長さ約8cmのケーブルです。
ケーブル長(cm)約8※コネクタ含まず仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1(Gen1)規格準拠コネクタ形状USB Type-Cオス―USB3.1 Standard-Aメス対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)3.5転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージPET箱+紙台紙
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 60Hz エレコムUSB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 60Hzエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換ケーブルです。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 デジタル音声出力に対応しています。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラックケーブル長(m)約1※コネクター含まず適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+シールケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
タイプCイヤホンジャック 3極 4極 変換 (USB-C to 3.5mmステレオミニジャック) DAC搭載 通話対応 エレコムタイプCイヤホンジャック 3極 4極 変換 (USB-C to 3.5mmステレオミニジャック) DAC搭載 通話対応エレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、音声変換ケーブルです。DACを搭載し、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応できます。
用途スマートフォン・タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換ケーブルです。 ※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。対応機種をご確認の上、ご購入ください。 ※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 ※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ケーブル長は約5.0cmです。 ※コネクター含まず ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)ケーブル長(cm)約5.0※コネクター含まずオス形状USB Type-C(TM)メス形状Φ3.5mmステレオミニジャックパッケージ袋+ステッカーコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2Φ3.5mmステレオミニジャック
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 60Hz 高耐久 メッシュケーブル エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 ) 4K 60Hz 高耐久 メッシュケーブルエレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。4K60Hzの高解像度で映像を鮮やかに映し出します。外皮に耐久性の高いメッシュ素材を採用しています。
用途USB Type-C(TM)ポート搭載機器の映像信号を変換し、HDMI(R)ポート搭載のディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力できる映像変換アダプターです。 機器同士を接続するだけで使用可能。ドライバーのインストールや設定などは不要です。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 4K2K(3840×2160/60Hz)の高解像度で映像を鮮やかに映し出します。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイ(画面拡張)と、1台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリング(画面複製)に対応しています。 引っ張り、折り曲げなどの負荷からケーブルを守る、耐久性の高いナイロンメッシュケーブルです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 ※本製品に映像変換ケーブルは付属しておりません。HDMIケーブルを別途ご用意ください。 ※HDMIからUSB Type-C(TM)コネクターへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+シールケーブルタイプメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)
USB変換アダプタ C-A(メス) USB3.1 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSB変換アダプタ C-A(メス) USB3.1 タイプC スマートフォン タブレットエレコム(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
新規格USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。
ブラック規格USB3.1規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージブリスター+紙台紙
変換ケーブル イヤホン Type-C to 3.5mm タイプC エレコム変換ケーブル イヤホン Type-C to 3.5mm タイプCエレコム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使える。 USB Type-C端子を3.5mmステレオミニ端子に変換できる変換ケーブル。
ケーブル長(m)約0.1※コネクタを含む全長コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-3.5mm4極ステレオミニジャック対応機種3.5mmステレオミニプラグを搭載したイヤホンやヘッドホンおよび、USB Type-C(TM)端子からの音声出力に対応したスマートフォンやタブレットなど(アナログ出力端末に対応)※iPadには非対応パッケージブリスター+紙台紙
USB変換アダプタ C-microB USB2.0 認証品 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSB変換アダプタ C-microB USB2.0 認証品 難燃性 タイプC スマートフォン タブレットエレコム(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bメス規格USB2.0規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
USBケーブル C-A(メス) USB3.1 0.15m タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSBケーブル C-A(メス) USB3.1 0.15m タイプC スマートフォン タブレットエレコム(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
USB3.1の規格である「Certified SUPERSPEED+ USB(USB3.1)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Type-C端子を搭載したスマートフォンに、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換ケーブル。
コネクタ形状USB Type-Cオス-USB3.1 Standard-Aメスケーブル長(m)0.15※コネクタ含むブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB3.1規格正規認証品対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージPET箱+紙台紙
USB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hz エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換ケーブル ( USB-Cプラグ to DPプラグ ) 4K 60Hzエレコム
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)プラグに変換するケーブルです。DisplayPortポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2DisplayPort(TM)プラグ
USB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1 ) 15cm 4K 60Hz PD 60W エレコムUSB Type-C - HDMI 変換 ( USB-C プラグ to HDMIポート×1 USB-C充電ポート×1 ) 15cm 4K 60Hz PD 60Wエレコム
3,598税込3,958
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、映像出力と同時に端末を充電することができます。
仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど、USB Type-Cポート側:USB Type-Cケーブル/AC充電器など対応【USB Power Delivery】最大60W(20V/3A)幅W×厚さ×高さH(mm)約42×12×40(アダプター部分)ケーブル長(cm)約15※コネクター含まず対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)、USB Type-Cポート(充電専用)
USB Type-C - DisplayPort 変換 ( USB-C プラグ to DP ( ディスプレイポート )×1 ) 4K 60Hz エレコムUSB Type-C - DisplayPort 変換 ( USB-C プラグ to DP ( ディスプレイポート )×1 ) 4K 60Hzエレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをDisplayPort(TM)ポートに変換するアダプターです。DisplayPortコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、DisplayPort(TM)ポート側:DisplayPort(TM)ケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15※コネクター含まず対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2DisplayPort(TM)ポート
USB-C マグネット 変換アダプタ L字型 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵 エレコムUSB-C マグネット 変換アダプタ L字型 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵エレコム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、L字タイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。お手持ちのケーブルに本製品を接続すれば、簡単に着脱式コネクターに変換できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、L字タイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。 機器のUSB Type-Cポートに挿し込むだけで配線の向きを直角に変更できるので、狭い場所でも出っ張りを抑えてスッキリ配線できます。 お手持ちのケーブルを本製品に接続しておくことで、簡単にコネクターを磁力着脱式に変換できます。 USB Type-Cケーブルに本製品を接続し、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットの充電やデータ転送ができます。 Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 ※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 ※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 ※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 ※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 ※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※本製品は100Wまでの電力を想定し設計されています。120Wを超える電力が加わると内蔵のブレーカーが作動し、使用できなくなります。 データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●対応電圧/電流:最大20V/5A(100W)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
USB-C HDMI 変換ケーブル 2m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング エレコムUSB-C HDMI 変換ケーブル 2m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリングエレコム
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 ※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークケーブル長(m)約2 ※コネクター含まずコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
USB-C HDMI 変換ケーブル 断線に強い高耐久 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力 エレコムUSB-C HDMI 変換ケーブル 断線に強い高耐久 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力エレコム
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。断線に強い線材仕様の高耐久タイプです。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 ※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 ケーブルの根元をロングブッシュ構造にし、断線に強いFEPを線材に採用することで耐久力を強化した高耐久タイプです。 ※メーカー基準 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプ高耐久タイプ
USB-C マグネット 変換アダプタ 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵 エレコムUSB-C マグネット 変換アダプタ 100W PD対応 着脱式コネクタ ブレーカー内蔵エレコム
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ピタッとくっついて、かんたん着脱&充電!磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、ストレートタイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。お手持ちのケーブルに本製品を接続すれば、簡単に着脱式コネクターに変換できます。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、ホコリなどが入っても接続時のショートを防止して機器を守る安心設計です。
用途磁力でしっかり接続するUSB Type-C(TM)着脱式コネクターを採用した、ストレートタイプのマグネットアダプターです。端子をスマートフォンなどの機器に挿したまま、ワンタッチでケーブルの着脱が可能。充電時に抜き挿しする手間がなく、機器やコネクター部分への負荷も軽減します。 お手持ちのケーブルを本製品に接続しておくことで、簡単にコネクターを磁力着脱式に変換できます。 USB Type-Cケーブルに本製品を接続し、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットの充電やデータ転送ができます。 Thermal Protection for Cableを搭載。コネクター部分にブレーカーを内蔵し、高温状態や過電流を検知して電流を遮断します。異物の挟み込みや水滴がついた状態などの意図しない接続によるショートや発熱・発火から機器を守り、常温・正常な状態に戻れば引き続き使用できます。 ※本製品に汚れや水滴が付着していると発熱などのおそれがあります。ご使用前に清掃し、乾いたきれいな状態でご使用ください。 ※磁石コネクターとケーブルがズレた状態で使用すると発熱する場合があります。正しく接着していることを確認してからご使用ください。 ※磁石コネクターは定期的に挿抜確認してください。 ※磁気カードやペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものの近くでは使用しないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。 ※鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。 USB Power Deliveryに対応し、最大100W(20V/5A)で接続機器の充電が可能です。 ※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※本製品は100Wまでの電力を想定し設計されています。120Wを超える電力が加わると内蔵のブレーカーが作動し、使用できなくなります。 データ通信においてHi-Speed USB(USB2.0)の速度に対応し、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●対応電圧/電流:最大20V/5A(100W)コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート対応機種USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・パソコン・タブレットなどプラグ金メッキピン保証期間1年間通信規格Hi-Speed USB(USB2.0)対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値USBPower Delivery対応:○
USB-C HDMI 変換ケーブル 1m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング エレコムUSB-C HDMI 変換ケーブル 1m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリングエレコム
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 ※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークケーブル長(m)約1 ※コネクター含まずコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
USB-C to HDMI 変換アダプタ 4K 60Hz 耐断線 シリコンメッシュ USB充電ポート付 エレコムUSB-C to HDMI 変換アダプタ 4K 60Hz 耐断線 シリコンメッシュ USB充電ポート付エレコム(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
充電しながらスマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる。USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートとUSB Type-Cポートの2つに変換する、USB Type-C - HDMI変換アダプターです。USB Type-Cポートは充電専用で、USB Power Delivery(最大60W)に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途充電しながらスマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイに出力できる。USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートとUSB Type-Cポートの2つに変換。USB Type-C - HDMI変換アダプターです。 HDMIポートにディスプレイに接続されたHDMIケーブル、充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器をそれぞれ接続することで、充電しながら映像出力が可能です。 やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応した映像の伝送が可能です。 ※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(R) Alt modeに対応していることを確認してください。 ディスプレイを拡張・複製するマルチディスプレイに対応しています。大きい画面にスマートフォンやパソコンなどの映像を表示することで作業効率を向上します。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては拡張モードに対応していない場合があります。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 USB Power Deliveryに対応し、最大60Wでの充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ケーブル長は約15cmです。 ※コネクター含まず ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイト対応機種USB Type-Cポートからの映像出力に対応したスマートフォンおよびタブレット対応【USB Power Delivery】○(最大60W対応)プラグ金メッキピンシールド3重シールドケーブル長(cm)約15※コネクター含まずケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージヘッダー付き紙箱ケーブルタイプシリコンメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)ポート(タイプA・19ピン)、USB Type-Cポート(充電用)
USB-C HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C 映像出力 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone スマホ等) エレコムUSB-C HDMI 変換アダプタ 4K/60Hz対応 USB Type-C 映像出力 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone スマホ等)エレコム
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)ポートに変換するアダプターです。HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 ※HDMIポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※対応機器(HDMIケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIポート側:HDMIケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなどケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まずRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ
Type-C-4極Φ3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル デザイン耐久 EHP エレコムType-C-4極Φ3.5mmステレオミニプラグ変換ケーブル デザイン耐久 EHPエレコム
1,698税込1,868
1個
当日出荷
断線しにくい耐久設計。 USB Type-C端子搭載スマートフォン/タブレットで、いつものイヤホン・ヘッドホンが使えるようになるUSB Type-C変換ケーブル。
コネクタ形状USB Type-C(TM)オス-3.5mm4極ステレオミニジャック対応機種Φ3.5端子を搭載したイヤホンおよびヘッドホンや、USB Type-C(TM)端子からの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(アナログ出力端末に対応)※iPadには非対応パッケージブリスター+紙台紙
USB-C HDMI 変換ケーブル 柔らかく取り回しやすい 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力 エレコムUSB-C HDMI 変換ケーブル 柔らかく取り回しやすい 4K/60Hz対応 ミラーリング 映像出力エレコム
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 ※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 配線しやすくクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.3対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプやわらかタイプ
タイプC イヤホンジャック 変換 ( USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック ) DAC 搭載 高耐久 PD対応 エレコムタイプC イヤホンジャック 変換 ( USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック ) DAC 搭載 高耐久 PD対応エレコム
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載でデジタル信号・アナログ信号の両方に対応し、断線しにくい高耐久ケーブルを採用しています。
用途充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器を接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。 断線に強い高耐久タイプです。耐久性に優れた高密度配線構造とナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用しています。 日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず ※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 ※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 ※音声出力に問題が生じる場合は、本体の再起動をしてください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。仕様THINK ECOLOGYマーク対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンやタブレット、一部のパソコンなど(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)対応【USB Power Delivery】○(最大27W対応)ケーブル長(cm)Φ3.5mmステレオミニジャック側:約5、USB Type-C(TM)ポート側:約4 ※コネクター含まずパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプ高耐久タイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用)
USB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 60Hz エレコムUSB Type-C - HDMI 変換ケーブル ( USB-C プラグ to HDMIプラグ ) 4K 60Hzエレコム
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)
USB変換アダプタ A(メス)-C USB3.1 難燃性 USB タイプC スマートフォン タブレット エレコムUSB変換アダプタ A(メス)-C USB3.1 難燃性 USB タイプC スマートフォン タブレットエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載!スマートフォンやタブレットのUSB Type-C端子をUSB Standard-Aメスに変換し、USB Standard-A端子搭載のUSB機器の接続ができるUSB3.1変換アダプタ。 USB Type-C端子を搭載しているパソコン、AC充電器などをUSB3.1 Standard-Aメス端子に変換し、USB Standard-A端子搭載の周辺機器、ケーブルなどを接続することも可能です。 最大5Gbpsの超高速データ転送が可能です。
ブラック規格USB3.1規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB Standard-A端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージブリスター+紙台紙
USB変換アダプタ C-microB(メス) USB2.0 難燃性 タブレット エレコムUSB変換アダプタ C-microB(メス) USB2.0 難燃性 タブレットエレコム(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載!USB microB端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンやタブレットの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。
ブラック規格USB2.0規格準拠対応機種USB Type-C端子搭載のタブレットやスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙
USB Type-C - VGA 変換ケーブル (USB-Cプラグ to ミニD-Sub15pinプラグ) 【TypeCポート搭載対応】 エレコムUSB Type-C - VGA 変換ケーブル (USB-Cプラグ to ミニD-Sub15pinプラグ) 【TypeCポート搭載対応】エレコム
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)プラグに変換するケーブルです。VGA(ミニD-Sub15pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様THINK ECOLOGYマークブラック適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort Alt(TM) Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ側:VGAポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hzパッケージ紙箱ケーブルタイプノーマルタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ
USB-C 変換アダプタ 【 100W PD急速充電 4K映像出力 】 USB Type-C to Type-C×2 高速データ転送 エレコムUSB-C 変換アダプタ 【 100W PD急速充電 4K映像出力 】 USB Type-C to Type-C×2 高速データ転送エレコム
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
大画面での作業も、通話や配信も、つなぐだけで快適に。パソコンやスマートフォンを充電しながら、映像出力・音声の入出力・データ転送が同時にできるUSB Type-C(TM)変換アダプターです。最大92Wの高出力に対応し、USB Type-Cプラグと2つのUSB Type-Cポートを搭載。外部ディスプレイへの映像出力やイヤホンを使った通話・ライブ配信、動画視聴、データのバックアップなど、さまざまな作業をバッテリー残量を気にせずに行えます。
用途USB Type-C(TM)コネクター搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換アダプターです。USB Type-Cポート搭載パソコンやスマートフォンなどの映像信号を、USB Type-Cコネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 本製品搭載のUSB Type-Cポート(充電専用)に、USB Power Delivery対応AC充電器などを接続することで、多様な用途に合わせて端末の同時充電ができます。最大入力100Wでの充電が可能です。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※本製品の駆動電力として最大8Wを消費するため、実際の出力電力は最大92Wとなります。 ※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 ※USB Type-Cポート(充電専用)では映像伝送、データ転送、音声入出力はできません。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 ※本製品を使用し、映像出力を行う際は、USB Type-Cケーブル(USB 10Gbps以上を推奨)を含む接続する全ての機器が、DisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。また対応解像度は機器の仕様により異なります。 ※4K/60Hzで出力する場合、USB Type-Cケーブルを含む接続する全ての機器が、DisplayPort1.4規格以上に対応している必要があります。接続機器とケーブルの仕様により、4K/30Hz出力となる場合があります。 ※各解像度60Hzよりも上位のリフレッシュレートの動作は保証しておりません。 著作権保護技術のHDCP1.4、HDCP2.2に対応しています。 USB Type-Cプラグ搭載のマイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。さらに、充電専用のUSB Type-Cポート(充電専用)にUSB Type-Cコネクター搭載のAC充電器を同時に接続することで、充電しながら使用可能です。 ※接続する全ての機器(充電器を除く)がUSB Type-Cコネクターからの音声入出力に対応している必要があります。 USB Type-C対応のUSBメモリなどに、最大10Gbpsのデータ転送ができ、動画など大容量のデータ処理に向いています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 アダプターの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけですぐに使えます。 ※USB Type-CポートからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声入出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。 ※対応機器(USB Type-Cケーブルなど)は同梱していません。別途ご購入またはご用意ください。 ※本製品のUSB Type-Cプラグはパソコンなどの本体機器へ接続してください。それ以外の接続方法での動作は保証しておりません。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ホワイト外形寸法(mm)幅約41×厚さ約11×高さ約34(アダプター部分)ケーブル長(m)約0.11 ※コネクター含まずコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:USB Type-Cポート×2(ポート(1):映像出力、データ転送、音声入出力専用。ポート(2):充電専用)適合機器USB Type-Cプラグ側:DisplayPort(TM) Alt Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、USB Type-Cポート(1)側:USB Type-Cプラグ搭載のイヤホン、USBメモリ、USB Type-Cケーブル、ディスプレイなど、USB Type-Cポート(2)側:USB Type-Cケーブル、AC充電器など環境対応THINK ECOLOGYマーク音声入力対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hz音声出力転送速度(Gbps)最大10※理論値ケーブルタイプノーマルタイプパワーデリバリー【USB 対応】○ 最大入力100W(20V/5A)、最大出力92W
変換アダプタ Type-C-4極ミニプラグ PD イヤホン使用 充電 直挿し コンパクト エレコム変換アダプタ Type-C-4極ミニプラグ PD イヤホン使用 充電 直挿し コンパクトエレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
USB Power Deliveryによる本体への給電が可能なUSB Type-C(TM)対応音声変換アダプターです。 USB Type-C(TM)端子から音声出力が可能なパソコン、タブレット、スマホなどに接続することで、本体充電と同時に音楽鑑賞や通話が可能です。
ブラック質量(g)約9コネクタ形状USB Type-C(TM)(オス)-Φ3.5mm4極ステレオミニ(メス)・USB Type-C(TM)(メス・充電用)対応機種音声出力に対応したUSB Type‐C(TM)端子搭載のパソコン、タブレット、スマホ等/CTIA方式Φ3.5mm4極ステレオミニ端子を搭載したイヤホン、ヘッドホン/パソコン、タブレット、スマホなどの本体充電が可能なUSB Power Delivery対応USB Type-C(TM)電源アダプター幅W×厚さ×高さH(mm)約50×9×13動作環境0~45℃/10~90%RHパッケージ紙箱
タイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ 高音質 エレコムタイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ 高音質エレコム
2,298税込2,528
1個
当日出荷
Φ3.5mmステレオミニジャックのない機器でも音楽・動画を視聴ができる!スマートフォン、タブレットのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載で、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途Φ3.5mmステレオミニジャックのない機器でも対応機器で音楽・動画を視聴できるようになる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 やわらかいシリコン素材で折り癖が付きにくく、丈夫なナイロンメッシュ素材でケーブル表面の傷を防止します。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大384kHz/32bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ケーブル長は約5cmです。 ※コネクター含まず ※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 ※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 ※音声出力に問題が生じる場合は、スマートフォン・パソコンなどを再起動をしてください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークホワイト対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)ケーブル長(cm)約5.0※コネクター含まずパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプシリコンメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2Φ3.5mmステレオミニジャック
タイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ PD対応 エレコムタイプCイヤホンジャック変換 (USB-C to 3.5mm ステレオミニジャック) DAC搭載 シリコンメッシュ PD対応エレコム
3,298税込3,628
1個
当日出荷
充電しながら音楽・動画視聴ができる!スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換する、ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。DAC搭載で、デジタル信号・アナログ信号の両方に対応。やわらかく断線しにくい高耐久のシリコンメッシュケーブルを採用しています。
用途充電しながら音楽・動画視聴ができる。スマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(TM)ポートをΦ3.5mmステレオミニジャックとUSB Type-Cポートの2つに変換。ハイレゾ対応音声変換ケーブルです。 Φ3.5mmステレオミニジャックにイヤホンやヘッドホン、充電専用のUSB Type-CポートにAC充電器をそれぞれ接続することで、充電しながら音楽・動画視聴や通話が可能です。 折り癖が付きにくくやわらかいシリコン素材、丈夫なナイロンメッシュ素材、コネクターの根本を強化したエンボスブッシュを採用。耐久性に優れたシリコンメッシュタイプです。 日本オーディオ協会のハイレゾ定義に準拠した高音質モデルで、ハイレゾ対応イヤホンと一緒に使用することで、ハイレゾ音源で楽しめます。 音楽や映画も高音質で楽しめるPCM最大192kHz/24bitに対応したDACを搭載。デジタル信号・アナログ信号の両方に対応しています。 最大27WのUSB Power Deliveryに対応しています。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどにお使いいただけます。 ※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 ※使用するAC充電器などの性能によって供給される電流値が異なります。 マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 Φ3.5mmステレオミニジャック側のケーブル長は約5cmで、USB Type-Cポート側のケーブル長は約4cmです。 ※コネクター含まず ※USB Type-Cポートからの音声出力に対応していない機種では、本製品を使用できません。 ※OS・ソフトウェアなどのアップデートにより、使用できなくなる場合があります。 ※音声出力に問題が生じる場合は、スマートフォン・パソコンなどを再起動をしてください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様THINK ECOLOGYマークホワイト対応機種USB Type-Cポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、デジタル信号・アナログ信号両対応)対応【USB Power Delivery】○(最大27W対応)ケーブル長(cm)Φ3.5mmステレオミニジャック側:約5、USB Type-Cポート側:約4 ※コネクター含まずパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプシリコンメッシュタイプコネクタ1USB Type-C(TM)プラグコネクタ2Φ3.5mmステレオミニジャック、USB Type-Cポート(充電用)
タイプC イヤホン 変換アダプタ (TypeC to イヤホンジャック) DAC搭載 3.5mm 4極 3極 エレコムタイプC イヤホン 変換アダプタ (TypeC to イヤホンジャック) DAC搭載 3.5mm 4極 3極エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
スマートフォン/タブレットに搭載されている音声出力対応USB Type-C(TM)ポートを3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換アダプターです。DAC搭載により、デジタル信号/アナログ信号の両方に対応できます。スマホ/タブレットに搭載されている音声出力対応USB Type-C(TM)ポートを3.5mmステレオミニジャックに変換する音声変換アダプターです。※USB Type-C(TM)ポートが音声出力に対応していない機種では、本製品をご利用いただけません。ケーブルレスのため断線の心配がありません。コンパクトサイズで保管や持ち運びに便利です。最大48kHz/16bitに対応したDACを搭載しています。DAC搭載により、デジタル信号/アナログ信号の両方に対応できます。ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。3.5mm4極もしくは3.5mm3極ステレオミニプラグ、両方対応にしています(CTIA規格)。マイク付きイヤホンに対応し、音楽鑑賞だけでなく通話も可能です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - 3.5mm3極/4極ステレオミニジャック対応機種USB Type-C(TM)ポートからの音声出力に対応したスマートフォンおよびタブレット(端末からの出力は、アナログ・デジタル両対応)パッケージ紙箱
USB-C HDMI 変換ケーブル 3m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング エレコムUSB-C HDMI 変換ケーブル 3m 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリングエレコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
スマートフォンやパソコンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをHDMI(R)プラグに変換するケーブルです。HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
用途HDMI(R)ポート搭載のディスプレイなどに映像を出力できる変換ケーブルです。USB Type-C(TM)ポート搭載スマートフォンなどの映像信号を、HDMIポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。 ※HDMIプラグからUSB Type-Cプラグへの変換はできません。 ※音声出力に対応しています。 ※映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイなどの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。 ※環境、機器により正常に動作しない場合があります。 ※すべての機器での動作を保証するものではありません。 ※本製品で映像出力を行う際は、出力機器がDisplayPort(TM) Alt Mode対応であることをご確認ください。 ※NINTENDO SWITCH(TM)には対応していません。 接続した複数台のディスプレイを1つの画面として表示する画面拡張と、出力側のディスプレイと同じ画面を表示する画面複製に対応しています。 ※接続する機器が、画面複製・画面拡張に対応している必要があります。 ※スマートフォン・タブレットの機種によっては画面拡張に対応していない場合があります。 最大4K(3840×2160px)/60Hzの解像度に対応しています。 著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。 本製品はIC搭載のアクティブタイプです。 プラグ部分には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 ドライバー不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック規格環境配慮事項:THINK ECOLOGYマークケーブル長(m)約3 ※コネクター含まずコネクタ形状1:USB Type-C(TM)プラグ、2:HDMI(R)プラグ(タイプA・19ピン)適合機器HDMIプラグ側:HDMIポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなどRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)約4.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzケーブルタイプノーマルタイプ

コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

Type-C変換アダプタ