絞り込み
ブランド
  • アーテック[学校教材・教育玩具]
  • エレコム(34)
  • JTT(27)
  • エスエスエーサービス(18)
  • BELKIN(ベルキン)(17)
  • タイムリー(17)
  • OWLTECH(オウルテック)(11)
  • オーム電機(10)
  • エアージェイ(10)
  • hoco(10)
  • MCO(10)
  • アイネックス(9)
  • トライメイト(8)
  • Vodaview(6)
  • Verbatim(バーベイタム)(5)
  • ナカバヤシ(4)
  • カシムラ(4)
  • エアリア(4)
  • GOPPA(4)
メス形状
  • Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
オス形状
  • USB Type-C(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メス形状から絞り込む
Φ3.5mmステレオミニジャック(1)
イヤホン変換ケーブル(TypeC-3.5mmステレオミニプラグ) アーテック[学校教材・教育玩具]イヤホン変換ケーブル(TypeC-3.5mmステレオミニプラグ)アーテック[学校教材・教育玩具]
455税込501
1本
当日出荷
Type-Cコネクタをイヤホンジャックに変換できる!
メス形状3.5mm4極ステレオミニジャックオス形状Type‐Cセット内容本体×1材質ABS、PUC寸法(mm)85×20×20
USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応 アーテック[学校教材・教育玩具]USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応アーテック[学校教材・教育玩具]
1,346税込1,481
1本
当日出荷
キャッチコピー:USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応30Hzで1m仕様商品説明:USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応30Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI1.4
セット内容本体のみ材質PVC、ABS幅(mm)コネクタ:23タイプ30Hz長さ(m)1全長(m)1形態1個梱包:ヘッダー付袋入りケーブル径(Φmm)4.5
USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応 アーテック[学校教材・教育玩具]USB typeC-HDMI変換ケーブル 4K対応アーテック[学校教材・教育玩具]
1,782税込1,960
1本
3日以内出荷
キャッチコピー:USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応60Hzで2m仕様商品説明:USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応60Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI2.1
セット内容本体のみ材質PVC、ABS幅(mm)コネクタ:25タイプ60Hz長さ(m)2全長(m)1.95形態1個梱包:ヘッダー付袋入りケーブル径(Φmm)1.5
Lightning to C 変換アダプター アーテック[学校教材・教育玩具]Lightning to C 変換アダプターアーテック[学校教材・教育玩具]
273税込300
1個
3日以内出荷
LightningケーブルがType-C対応に早変わり!お手持ちのLightningケーブルをType-C端子に変換できる便利なアダプターです。充電とデータ通信の両方に対応しており、iPhone用ケーブルをUSB-C機器でも活用可能。コンパクトで旅行や出張にもおすすめのアイテムです。
セット内容本体のみ材質アルミ寸法(mm)約30×13×6
USB-C to HDMI変換アダプタ 4K30Hz(PD100W) アーテック[学校教材・教育玩具]USB-C to HDMI変換アダプタ 4K30Hz(PD100W)アーテック[学校教材・教育玩具]
2,100税込2,310
1本
欠品中
PD給電しながら4K映像を高品質で出力できる変換アダプタ!4K/30Hz出力に対応したUSB-C to HDMI変換アダプタです。HDMI端子を持つテレビやモニターに簡単に映像・音声を表示できます。USB-CメスポートはPD3.0対応のため、ノートPCやタブレットを充電しながら安心して利用できます。PD給電と4K映像出力に同時対応した便利な変換アダプタです。
セット内容本体のみ材質ABS、PVC寸法(mm)ケーブル長:約160、アダプタ部:40×43×11、全長:約200×40包装形態袋入り
TypeC to 3.5mm&TypeC 変換アダプタ(PD対応) アーテック[学校教材・教育玩具]TypeC to 3.5mm&TypeC 変換アダプタ(PD対応)アーテック[学校教材・教育玩具]
2,000税込2,200
1本
3日以内出荷
マイク付イヤホン対応!充電も同時に使える便利アダプタ!Type-C端子を3.5mmオーディオジャックへ変換し、マイク付きイヤホンを使用しながら給電も同時に行える便利なアダプタです。断線に強い高耐久ケーブルを採用し、PD60Wの急速充電にも対応します。3.5mmオーディオジャック:DAC・ADC搭載。
セット内容本体のみ材質アルミ合金寸法(mm)全長:約124×21×7、ケーブル部分長:約53包装形態袋入り
CtoC マグネットアダプタ アーテック[学校教材・教育玩具]CtoC マグネットアダプタアーテック[学校教材・教育玩具]
1,610税込1,771
1個
3日以内出荷
手持ちのUSB-Cケーブルを高性能マグネット式に変換!手持ちのUSB-Cケーブルをマグネット着脱式に変換できるアダプタです。ワンタッチで接続できるため充電時の手間を軽減し、急速充電や高速通信にも対応します。ケーブルに負荷がかかった際に外れやすい構造で、断線や端末故障の予防にも役立ちます。
セット内容本体のみ材質アルミ、磁石寸法(mm)約27×13×6包装形態袋入り

コネクタ/変換ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

Type-C変換アダプタ