「ケーブル長(m) 」から絞り込む
カテゴリ: Lightning AC充電器ブランド: エレコムすべて解除
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ エレコム 当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。顔つきの”しろちゃん”モデル。コンパクトでかわいいキューブ型
その他 コンパクトでかわいいキューブ型 質量(g) 約48 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 Lightningコネクタ 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm) 約30×30×30※ACプラグ収納時 定格入力電流(A) 0.2 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 5 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 1A
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル一体 ホワイト コンパクト 小型 キューブ エレコム 当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。コンパクトでかわいいキューブ型
その他 コンパクトでかわいいキューブ型 質量(g) 約40 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1 コネクタ形状 Lightningコネクタ 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm) 約30×30×30※ACプラグ収納時 定格入力電流(A) 0.2 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 5 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 1A
iPhone充電器 2.4A出力 ライトニングケーブル 付属 1.5m 高耐久 断線しにくい エレコム (1件のレビュー) 当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを
付属したAC充電器です。
付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。
ケーブル長は1.5mです。
その他 断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応 付属品 USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) 質量(g) 約92 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 USB Type-A(メス)×1 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 幅W×厚さ×高さH(mm) 約40×36×36※ACプラグ収納時 定格入力電流(A) 0.4 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 12 使用地区 日本 定格出力電圧(V) 5 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 2.4A
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート Lightning ケーブル付属 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ型 iPhone エレコム 当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。
その他 コンパクトでかわいいキューブ型 付属品 USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) 質量(g) 約54 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1 対応機種 USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧 5V 定格入力電流(A) 0.2 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 5 使用地区 日本 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 1A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約30×30×30※ACプラグ収納時
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 ホワイトフェイス コンパクト 小型 キューブ エレコム 当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。 コンパクトでかわいいキューブ型
その他 コンパクトでかわいいキューブ型 付属品 USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) 質量(g) 約70 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1.5 対応機種 USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧 5V 定格入力電流(A) 0.2 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 5 使用地区 日本 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 1A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約30×30×30※ACプラグ収納時
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 1.5m PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 iPhone エレコム 当日出荷
Lightningコネクターを搭載し、Lightningコネクター搭載のiPhone、iPad、iPodを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。Lightningコネクターの一体型ケーブルはゆったり接続できる長さ1.5mです。
その他 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 質量(g) 約84 使用温度範囲(℃) 0~25 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1.5 対応機種 LightningコネクターからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電可能な端末。 定格出力電圧 5V/9V 定格入力電流(A) 0.6 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 20 使用地区 日本 プラグ形状 90度スイング構造 各種認証 MFi 定格出力電流 5V時3A/9V時2.22A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約36×28.5×27.5
スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート Lightning ケーブル付属 1.2m キューブ型 iPhone エレコム 当日出荷
家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。コンパクトな四角い本体で、USB Type-A - Lightningケーブルが付属しています。
その他 コンパクト設計/おまかせ充電機能搭載 付属品 USB Type-A to Lightningケーブル(1.2m) 質量(g) 約75 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 1.2 コネクタ形状 USB Type-A(メス)×2 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 2つのUSB Type-Aポートから合計最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×38×30 定格出力電圧 5V 定格入力電流(A) 0.26 保証期間 6カ月間 定格出力電力(W) 12 使用地区 日本 プラグ形状 90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 定格出力電流 合計2.4A
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 2.5m コンパクト 小型 キューブ型 iPhone エレコム 当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器です。顔つきの”しろちゃん”モデル。コンパクトでかわいいキューブ型
その他 コンパクトでかわいいキューブ型 色 ホワイトフェイス 質量(g) 約72 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約2.5 コネクタ形状 Lightningコネクタ 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 Lightningコネクタから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧 5V 定格入力電流(A) 0.2 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 5 使用地区 日本 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 1A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約30×30×30※ACプラグ収納時
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 1.5m 2.4A出力 高耐久 断線しにくい iPhone エレコム 当日出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhone、iPodやiPadを充電できる
Lightningケーブル一体型のAC充電器です。
ケーブル一体型なので、別途ケーブル等を用意することなく使用可能です。
ケーブル長は1.5m、かわいい顔つきの”しろちゃん”モデルです。
その他 断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型 色 ホワイトフェイス 質量(g) 約76 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1.5 コネクタ形状 Lightningコネクタ 定格入力電圧(V) AC100~240(50/60Hz) 対応機種 Lightningコネクタから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧 5V 定格入力電流(A) 0.4 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 12 使用地区 日本 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 2.4A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約40×36×36※ACプラグ収納時
iPhone充電器 iPad充電器 Lightning AC ケーブル同梱 コンパクト 小型 キューブ エレコム 3日以内出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPad、iPodを充電できるLightningケーブルを付属したAC充電器です。 付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。ケーブル長は1mです。
付属品 USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) 質量(g) 約124 ケーブル長(m) 約2.5 対応機種 USB Type-Aポートから5W(5V/1A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格入力電流(A) 0.2 定格出力電力(W) 5 使用地区 日本 各種認証 MFi
スマホ充電器 AC充電器 USB×1ポート Lightning ケーブル付属 1m 2.4A出力 高耐久 断線しにくい iPhone エレコム 3日以内出荷
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブルを
付属したAC充電器です。
付属のLightningケーブルは、充電だけでなくパソコンとのデータ通信にも使用可能です。
ケーブル長は1.0m、かわいい顔つきの”しろちゃん”モデルです。
その他 断線に強い高耐久ケーブル採用・コンパクトなキューブ型・おまかせ充電対応 付属品 USB Type-Aオス-Lightningコネクタケーブル(データ通信にも対応) 色 ホワイトフェイス 質量(g) 約74 適合規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約1 対応機種 USB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器 定格出力電圧 5V 定格入力電流(A) 0.4 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 12 使用地区 日本 プラグ形状 90度スイング構造/耐トラッキングスリーブ付 各種認証 MFi 定格出力電流 2.4A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm) 約40×36×36※ACプラグ収納時