microUSB コンセントチャージャー多摩電子当日出荷
TA51US12W microUSBコンセントチャージャー
家庭用コンセントでスマホの充電が可能なAC充電器。
90°回転するACプラグ採用。
収納持運びに便利なコンパクトタイプ。
マイクロUSBコネクタ充電ケーブル約1.2m付属。
海外でも使えるAC100V~240V対応。
USB-Aポート×1(最大出力1A)
材質PC+ABS(本体ケース)真鍮+ニッケルめっき(ACプラグ)色ホワイト質量(g)約23 (ケーブル:約28)ケーブル長(m)約1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約W28×H31×D28(ACプラグ含まず)定格出力DC5V 1A材質(ケーブル)PVC(コネクタケース・ケーブル)定格入力AC100V~240V 50-60Hz 0.2A