絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
  • j5 create(5)
  • ハイテクインター(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • カシムラ(4)
  • サンワサプライ(2)
  • MAKER(2)
  • ELPA(1)
  • シャープ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • アタックベース(1)
  • テスコム(1)
  • マイクロソフト(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • Acer(エイサー)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • EAST(1)
  • サンワダイレクト(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付 オーム電機ACマルチアダプター DC3~12V 電圧切替式 2000mA対応 変換プラグ付オーム電機
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
DC3V~12V(最大2000mAまで)の外部電源端子付家庭用製品にお使いいただけます本体のスイッチにより、出力電圧を6段階に切り換えることが可能です接続端子の形状規格に応じて、7タイプの変換プラグが付属しています安定化回路内蔵、両極性対応
付属品変換プラグ…Φ3.5mmミニプラグ、Φ3.5mm(1.35mm)、Φ4.0mm(1.7mm)、Φ4.8mm(1.7mm)、Φ5.0mm(1.0mm)、Φ5.5mm(2.1mm)、Φ5.5mm(2.5mm)※( )内は内径、Φ5.5mm(2.5mm)は本体に装着済みコード長さ(m)約1.8入力/出力【入力】AC100V 50/60Hz 30VA【出力】DC3V・4.5V・6V…2000mA、DC7.5V・9V・12V…1200mA
電源アダプター 6V 0.5A AudioComm  AV-DR6005N オーム電機電源アダプター 6V 0.5A AudioComm AV-DR6005Nオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC6V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
電源アダプター 3V 0.5A AudioComm  AV-DR3005N オーム電機電源アダプター 3V 0.5A AudioComm AV-DR3005Nオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm出力DC3V 500mAコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)
電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505N オーム電機電源アダプター 4.5V 0.5A AudioComm AV-DR4505Nオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています ポータブル機器専用 安定化電源回路搭載 両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mmコード長さ(m)約1.8入力AC100V(50/60Hz)

AC充電器』には他にこんなカテゴリがあります

AC/DCマルチアダプター