「管接続口径」から絞り込む
1/8(11)
1/4(42)
3/8(35)
1/2(21)
3/4(20)
1(5)
Φ4(3)
Φ6(3)
Φ8(3)
Φ10(2)
管接続口径をもっと見る
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
ポート数3
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
ハンドル切換角度(°)90
2次電池対応シリーズ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
仕様接続方向:(0) 左側1(P)、外観塗装色:(-) 標準色
ボディサイズ(4) 1/2
管接続口径(04) 1/2
ねじの種類(-) Rc
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.0
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ難燃タイプ
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)0~60
大きな有効断面積2.0~17.5mm2
小さなツマミ操作力0.04~0.14N・m
チューブ外径4からシリーズ化
シール不良の少ないポペット弁構造
配管仕様に合わせて4タイプの選定が可能
3ポート弁はSHUTにて2(A)側の残圧を排気(排気ポートはありません)
ツマミの向きでバルブの開閉を簡明に表示(SHUT-OPEN反時計回り)
ツマミの色分けにより2ポート弁と3ポート
付属品ボルト、ナット、座金
材質ハンドル:樹脂
取付取付オプションなし
タイプハンドル操作:シングルアクション
ボディサイズ30
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
ハンドル色赤
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンササイレンサなし
圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
取付ブラケット付
ボディサイズ20
管接続口径1/8
ねじの種類Rc
ハンドルシングルアクション
ハンドル色赤
材質(ハンドル)樹脂
流れ方向左→右
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンササイレンサなし
圧力単位製品銘板の単位表記:MPa
1個
¥4,998
税込¥5,498
21日以内出荷
仕様パイロットのポート数:(2) ダブルパイロット、サブプレート:(B) 下配管形、表示ランプ追記号:(1) アリ
接続口径(N01) NPT 1/8
1個
¥8,698
税込¥9,568
9日以内出荷
ポート数3
ねじの種類(N) NPT
管接続口径(06) 3/4
ボディサイズ(5) 3/4
接続(1) 右側1(P)
塗装色(X1) ハンドル:シルバー、ボディ:赤色
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
ねじの種類(F) G
接続口径(10) 1
配管及び取付方法(0) 配管方法:横/取付方法:ボディ
ファンクション(0) 3ポジションクローズドセンタ
追記号(R) 1(P)ポート180°位置変更
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。