絞り込み
ブランド
  • ニッタ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(129)
  • エスコ(70)
  • CKD(18)
  • フジキン(17)
  • PISCO(ピスコ)(12)
  • コガネイ(9)
  • ParkerTAIYO(6)
  • AirTAC(5)
  • BeHAUS(3)
  • FITOK(3)
管接続口径
  • 1/8(4)
  • 1/4(4)
  • 3/8(4)
  • 1/2(2)
ポート数
  • 2(4)
使用流体
  • (9)
  • 空気(9)
ねじの種類
  • R(2)
  • Rc(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管接続口径から絞り込む
1/8(4)
1/4(4)
3/8(4)
1/2(2)
ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ) ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・オスねじ)ニッタ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類R形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(インラインタイプ) ニッタミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(インラインタイプ)ニッタ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状インラインタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
ボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ) ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(ストレート・メスねじ)ニッタ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類Rc形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ) ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・オスねじ)ニッタ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類R形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
ボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・メスねじ) ニッタボールバルブ プッシュワンタイプ(アングル・メスねじ)ニッタ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンパクトな配管が可能です。チューブはプッシュワン接続です。ハンドルの位置を変更できます。ニッケルめっき処理を施しています。
ポート数2使用流体空気/水ねじの種類Rc形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ) ニッタミニチュアバルブ クイックシールタイプ(インラインタイプ)ニッタ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状インラインタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(ストレートタイプ) ニッタミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(ストレートタイプ)ニッタ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状ストレートタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
ミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(アングルタイプ) ニッタミニチュアバルブ プッシュワンタイプ(アングルタイプ)ニッタ
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から3日以内出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状アングルタイプタイプミリサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
ミニチュアバルブ クイックシールタイプ(ストレートタイプ) ニッタミニチュアバルブ クイックシールタイプ(ストレートタイプ)ニッタ
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から3日以内出荷
流量調整が容易です。流量の微調整が可能です。
使用流体空気、水形状ストレートタイプタイプインチサイズ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+40最高使用圧力(MPa)1負圧性能(kPa)-98.642
方向制御ハンドバルブ