絞り込み
ブランド
  • 大一産業(1)
質量(kg)
  • 2.5(1)
集塵容量
  • 5
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(2)
  • 0.33(4)
  • 0.35(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(7)
  • 0.5~0.9(20)
  • 0.6(4)
  • 0.9(2)
  • 1.0~4.9(3)
  • 10.0~19.9(1)
  • ~0.4(41)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケルヒャー業務用コードレス掃除機 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極コードレス 大一産業極コードレス大一産業
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
面倒なコードの抜き差しや巻き取り作業が不要。広い施設でもコンセント位置を気にせず清掃でき作業効率が向上します。本体は約2.5kg(バッテリーを除く)女性スタッフでも扱いやすく階段や客室などの持ち運び清掃もスムーズです。フロアノズル、延長管を軽量化することで、手元に伝わる重さを軽減。本体の追随性も良く、軽い力で楽に清掃が行うことができます。最大43分の連続作業が可能。HEPAフィルターを標準装備。微細なほこりや花粉、PM2.5などを約85%以上除去します。
幅(mm)清掃/290容量4Ah電圧(V)DC18消費電力(W)エコモード:100 パワーモード:200本体質量(kg)約2.5(本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×330集塵容量(L)5(紙パックの容量)バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間150分運転音エコモード:65dB パワーモード:68dB関連資料カタログ(1.06MB) 5年保証規定(0.71MB) 取扱説明書(2.17MB)稼働時間(分)エコモード:43 パワーモード:25

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

スティッククリーナー