絞り込み
ブランド
  • ソウイジャパン
  • アイリスオーヤマ(24)
  • ツインバード(15)
  • YAMAZEN(山善)(10)
  • Shark(シャーク)[家電](10)
  • ダイソン(9)
  • 東芝(7)
  • エスコ(6)
  • 日立(5)
  • マキタ(5)
  • CCP(5)
  • siroca(5)
  • プラスマイナスゼロ(4)
  • 蔵王産業(3)
  • ベルソス(3)
  • オーム電機(2)
  • シャープ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • 山崎実業(2)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(2)
集塵容量
  • ~0.4(2)
~0.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス・パワークリーナー ソウイジャパンコードレス・パワークリーナーソウイジャパン
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
最先端ブラシレスモーター搭載従来のモーターに比べ高速回転を実現できることにより吸引力が格段に上がり、また長寿命で静音というメリットがあります。今回採用したブレスレスモーターは1分間で【 約 90000回 】の高速回転を実現することで最大【 18000pa 】の高吸引力でパワーを一定に保ちながらゴミを吸い取ります。連続使用時間は最大30分間なので、家中を一気に掃除できる他、ハンディタイプで車内などの掃除もラクに掃除ができ便利で効率的です。
付属品本体、エアタービンブラシヘッド、ブラシ、延長パイプ、2in1隙間ブラシ、エアブローノズル、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂・アルミニウム質量(kg)約1.4(本体・バッテリー込み)消費電力(W)200外形寸法約240(W)×300(D)×1150(H)mm出力電圧(V)電源:DC22 500mA集塵容量(L)0.4電源コード(m)全長約1.6(DCアダプター)連続使用時間約18~30分電池リチウムイオン電池保証期間1年真空度(kPa)強:18 弱:9運転音65dB入力電源(V)AC100 50/60Hz
スリムクリーナー ソウイジャパンスリムクリーナーソウイジャパン
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
スリムなのにパワフルな吸引力1自由に使える5wayコードレススリムクリーナー
付属品本体、壁掛け収納付き充電アダプター、HEPAフィルター×2(交換用)、隙間ノズル、粘着壁用シート、壁掛け用ネジ、拡張ボルト、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウムピンク質量(g)約780消費電力(W)強:130 / 弱:60外形寸法約240(W)×75(D)×1060(H)mm出力電圧(V)電源:DC18 500mA集塵容量(L)0.1電源コード(m)全長1.5(DCアダプター)電池リチウムイオン電池保証期間1年真空度(kPa)強:15 / 弱:8運転音強:80dB / 弱:72dB入力電源(V)AC100 50/60Hz

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

スティッククリーナー