絞り込み
ブランド
  • ツインバード(3)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • フカイ工業(1)
  • HAC(1)
コード長さ
  • 1.0m~2.9m(4)
連続使用時間
  • 10分
  • 9分(1)
  • 13分(1)
  • 14分(1)
  • 15分(4)
  • 20分(2)
  • 22分(1)
  • 30分(1)
  • 35分(2)
質量(kg)
  • 0.61(1)
  • 0.71(1)
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 1.0(1)
  • 1.9(1)
集塵容量
  • 0.5~0.9(1)
  • ~0.4(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
コードレス ハンディクリーナー (ブラシノズル&隙間ノズル付) YAMAZEN(山善)コードレス ハンディクリーナー (ブラシノズル&隙間ノズル付)YAMAZEN(山善)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
紙パック不要のダストパック方式。ソファや車の中の掃除に便利な二つのノズル付き。
用途ハンディクリーナー、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、掃除機として。車に。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)0.35質量(kg)1コード長さ(m)充電アダプター:1.7セット内容本体、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプターホワイト連続使用時間(分)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×100×110保証期間お買い上げ日より1年充電時間(時間)約8取扱説明書(2.42MB)
コードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ) ツインバードコードレスハンディークリーナー サットリーナサイクロンff(フォルテッシモ)ツインバード(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
パワフルコードレス&多彩なアタッチメント。取り回しは自由自在。 サイクロン集じん方式で吸引力が落ちにくい。 充電終了をLED消灯でお知らせ。 ダストケースとフィルターは水洗い可能。
仕様アフターパーツ:HC-AF145 ニッケル水素電池パック付属品充電台、ACアダプター(HC-CH98)、床用吸込口、延長パイプ、すき間ノズル、すき間ブラシ、マジックパイプ、布団ノズル寸法(mm)約345×105×180、収納時:約220×300×360、【マジックパイプ寸法】ホース収納時:全長約350、ホース使用時:約903質量(kg)約1.0(製品のみ)、約1.9(付属品含)消費電力(W)充電中:6、満充電時:1(本体を充電台に載せない時0.1)スイッチスライド式 ON/OFF電源充電式集塵容量(L)約0.45電源コード(m)約1.8連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電池パック(HC-AF145)/7.2V/2000mAh集塵方式サイクロン式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/0.5A MAX充電時間(時間)6(充電タイマー/充電完了時LED消灯)充電出力電源(V)DC12/500mA
充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナー フカイ工業充電式 ウェット&ドライ ハンディクリーナーフカイ工業
3,798税込4,178
1台
当日出荷
小さなお子さまやご年配の方にも手軽にお使いいただけます。ダストケースはワンタッチで着脱でき、ゴミ捨てが簡単。まるごと水洗いすることも可能です。 乾湿両用モデルだから、液体もそのまま吸引出来ます。隙間ノズル、吸水ノズル、ブラシ付きノズルの3種類が付属。サッシの隙間や家具の間など細かな場所もラクラクお掃除できます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)105×365×115電源(V)AC100 50/60Hz(充電式)充電時間(時間)約10~12付属品充電用ACアダプター・スキマノズル・ブラシノズル・吸水ノズル
USB充電式 2WAYハンディクリーナー HACUSB充電式 2WAYハンディクリーナーHAC
1,590税込1,749
1個
10日以内出荷
コンパクトかつ軽量設計で手軽に使える、吸引と送風両用のハンディクリーナーです。マイカーの車内や卓上、家具のすき間やサッシなど様々なシーンで使用できます。充電式・コードレスタイプなので、線が届かない、絡まるなどのストレスもありません。
用途車内や卓上、家具のすき間やサッシの清掃に。セット内容本体×1個、すき間ノズル×1本、ブラシノズル×1個、吹き出しノズル×1個、充電用USBケーブル×1本、保証書、取扱説明書ブラック電源USB充電/Type-C(入力:DC5V/0.5A)、リチウムイオン電池1200mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×150×60連続使用時間(分)10充電時間(分)180充電可能回数300回真空度(Pa)2500集塵容量(mL)ダストカップ:90
コードレスウェット&ドライクリーナー ツインバードコードレスウェット&ドライクリーナーツインバード
6,498税込7,148
1台
当日出荷
結露対策もこれ一台。液体・土・砂も吸い取る、ウェット&ドライクリーナー。 水も吸えるウェット&ドライクリーナー。 コードレスだから必要なときにさっと使えます。 「かんたん・水抜き栓」でダストケースを外さずに水捨てがかんたんに。 便利なすき間ノズル&すき間ブラシ付。
仕様アフターパーツ:HC-AF142ニッケル水素電池パック、HC-AF121スポンジフィルター付属品充電台、吸水ノズル、すき間ノズル、すき間ブラシ寸法(mm)約410×115×135質量(kg)約1.5(付属品含む)、約1.0(製品のみ)ホワイト消費電力(W)充電中:5、満充電後/待機時:1.7(※待機時とは本体を充電台に載せない場合)スイッチON/OFF電源充電式集塵容量(L)約0.5(乾燥ゴミ:500mL、液体:200mL)電源コード(m)約1.8連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電池運転音(dB)約65以下集塵方式フィルター式充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)/6VA充電時間(時間)約5充電出力電源(V)DC10/300mA
コードレスハンディークリーナー ツインバードコードレスハンディークリーナーツインバード
4,698税込5,168
1台
当日出荷
お手軽な充電式のコードレスハンディークリーナー。軽量コンパクトボディで棚や机の上の小さなゴミのお掃除にぴったり。すき間ノズルを使えば、窓のサッシやソファのすき間などの狭い場所もお掃除できます。
付属品すき間ノズル、ACアダプター( HC-CH49 )ホワイト質量(g)約610、約900(付属品含)消費電力(W)2.2スイッチスライド式電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×105×335集塵容量(L)約0.25電源コード(m)約1.2連続使用時間(分)約10使用電池専用ニッケル水素電 ( HC-AF140 )集塵方式ダストケース式( フィルター集じん式 )充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)約8充電出力電源(V)AC7.8/3.12VA

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディクリーナー