パワーハンディクリーナー

パワーハンディクリーナー - ツインバードパワーハンディクリーナー - ツインバードパワーハンディクリーナー - ツインバードパワーハンディクリーナー - ツインバードパワーハンディクリーナー - ツインバードパワーハンディクリーナー - ツインバードパワーハンディクリーナー - ツインバードパワーハンディクリーナー - ツインバード

吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。約6mの電源コードと5種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。

付属品
延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ブロワカバー、伸縮ホース、アタッチメント収納袋
質量(kg)
2.1
色
ブラック
電源(V)
AC 100 50-60Hz
消費電力(W)
750
スイッチ
スライド式 ON/OFF
方式
集じん:サイクロン式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 145 × 290 × 220
吸込仕事率(W)
200
電源コード(m)
6
運転音
75 dB以下
集じん量(L)
0.7
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73495025EHC-EB54B
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする