絞り込み
ブランド
  • 太知ホールディングス(1)
連続使用時間
  • 14分
  • 9分(1)
  • 10分(5)
  • 13分(1)
  • 15分(3)
  • 20分(1)
  • 22分(1)
  • 30分(1)
  • 35分(1)
質量(kg)
  • 0.57(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
Wet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー 太知ホールディングスWet&Dry 乾湿両用 充電式ハンディクリーナー太知ホールディングス(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
欠品中
乾湿両用で、水もごみも一緒に吸える充電式コードレス掃除機。 充電式なので車内清掃にも便利。3種の便利な付け替えアタッチメント付き。内蔵のNi-MH充電池は約500回充電可能。
用途コードレス掃除機、ハンディークリーナー、ハンドクリーナー、コンパクト掃除機として事務所や工場、車のお掃除に。付属品すき間ノズル、吸水ラバーノズル、ブラシノズル、取扱説明書、ACアダプター質量(g)570電源充電式(ACアダプター)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×105×110使用時間(分)14電池Ni-MH充電池 DC4.8V 1500mAh保証期間お買い上げ日より1年充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電時間(時間)12充電出力電源(V)DC6/200mA吸水量(mL)目安:45

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディクリーナー