絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • エスコ(22)
  • ツインバード(8)
  • フカイ工業(5)
  • Shark(シャーク)[家電](5)
  • YAMAZEN(山善)(4)
  • アイリスオーヤマ(3)
  • ケルヒャー(2)
  • CCP(2)
  • アピックス(2)
  • 多摩電子(2)
  • タマハシ(2)
  • HAC(2)
  • インターベース(2)
  • recolte(レコルト)(2)
  • ANTEL(2)
  • セーブインダストリー(1)
  • BLACK&DECKER(1)
  • 太知ホールディングス(1)
最大吸込仕事率(W)
  • 100~149(1)
コード長さ
  • 3.0m~4.9m(1)
質量(kg)
  • 0.5(1)
  • 0.844(1)
集塵容量
  • 0.045(1)
  • ~0.4(1)
0.045・~0.4
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大吸込仕事率(W)から絞り込む
100~149(1)
充電式ハンディークリーナー オーム電機充電式ハンディークリーナーオーム電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB)電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)充電出力電源(V)DC5/1A充電時間(時間)約4動作時間強モード約15分、標準モード約20分集塵方式フィルター式集塵容量(mL)45外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71質量(g)約500(付属部分を含まず)付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
充電式ハンディクリーナー 乾湿両用タイプ オーム電機充電式ハンディクリーナー 乾湿両用タイプオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
液体も吸える、乾湿両用クリーナー フィルター、ノズルは水洗いOK
用途食べこぼしや飲みこぼし、窓やサッシの結露のお掃除に便利。充電式コードレスだから車内のお掃除にも。付属品充電台(ACアダプター・充電プラグ取り付け済・ケーブル長さ約1.7m)、すきまノズル、吸水ノズル、コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約844(すきまノズル含む)電圧(V)(50/60Hz)AC100V(充電入力時)本体寸法(約)幅442×高さ125×奥行106mm(すきまノズル含む)充電時間約4~5時間動作時間約18分内蔵電池リチウムイオン電池7.4V 2200mAh(交換不可)定格入力(V/mA)DC9.6/500(充電出力時)電源供給方式充電式取扱説明書(4.98MB)
ハンディクリーナー ブロワー機能付 オーム電機ハンディクリーナー ブロワー機能付オーム電機
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
吸引とブロワーが使える2WAY仕様ノズルをフロント部分につけると掃除機に、後部のブロワー用差し込み口につけるとブロワーに吹き出しも強力コンセントタイプ紙パック不要
付属品床用ノズル、すき間ノズル(大)、すき間ノズル(小)、ブラシ、延長パイプ2本、保証書付取扱説明書質量(kg)1.3(本体のみ)、1.55(床用ノズル、延長パイプ2本含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)400コード長さ(m)(約)4.9吸込仕事率(W)120集塵容量(L)(約)0.48外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)403×131×103(本体のみ)取扱説明書(2.34MB)

掃除機』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディクリーナー