絞り込み
ブランド
  • 佐藤計量器製作所
  • モノタロウ(106)
  • アズワン(8,422)
  • Merck(メルクミリポア)(2,933)
  • TGK(東京硝子器械)(2,723)
  • 三商(2,385)
  • Thermo Fisher Scientific(1,619)
  • ADVANTEC(1,581)
  • ケニス(1,497)
  • ERECTA(エレクター)(1,416)
  • NEG(日電理化硝子)(1,396)
  • SIBATA(柴田科学)(1,301)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,121)
  • コスモスビード(1,110)
  • ジーエルサイエンス(1,046)
  • ビーエム機器(1,015)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,003)
  • エスコ(890)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • フロンケミカル(815)
  • コンサス(760)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK-620PH交換センサー 佐藤計量器製作所SK-620PH交換センサー佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
3 in 1 センサ。内部液KCLは補充できません。ハンディー型pH計SK-620PHⅡ, 卓上型pH計SK-650PH用センサです。
適合ハンディ型pH計SK-620PHアズワン品番2-5973-11
ハンディ型PH計 佐藤計量器製作所ハンディ型PH計佐藤計量器製作所
27,980税込30,778
1台
当日出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。付属品標準センサPHP-31 1本/pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃質量(g)【指示計】約220(電池含む)【センサ】約76タイプハンディ型寸法指示計:約(W)72×(H)182×(D)32mm/センサ:約Φ12×L135mm(コード約1m)電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定項目pH・℃ケーブル長(m)約1測定範囲(pH)0.00~14.00(PHP-31使用時)測定方式サーミスタ(温度)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)アナログ出力RS-232CセンサーPH:ガラス電極/温度:サーミスタ分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃精度(pH)±0.3+1digit(0~2pH)/±0.1+1digit (2~12pH)/±(0.4+1digit (12~14pH)精度(℃)±0.5(20~30)、±0.7(それ以外の温度)温度補償あり分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約120(マンガン電池使用)pHガラス電極機能バックライト機能、MAX-MIN記憶機能電源自動OFF20分後校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池9V形電池1個またはACアダプタ(オプション)使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)使用環境温度(℃)0~50電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)分解能(pH)0.01相対湿度(%RH)80以下
ポケットタイプpH計 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計佐藤計量器製作所(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。 防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。 SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。 電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。
用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。測定範囲(pH)2.0~12.0材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約65(電池含む)電源アルカリ電池 LR44 4個本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個タイプペン型連続使用時間(時間)約200pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池アルカリボタン電池(LR44) 4個使用環境温度(℃)0~50防水保護等級IPX4相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
PH標準液3点セット 佐藤計量器製作所PH標準液3点セット佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(3本)
当日出荷
用途pH計測定前の校正用pH値4.01、6.86、10.01適合PH計キャリブレーション用セット内容フタル酸塩、中性りん酸、炭酸塩各標準液(pH 4.01/6.86/10.01)容量(mL)各500
中性りん酸塩PH標準液 佐藤計量器製作所中性りん酸塩PH標準液佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
用途pH計測定前の校正用pH値6.86適合PH計キャリブレーション用容量500ml
炭酸塩PH標準液 佐藤計量器製作所炭酸塩PH標準液佐藤計量器製作所
2,398税込2,638
1台
当日出荷
用途pH計測定前の校正用pH値10.01適合PH計キャリブレーション用容量500ml
ペンタイプPh計 佐藤計量器製作所ペンタイプPh計佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
センサ部形状がΦ12×(L)115mmと細長い為、フラスコなどの口径が小さい容器に直接入れて測定が可能
用途水素イオン濃度(pH)および液温(温度)測定測定範囲(pH)2.00~12.00付属品コイン形リチウム電池(CR2032)2個、ガラス電極保護ボトル1個、取扱説明書1部材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製質量(g)約63(電池含む)タイプペン型電源コイン形リチウム電池 CR-2032 2個測定範囲(℃)0.0~50.0測定項目pH・℃寸法(Φ×高さH)(mm)センサ部:約Φ12×115測定方式サーミスタ(温度)測定精度ph:±0.20ph、温度:±1.0℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(センサ部含む):約36×224×20センサーpH/ガラス電極温度/サーミスタ精度(pH)±0.2精度(℃)±1.0温度補償あり分解能(℃)0.1pHガラス電極電源自動OFF20分後JIS規格C0920電池寿命(時間)連続測定:約400校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01)電池コイン形リチウム電池(CR2032) 2個先端長(mm)約Φ12×115防水保護等級IPX4防水性JIC C 0920 IPX4に準拠分解能(pH)0.01
フタル酸塩PH標準液 佐藤計量器製作所フタル酸塩PH標準液佐藤計量器製作所
2,398税込2,638
1台
当日出荷
用途pH計測定前の校正用pH値4.01適合PH計キャリブレーション用容量500ml
pH標準液 佐藤計量器製作所pH標準液佐藤計量器製作所
2,698税込2,968
1パック(35mL×3袋)
当日出荷
チャック付き袋タイプのpH標準液。35ml×3袋入り。(pH4.01、pH6.86、pH10.01が各1袋)
pH値4.01/6.86/10.01消費期限未開封1年
最高最低温度計 佐藤計量器製作所最高最低温度計佐藤計量器製作所
3,500税込3,850
1個
当日出荷
本体内臓センサと外部センサを切り替えて使用できるデジタル最高最低温度計です。現在温度、最高温度、最低温度を常時表示します。本体裏面にスタンド、壁掛けフック、マグネット(内蔵)付きで用途に合わせて取り付け方法を選べます。表示分解能0.1℃で細かい温度管理が可能です。防水保護等級 JIS C 0920 IPX5に準拠しているため、水がかかる環境でも安心してご使用できます。本体ケースに抗菌材料を使用した衛生面に配慮した製品です。
用途室内の温度管理にトラスコ品番511-6981材質本体:ABS樹脂(抗菌剤入り)、シリコンゴム、センサ部:ステンレス(SUS304)、ポリエチレン樹脂、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)67高さ(mm)65奥行(mm)22電源単4形電池×1本(付属)保護等級JIS C 0920 IPX5に準拠測定温度範囲(℃)外部:-50~70、内蔵:-5~50RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0
電極保管用 塩化カリウム溶液 佐藤計量器製作所電極保管用 塩化カリウム溶液佐藤計量器製作所
2,998税込3,298
1個(500mL)
4日以内出荷
pHセンサ保管時の乾燥防止にpHセンサのガラス電極が乾燥すると反応が遅くなったり、数値がずれたり(劣化)します。pHセンサの電極キャップや電極保護ボトルに本製品を入れて保管することで乾燥を防ぎ、保管後の応答遅れを軽減します
ハンディ型 pH計 SK-640PH用センサ 佐藤計量器製作所ハンディ型 pH計 SK-640PH用センサ佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用適合本体ハンディ型pH計SK-640、卓上型pH計SK-650質量(g)460測定範囲(pH)2.00~13.00(0~50℃)測定精度±0.03pH(±0.5℃)寸法(Φ×Lmm)34×144
被覆熱電対 佐藤計量器製作所被覆熱電対佐藤計量器製作所
8,998税込9,898
1個(1個)
4日以内出荷から11日以内出荷
先端を手で撚り合わせるもしくは溶接等で結線する事で温度測定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ型pH計 佐藤計量器製作所ハンディ型pH計佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1個(1個)
4日以内出荷
オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。
電源(V)006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)pH/0.00~14.00pH 温度/0~50大きさ72×182×31.5mm校正3点校正(pH4.01/6.86/10.01)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
ハンディ型PH計 指示計のみ 佐藤計量器製作所ハンディ型PH計 指示計のみ佐藤計量器製作所
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
用途※取引証明などの用途にはご使用できません。※付属のpH標準液はモニター用です。正確なpH測定にはpH標準液(オプション)の購入をお勧めします。SK-625PH/HONTAIにはセンサーは付属しておりません。付属品pH 標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)各1個(内容量23mL)/9V電池 1個/ハードケース 1個/取扱説明書 1部材質指示計:ABS測定範囲PH:0.00~14.00pH(PHP-31使用時)/温度:0.0~50.0℃電源9V電池 1個またはACアダプタ(オプション)測定精度PH:±(0.3+1digit)pH (0~2pH)/±(0.1+1digit)pH (2~12pH)/±(0.4+1digit)pH (12~14pH) 温度:±0.5℃(20~30℃)/±0.7℃(20~30℃以外)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)指示計:約72×182×32分解能PH:0.01pH/温度:0.1℃使用環境0~50℃、80%rh以下(結露なきこと)電池寿命約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付) 佐藤計量器製作所PH計用ほう酸塩標準液pH9.18(JCSS証明付)佐藤計量器製作所
5,998税込6,598
1本(500mL)
当日出荷
各種PH計を校正する際に必要な標準液です。 pH9.18です。(JCSS証明付)
用途水質検査、工業用排水管理、PH計使用業者用に仕様ほう酸塩pH標準液(pH9.18)トラスコ品番166-4320セット内容JCSS証明付材質PE(ポリエチレン)全長(mm)155容量(mL)500ml外径(Φmm)80
交換用センサ 660S 佐藤計量器製作所交換用センサ 660S佐藤計量器製作所
7,998税込8,798
1台
当日出荷
用途ペンタイプpH計SK-660PH、SK-661PH、SK-662PH用の交換センサです。適合SK-660PH、SK-661PH、SK-662PH 交換用センサ
デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB 佐藤計量器製作所デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB佐藤計量器製作所
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
研究室や工場などの温湿度測定、ビルの空調管理や室内の温湿度管理に最適なハンディタイプのデジタル温湿度計です。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済のデータをパソコンへ無線で送信できます。遮蔽物がない場合、通信距離は約30mです。最高値(MAX)、最低値(MIN)、湿球温度(TW)、露点温度(DP)を表示可能です。シリアルナンバー表示機能、校正年月表示機能付きです。
用途生産、物流、研究開発等の温湿度管理に。付属品取扱説明書2冊(本体/センサ 各1部)、単4形アルカリ電池2本、ネックストラップ1本トラスコ品番555-4053材質指示計:PC樹脂、プローブ:PC樹脂、コード部:PVC樹脂最小表示【湿度】0.1%RH測定項目温度、湿度湿度範囲(RH)【測定】5~95%測定温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)温度±0.3(10~50、湿度±2.5%(15~40、5~90%RH)最小表示(℃)0
pH標準液 佐藤計量器製作所pH標準液佐藤計量器製作所
3,598税込3,958
1箱(35mL×5袋)
4日以内出荷
チャック付き袋タイプのpH標準液
pH標準液 JCSS証明書付 佐藤計量器製作所pH標準液 JCSS証明書付佐藤計量器製作所
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
JCSS証明書(副)付
用途pH計測定前の校正用容量(mL)500
ほう酸塩標準液 佐藤計量器製作所ほう酸塩標準液佐藤計量器製作所
2,398税込2,638
1台
3日以内出荷
用途pH計測定前の校正用pH値9.18適合PH計キャリブレーション用容量500ml
ペンタイプpH計用 交換電極 佐藤計量器製作所ペンタイプpH計用 交換電極佐藤計量器製作所
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ペンタイプpH計SK-610PH-II用の交換センサです。
適合ペンタイプpH計SK-610PH-II
SK-620PH用ACアダプター 佐藤計量器製作所SK-620PH用ACアダプター佐藤計量器製作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、SK-620PH、SK-640PH用
ポケットタイプpH計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計 中国語版校正証明書付 SKシリーズ佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12校正証明書一般校正(中国語)
ポケットタイプpH計 英語版校正証明書付 SKシリーズ 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計 英語版校正証明書付 SKシリーズ佐藤計量器製作所
28,980税込31,878
1台
9日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。防水規格JIS C0920 IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩)pH標準液は別売です。表示固定HOLD, オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。取引証明などの用途にはご使用できません。
測定範囲(pH)2~12校正証明書一般校正(英語)
ポケットタイプpH計 校正証明書付 SKシリーズ 佐藤計量器製作所ポケットタイプpH計 校正証明書付 SKシリーズ佐藤計量器製作所
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
手軽にチェックできるポケットタイプのpH計です。 防水規格JISC0920IPX4に準拠しています。濡れた手でも操作可能です。 精度の高いpH測定が可能な3点キャリブレーション機能付/pH4.01(フタル酸塩)、pH6.86(中性りん酸塩)、pH10.01(炭酸塩) ※pH標準液は別売です。 表示固定HOLD,オートパワーオフ機能を装備。センサは一体型のため、センサ交換はできません。 ※取引証明などの用途にはご使用できません。
仕様(コード番号)6416-00材質指示計/ABS樹脂、センサ電極:ガラス寸法(mm)150×36×25測定項目pH測定範囲(pH)2.0~12.0測定精度±0.6pHセンサーガラス電極分解能0.1pH電池LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)防塵防水性能IPX4に準拠アズワン品番1-9183-01-20内部液KCl(無補充型)校正証明書一般校正
640PH・650PH用 平面用センサ 佐藤計量器製作所640PH・650PH用 平面用センサ佐藤計量器製作所
31,980税込35,178
1本
3日以内出荷
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 平面用センサです。内部液が補充可能です。
用途果実の切り口、葉の表面、皮膚表面など平面部測定に適したセンサです。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4335材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)210使用温度範囲(℃)15~50寸法(Φmm)センサ:12×156測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
640PH・650PH用 微量用センサ 佐藤計量器製作所640PH・650PH用 微量用センサ佐藤計量器製作所
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 微量用センサです。内部液が補充可能です。
用途水滴程度の微量試料での測定が可能です。 水質検査、工業用排水管理、研究所でのご使用に仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4322材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)195使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:3×50測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
640PH・650PH用 試験管用センサ 佐藤計量器製作所640PH・650PH用 試験管用センサ佐藤計量器製作所
39,980税込43,978
1本
60日以内出荷
SK-620PHⅡ・640PH・650PH用 試験管用センサです。内部液が補充可能です。
用途試験管に直接挿入しての測定に。仕様SK-640PH・650PH用センサ、温度補償用センサ内蔵なしトラスコ品番166-4327材質電極支持管:ガラス、コード:PVC樹脂質量(g)225使用温度範囲(℃)10~50寸法(Φmm)センサ:6×190測定範囲(pH)2.00~13.00コード長さ(mm)約1000
ペンタイプPH計 SK-661PH 佐藤計量器製作所ペンタイプPH計 SK-661PH佐藤計量器製作所
14,980税込16,478
1台
当日出荷
防水規格 IPX5 センサ交換可能。
用途実験、農業・園芸土壌の管理、水槽の水質管理などのpH測定に最適です。測定範囲pH/0.0~14.0pH温度/0.0℃~50.0℃質量(g)約82(乾電池含む)寸法Φ38×171mm電源ボタン電池(LR44)4個精度pH/±0.05pH温度/±0.5℃機能自動温度補償機能、3点キャリブレーション機能、センサ感度表示機能、安定表示機能最小目盛pH:0.1pH温度:0.1℃
微量用センサ 640S-6 佐藤計量器製作所微量用センサ 640S-6佐藤計量器製作所
57,980税込63,778
1台
35日以内出荷
微量用センサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。水滴程度の微量測定。測定範囲pH/2.00~13.00pH質量(g)59寸法Φ3×(L)50mmコード長さ(m)1精度±0.03pH
試験管用センサ 640S-5 佐藤計量器製作所試験管用センサ 640S-5佐藤計量器製作所
40,980税込45,078
1台
35日以内出荷
試験管センサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。試験管用。測定範囲pH/2.00~13.00pH質量(g)70寸法測定部 約6ΦXL190mm センサ全長 約270mmコード長さ(m)1精度±0.03pH
高アルカリ用センサ 640S-3 佐藤計量器製作所高アルカリ用センサ 640S-3佐藤計量器製作所
35,980税込39,578
1台
35日以内出荷
高アルカリでの測定に向いたセンサ。 内部液(KCL)補充型。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。適合高アルカリ用pH計センサ測定範囲温度/0.0℃~50.0℃pH/2.00~13.00pH質量(g)76寸法Φ12×(L)159mmコード長さ(m)1精度温度/±0.5℃pH/±0.03pH
補充液 佐藤計量器製作所補充液佐藤計量器製作所
4,698税込5,168
1台
4日以内出荷
用途pHセンサ(640S-1,640S-3,640S-4,640S-5,640S-6)用の内部補充液です。適合PH計用センサ 内部液適合本体6401S-1、640S-3、640S-4、640S-5、640S-6容量35ml
PH計用温度センサ 640-T 佐藤計量器製作所PH計用温度センサ 640-T佐藤計量器製作所
5,998税込6,598
1台
10日以内出荷
温度環境測定用センサとして640S-4、640S-5、640S-6と併せて使用可能。 pH測定時の測定試料または環境温度測定に使用します。
用途ハンディ型pH計 SK-620PHⅡ、卓上型pH計SK-650PH用のオプションセンサです。温度環境測定用。測定範囲0~50℃寸法Φ3.8×(L)100mmコード長さ(m)1.2精度±0.5℃

科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品