FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)当日出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
滅菌スタンプ・スプレードTGK(東京硝子器械)¥19,700税込¥21,670
1ケース(500枚)
6日以内出荷
型式-TF2000表面付着菌数の簡易測定用。E.O.G滅菌済み。 本体-PP製・キャップ-PE製
TGK品番117-80-45-21寸法(Φ×高さH)(mm)27×13
パックエースTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)3日以内出荷から10日以内出荷
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
JK-ボトル広口TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から10日以内出荷
中栓不要のポリエチレンボトルです。
インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
JK-ボトル細口TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から5日以内出荷
中栓不要のポリエチレンボトルです。
インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
FINE NT洗瓶 細口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
トランスファーピペットTGK(東京硝子器械)¥18,980~税込¥20,878~
1箱(2000個)
3日以内出荷から7日以内出荷
シールアップバイアル 20mL 1000本入TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
キャップ、本体ともに高密度のポリエチレンを使用。
シールアップバイアルの専用キャップは、パッキンを必要としない特殊形状になっており、サンプルもれを防ぎます。
容量(mL)20外径×高さH(Φmm×mm)Φ28×H61
滅菌採水びん 100mL 100入TGK(東京硝子器械)¥11,230税込¥12,353
1ケース(100本)
欠品中
用途水道水、井戸水などの細菌検査用材質PE型式TG2000容量(mL)100胴径(Φmm)×高さH(mm)38×81滅菌E.O.G滅菌TGK品番117-80-46-33品名一般用
PURコーティングメスフラスコTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
表面にPURコーティングを施してあり、万一割れても破片が飛び散るのを防ぎます。PURコーティングによる静電気帯電はありません。ライトブルーのコーティングによってフラスコ内が見やすいです。
仕様乾熱滅菌135℃(30分以内)材質DURAN(R)、キャップ:PEコーティングPUR色透明クラスADIN_ENISO規格1042
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3