カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(2)
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)(53)
- 撹拌・粉砕・混合関連(121)
- 分溜・分離・抽出・ろ過(10)
- バイオ・食品(菌)関連用品(7)
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(4)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(10)
- 研究関連用品・実験用必需品(400)
- 分析・環境・測定器具(3)
- 収納・設備・保管・運搬用品(16)
- 理化学機器レンタルサービス(36)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド
- tantore(185)
- アズワン(181)
- 日光化成(28)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
- メディカル・エイド(18)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(16)
- TGK(東京硝子器械)(13)
- きもと(13)
- 小池精密機器製作所(11)
- DLAB(10)
- 中尾フィルター工業(10)
- ヤマト科学(9)
- IKA(9)
- 三商(7)
- ADVANTEC(6)
- 日本理化学器械(NRK)(6)
- エスコ(5)
- ERECTA(エレクター)(5)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ステンレス亀甲金網 幅910mm×長さ1m
tantore¥13,980~税込¥15,378~1巻当日出荷から7日以内出荷金切りハサミなどでカットできます 寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。 防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。サイズ幅910mm×長さ1m
タンタル板(100×100×0.1mm)
アズワン¥36,700税込¥40,3701個当日出荷融点が高く、耐食性に優れた金属です。寸法(mm)100×100×0.1アズワン品番3-5486-01純度(%)Ta≧99.9
炭化珪素板(30×30×1mm)
アズワン¥45,400税込¥49,9401個当日出荷高強度で優れた耐熱衝撃抵抗であり、非電気絶縁体の非セラミックです。寸法(mm)30×30×1アズワン品番3-5483-01
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ1m付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷ポータブルで使えるマルチタイプの水質計。pH・ORP・電気伝導率/プローブの接続が可能。プローブはデジタル通信(RS-485伝送)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載セット内容pHプローブセット(本体+pHプローブ〈MM4-pH〉)測定項目pH、ORP、電気伝導率、温度測定範囲(pH)0.000~pH14.000測定チャンネル数1ch測定範囲(mV)(ORP)-2000~2000分解能(pH)表示0.01pH/0.001pH分解能(mV)(ORP)1
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ
アズワン¥13,600税込¥14,9601枚当日出荷窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。仕様●サイズ(mm):30×30×1●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-60
窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ
アズワン¥15,600税込¥17,1601枚当日出荷窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。電気絶縁性が高く軽量です。仕様●サイズ(mm):30×30×3●入数:1個●純度:BN>99%●曲げ強度:23MPa●熱伝導率:35W/m・K●耐熱衝撃性:>1000℃アズワン品番67-2986-61
窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1箱(1枚)ほか当日出荷から22日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
【レンタル】ホットスターラー(アルミ天板)
アズワン¥14,700~税込¥16,170~1個翌日出荷から4日以内出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。天板寸法(mm)190×190温度表示精度±2℃
ステンレス篩い用メッシュ 幅1m×長さ1m
tantore¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1m×長さ1m
【レンタル】パワースターラー(ステンレス天板・デジタルタイプ)
アズワン¥4,698~税込¥5,168~1個翌日出荷から4日以内出荷強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。回転数(min-1[r.p.m])60~1350天板寸法(mm)300×300
PPSメッシュPPS網 幅1m×長さ1m
tantore¥35,980~税込¥39,578~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1m×長さ1m
ポリプロピレン 交点融着 幅1m×長さ1m
tantore¥22,980~税込¥25,278~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1m×長さ1m
SUS交点溶接メッシュ 幅1m×長さ1m
tantore¥29,980~税込¥32,978~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1m×長さ1m
ステンレス金網 幅1000mm 長さ1m
tantore¥8,110~税込¥8,921~1枚3日以内出荷から8日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
トミーファイレック 不織布1m PAシリーズ
tantore¥38,980~税込¥42,878~1枚3日以内出荷から5日以内出荷-120℃から260℃の広範囲にわたって安定で連続使用可能。短時間では300℃まで使用可能です。 高温高加圧のフッ素ガス(元素フッ素)および三フッ化塩素・溶融アルカリ金属などの特殊な薬品をのぞいて、あらゆる酸・アルカリ・酸化剤・有機溶剤などにも侵されません。 表面張力の低い液体にはぬれますが、表面張力の高い液体にはぬれにくく、この性質を利用して油中の水分、四塩化炭素やバークロルエチレン中の水分の分離など液ー液分離が行えます。幅×長さ(mm)660×1000
オンラインpHモニター ACアダプタ/USB/電池給電 バックライト 1点手動校正 pH-990
MMK SCIENTIFIC¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷【pH常時測定】 大切な試料や生体のpHを24時間・365日測定し続けます。 【3way給電方式】 ACアダプタ/USB給電/LR44電池給電のいずれかを選択してご使用できます。 【1点手動校正】 ドライバーで簡単に校正が可能。PH4.01/PH6.86/PH9.18の校正剤が付属します。 【LCDディスプレイ&バックライト】 大きな文字盤、明るいバックライトで数値を正確に視認することができます。 【電極の交換】 電極交換が可能です。BNCソケットで簡単に脱着できます。 【安心の製品保証】 本体1年間と電極6ヶ月の製品保証。安心して長くお使いいただけます。用途農業・水耕栽培、水処理・環境関連、工業・製造業、研究・実験、アクアリウム、醸造・食品関連、エネルギー関連、金属・鉱業、建設・インフラ付属品粉末校正剤(4.01/6.86/9.18)、LR44テスト用電池4個、USBケーブル(1m)、校正ドライバー、壁掛けツール、取扱説明書電源USB、LR44×3個本体寸法(mm)75×55×28本体質量(g)75使用温度(℃)0-50測定範囲(pH)0.00-14.00精度(pH)±0.1校正1点・手動分解能(pH)0.01
【レンタル】VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ VPS-160S
アズワン¥7,198税込¥7,9181台翌日出荷大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
サランろ過布 長さ1m
tantore¥34,980~税込¥38,478~1枚4日以内出荷摩擦に強く、耐薬品性、難燃性に優れています。 カビ、バクテリアなどに侵されません。 合成繊維の中でも最小レベルの吸水性です。
【レンタル】タッチフレーム 白板家 1252×721mm シルバー JM-1200-S
ジョイテック¥7,098~税込¥7,808~1台翌日出荷から4日以内出荷対面・オンライン両方の会議や授業で活躍!。フレーム型の本体を既存のホワイトボードや黒板に取付けて使用します。フレーム裏面にマグネットが付いており、簡単に取付けできます。無料の専用アプリをPCにインストールして使用します。一般のマーカー(中字推奨)、チョークとイレーザーをそのまま使用できます。板面の記載内容は、PC画面上にリアルタイムに表示され、画像データとして保存可能です。Web会議システムの画面共有機能と一緒に使用すれば、遠隔地(他のPC)でも板書を共有できます。
【レンタル】VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 200×200mm VPS-200SD
アズワン¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷から4日以内出荷強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
ポリエステルメッシュ カレンダープレス 目開き1μm 幅1080mm×長さ1m
tantore¥49,980税込¥54,9781枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1080mm×長さ1m目開き1μアズワン品番64-4314-78開口率(%)0.015糸径(μ)34/40
絹製 篩網 幅1020mm×長さ1m
tantore¥29,980~税込¥32,978~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1020mm×長さ1m
ステンレスフリーワゴン(高さ調整タイプ/天板付/キャスター付)
サカエ¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷高さ721~921mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。組立も簡単です。キャスター付で手軽に移動できます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など均等耐荷重(kg)75外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×720~920グリーン購入法適合
PEEK356メッシュ 目開き35μ 1250mm×1m
tantore¥86,980税込¥95,6781枚4日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品・滑り性に優れています。 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ1250mm×1mアズワン品番65-0261-85
耐電ゴム板
アズワン¥20,860~税込¥22,946~1箱6日以内出荷から23日以内出荷配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。材質天然ゴム幅(mm)1000長さ(m)1試験電圧20000V(1分間)使用電圧(V)交流7000以下
EMC対策用MGネット 1m×巾105cm 1重 23dB~
メディカル・エイド¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用 重ね合わせることで『必要に応じて』シールド性能を変化(23~60dB)させることができる 薄くて柔らかく、ハサミで切ってもホツレないので容易に裁断加工できる 摩擦や折曲げの耐久性が高く、洗濯が可能で、シールド性能が劣化しにくい ※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する 1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い 銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい 未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持仕様●サイズ:1m×生地巾105cm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約25g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産アズワン品番67-3072-03
マルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷プローブ情報を自動で識別するデジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。付属品pHプローブ MM4-PH、電気伝導率プローブ MM4-EC、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、コネクター保護キャップ、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●JIS形式(pH):JIS形式 I●USB(ペリフェラル、Micro):絶縁●アナログ出力(絶縁):pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV、電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ 0~FS(2000digit)→200~2200mV●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m●溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/L または 100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内●計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)●電池寿命(推定値) バックライト消灯、オプション未接続時:pHまたはORP接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60時間質量(g)300外形寸法(mm)W70×H35×D185(突起物含まず)電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、0.9VA(USB給電時)機能インターバル測定/設定間隔:1秒~99分59秒 または 5分~99時間59分にて任意設定可、オートホールド/安定判断値:固定、印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成/本体側:最新1回分 プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分メモリーデータ:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリ―操作を行うと、ch1およびch2の測定データを同時記憶します。)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償):0~100.0、MTC(手動による温度補償):0~100.0校正pH:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正、温度:1点校正表示範囲【pH・ORP】pH:-2.000~pH16.000【電気伝導率】0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0mS/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可【電気抵抗率】0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、※SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付)表示範囲(℃)-5.0~110.0 溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0オートパワーオフPOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可性能保証温度、湿度0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃防水性IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
ポリエステルメッシュ カレンダープレス 目開き1μm 200mm角
tantore¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅200×長さ200mm目開き1μアズワン品番65-3695-75開口率(%)0.015糸径(μ)34/40
コンパクトpHメータ LAQUAtwin
HORIBA(堀場製作所)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷わずか一滴(0.1mL~)のサンプルで酸性・アルカリ性が数値で見えるコンパクトpHメータです。 小型でも研究室用と同じガラス電極、温度補償機能を採用。 LAQUAtwin独自の平面センサだから、そのまま滴下するだけで測定できるのでビーカいらず、さらに川などに直接つけてそのまますくい取って測定できます。用途熱帯魚の飼育水・河川・湖沼・温泉・排水・土壌・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、pH標準液(pH6.86、pH4.01)各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲pH0~14質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個測定項目pH測定範囲(pH)0~14表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×20×29温度補償自動温度補償連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ設定時)pHガラス電極法使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)測定原理ガラス電極法試料容量(mL)0.1以上オートパワーオフ30分主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67相当使用周囲湿度(%RH)85以下(ただし結露しないこと)
濾過板 NA-10 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥25,199~税込¥27,719~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から33日以内出荷濾過板は、精製された天然繊維とケイソウ土から成る製品です。日本で初めてゼータポテンシャル・プラス効果を施した濾過板で、高い吸着効果と内部捕集効果をもっています。厚さ(mm)3.5質量(g/m2)1300保留粒子径(μm)1pH範囲1~12
ポータブルph・イオン・ORP計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781セット欠品中手に持ちやすいスリムなデザイン バックライト機能付き 省電力設計、充電式電池も使用可能 防水構造(IP67:1m、30分浸漬可) データメモリー機能(1500データ)用途上水道/下水道/食品産業/養殖・水族館等の水質調査測定範囲(イオン)使用する電極による外形寸法(mm)約70×39×188電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本本体質量(g)300測定範囲(pH)0.00~14.00温度測定範囲(℃)0~100.0(イオン電極は除く)測定範囲 ORP0~±2000mV電池寿命(時間)約2000(バックライト消灯、オプション未接続時/推定値)消費電力(VA)0.1(電池3V使用時)
【検査報告書付】ステンレス金網 幅1000mm 長さ1m
tantore¥13,980~税込¥15,378~1枚8日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。幅(mm)1000寸法(m)1
...
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品