カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト(2)
- 加熱・冷却・クーラーボックス(2)
- 研究関連用品・実験用必需品(22)
- 分析・環境・測定器具(1)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
ブランド

液体窒素保存容器 NW50フランジ付
CryopaL¥199,800税込¥219,7801台11日以内出荷軽量アルミ製、NW50フランジ付質量(kg)7.5(空)/17.3(充填)容量(L)11.2全高(mm)584内高(mm)530口径(mm)50外径(mm)308保持期間(日)67(静止)蒸発量(L/日)0.18
チェーンクランプ
三商¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から8日以内出荷複数のリンクで力を分散し、均一に締めこむことにより、従来の二つ割れC型クランプと比較すると確実なシーリングが可能になりました。
ガラス捕集板 NW-354型用
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981箱(10個)3日以内出荷・NW-354型スペアパーツのガラス捕集板は、吸引流量20L/minで吸引することによって4μm 50%カット以上の粒子が捕集される構造となっています。 ・ガラス捕集板上に捕集されたサンプルはX線回折装置にかけて分析することも可能です。用途NW-354型用材質ガラスサイズΦ25
ガスタイトフランジ
Protherm(プロサーム)¥189,800~税込¥208,780~1個46日以内出荷管状炉の炉心管の両端用のガスタイトフランジです。用途雰囲気熱処理、不活性ガス置換、真空熱処理のアプリケーションで利用できます。適合する炉心管外径とセットで利用する事により、炉心管の両端を封止する事が出来ます。更に、両端のNWフランジを拡張させて、雰囲気ガス用フローメーター、真空ポンプ、排気系統へ接続が可能になります。水冷式ポートを備えており、チラーを追加で接続する事ができる設計で高温時のOリングの劣化を防止する事が出来ます。材質SUS304
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品