カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器(2)
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄(1)
- 研究関連用品・実験用必需品(10)
- 収納・設備・保管・運搬用品(7)
- 科学研究・開発用品
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
絞り込み
エコロジープロダクト

ビーカー用試験管ホルダー SS18-6
ナリカ¥2,900税込¥3,1901個当日出荷加熱などの実験に使えます! Φ12~18mmの試験管が6本立てられます。ホルダーごと500mLビーカーに入れることができます。材質ステンレス寸法(mm)130×48×108適合試験管(Φmm)12~18立て数(本)6
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20
テラオカ(ANEX)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-7718材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
薬品庫(両開き扉)
ケニス¥419,800税込¥461,7801個3日以内出荷から4日以内出荷耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製で、壁面収納として設計された凹凸の少ないデザインです。 扉にラッチ機構を採用し、地震の際に扉が開くのを防止します。材質ステンレスSUS304構造両開き戸、専用鍵
丸型試験管立(ダーラム試験用)
三和化研工業¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷オートクレーブに直接入れて使用可能。ダーラム試験に適しています。材質ステンレス寸法(mm)Φ295×210適合試験管(Φmm)18立て数(本)97松吉医科器械コード24-4727-00
ソリッドシェルフ用棚板
ERECTA(エレクター)¥48,980税込¥53,8781枚3日以内出荷耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮します。奥行(mm)614RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)180グリーン購入法適合
テラジャッキ ラチェット式
三商¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
棚板
ERECTA(エレクター)¥32,980税込¥36,2781枚7日以内出荷から8日以内出荷周囲は反りや歪みに強い折り曲げ2層構造です。付属品テーパー1段分(8個)材質ステンレス(SUS430)厚さ(mm)1.2奥行(mm)461耐荷重(kg/段)180(分散荷重)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS16-18
テラオカ(ANEX)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-6159材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)2.8高さ(mm)70~250奥行(mm)160間口(mm)160均等荷重(kg)20
テラジャッキ ノブ式
三商¥32,980~税込¥36,278~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
P-試験管 ニューリップ
NEG(日電理化硝子)(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(100本)当日出荷から7日以内出荷最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。タイプNL(ニューリップ)
管ビン立
三商¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷よく使用されるサイズの管ビンの収納に便利です。積み重ねができ、保管場所が少なくて済みます。管ビン立同士は異なるサイズでも積み重ねできます。別売の網フタを取付けることで、瓶を入れたままでのすすぎ・洗浄も可能です。オートクレーブ可能です。材質SUS304
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品