カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
      • 科学研究・開発用品
        • ガラス・樹脂・金属容器(1)
        • 水質検査・土壌検査関連(pH等)(13)
        • 撹拌・粉砕・混合関連(2)
        • バイオ・食品(菌)関連用品(3)

科学研究・開発用品 :「isis」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

関連キーワード
  • アイシス
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイングサンプラー アイシス

    スイングサンプラー

    アイシス
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    振り子のように前後に振れる角度調節不可のフルスイング式汲上げ容器に付属のワイヤーを結びつけて採水する簡易式液面採水器。池や湖沼だけでなく、下水道マンホール、井戸、穴や貯水槽など比較的幅の狭い場所からの垂直式採水に適します。ポリプロピレン(PP)製容器にはPPワイヤー10m巻が付属。U字型のビーカー保持具はステンレス製、黒色固定部はポリアミド製。
    TGK品番0007807028材質(容器)PP質量(g)容器:300容量(L)1口径(Φmm)容器:135高さ(cm)15胴外径(Φmm)105
  • 半定量イオン試験紙 アイシス

    半定量イオン試験紙

    アイシス
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(100枚)
    当日出荷
    指示薬を含んだ試験紙とサンプル溶液中に存在するイオンとの変色反応を利用してイオン濃度を半定量で測定します。 測定方法はPVC(ポリ塩化ビニル)製試験紙の先端に圧着しているセルロース変色部をサンプル溶液に浸し、その変色度を容器に貼付してあるカラースケール(変色表)と比較/照合します。 比較/照合を判定しやすくするために変色部とカラースケールは同じ大きさで十分な長さの試験紙のため、有害溶液でも安全に測定できます。 測定範囲を超える高濃度溶液は希釈し、また測定可能pH値を超える場合や妨害イオンが存在する場合は適当な除去処理が必要です。 蓋は開封済みの確認できる構造で、内部に湿潤防止のモレキュラーシーブ入り。
  • シーリングスリーブ アイシス

    シーリングスリーブ

    アイシス
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    採取したくないゾーンは採取口外側をシーリングスリーブでカバーします。
    TGK品番0007807013材質ポリプロピレン寸法(Φmm×Lmm)2.4×140
  • ピペットサンプラー アイシス

    ピペットサンプラー

    アイシス
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    4日以内出荷
    液面から最大1m深度の非粘性液を手軽に採水するオールポリエチレン製サンプラー。最小口径3cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径5mmのためゴミや不純物が含まれる採水は不向き。上部の穴を指で塞ぐピペット感覚で希望する深度のサンプリングが可能。乳白色ボディは分解・洗浄が可能。
    材質PE
  • ディスポリキサンプラー アイシス

    ディスポリキサンプラー

    アイシス
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    液面から最大1m深度の非粘性液(約10000mPa・sまで)の採水に適しています。
    先端穴径(mm)1.5胴外径(Φmm)21
  • ポリエチレン製ディスポサンプラー(24個入) アイシス

    ポリエチレン製ディスポサンプラー(24個入)

    アイシス
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    最小口径5cmの穴、パイプや深い井戸から直下数十メートル以上先の地下水を汲み上げ、採水するサンプラー。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装していますので安心してすぐに使用できます。
    容量(mL)300質量(g)60外径(Φmm)40全長(cm)36
  • パウダーマイクロサンプラー アイシス

    パウダーマイクロサンプラー

    アイシス
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。接粉部はオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄可能です。
  • GL14スクリュージョイントセット アイシス

    GL14スクリュージョイントセット

    アイシス
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1セット
    6日以内出荷
    適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットで、GLオスネジに取り付けて半硬質・硬質チューブを接続します。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットですが、適用チューブ外径3mm未満用はバイトン製Oリングも付属。スペアキャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
    使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)(室温時)1ねじ規格GL14
  • アイスボーラー50 アイシス

    アイスボーラー50

    アイシス
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    6日以内出荷
    シャーベット、凍結物、氷等の固形物やワックス、グリス、ゼリー等の半固形物を垂直または水平方向に採取するサンプラー。先端鋸刃状のT型ハンドル付き外筒を採取物にゆっくりと捻じ込んで内部へ取り込みます。採取後、T型ハンドル側から外筒内へ取出棒を押し込んで、中の採取物を強制的に押し出します。オールステンレス(SUS316)製で、外筒の外径は2.5cmです。
    種別外筒50質量(kg)0.7全長(cm)50採水量(mL)最大:140
  • スリーブパウダーサンプラー  チャンバー200 アイシス

    スリーブパウダーサンプラー チャンバー200

    アイシス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    6日以内出荷
    粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
    TGK品番0007807154材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×30質量(kg)0.9容量(mL)180寸法(Φ×Lmm)52×315
  • ディスポビスコサンプラー アイシス

    ディスポビスコサンプラー

    アイシス
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
    先端穴径(mm)10胴外径(Φmm)21
  • リモート・マルチ15型(コントロールユニット付) アイシス

    リモート・マルチ15型(コントロールユニット付)

    アイシス
    ¥349,800税込¥384,780
    1個
    10日以内出荷
    従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。15連式で最大15ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転できます。
    TGK品番0007630812質量(kg)約7.5回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35撹拌容量(mL)(撹拌点):1~500使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数15ケ所間隔(mm)撹拌点:65
  • リモート・マルチ6型(コントロールユニット付) アイシス

    リモート・マルチ6型(コントロールユニット付)

    アイシス
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    10日以内出荷
    従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。6連式で最大6ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能です。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転させることができます。
    TGK品番0007630811質量(kg)約7.5回転数(min-1[r.p.m])130~1000電源AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35撹拌容量(mL)(撹拌点):1~800使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50撹拌能力7W撹拌数6ケ所間隔(mm)撹拌点:130
  • スリーブパウダーサンプラー  チャンバー100 アイシス

    スリーブパウダーサンプラー チャンバー100

    アイシス
    ¥90,980税込¥100,078
    1個
    11日以内出荷
    粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
    TGK品番0007807153材質SUS316寸法(mm)採取ポケット:30×20質量(kg)0.6容量(mL)90寸法(Φ×Lmm)52×195
  • オールレイヤーパウダーサンプラー アイシス

    オールレイヤーパウダーサンプラー

    アイシス
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    12日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
    口数採取:3全長(cm)88最大容量(mL)110
  • チーズ用pH/ ℃計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    チーズ用pH/ ℃計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    7日以内出荷
    HI 98165はチーズのpH測定に特化した防水型のpH/℃計です。 従来機種のHI 99165の上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。 本器はFC 2423という特殊なpH電極を採用。 AISI 316(ステンレス)製ボディは衛生的で丈夫。 電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用 内部液がサンプルに混入するのを防ぎます。 円錐状の先端部(ガラス製)はチーズなどの半固形食品に対応。 推奨の使用温度は0~50℃という特長があります。チーズの品質管理において信頼性の高い1台です。
    用途チーズ専用のプロフェッショナルタイプ寸法(mm)185×93×35.2測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2423(温度センサー内蔵AISI 316(ステンレス)ボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mVRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能
  • Full Disclosure 鉛ふき取りキット(定性用・キット) SKC(環境測定)

    Full Disclosure 鉛ふき取りキット(定性用・キット)

    SKC(環境測定)
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット
    46日以内出荷
    Full Disclosure(R) Kit for Qualitative Analysisは、nitrile手袋11組、ワイプ10枚、Disclosing Powder、抽出液、deionized water、ワックス紙10枚および取扱説明書を含みます。本キットは塗料および塗膜片中の鉛、塗装面上の鉛、またはプラスチックなど材料内部に含有される鉛の検出を目的として設計されていません。lead chromateの検出には適していません。キットに含まれるワイプはASTM E1792に適合します。
    用途NIOSH開発のFull Disclosure Wipe Sampling Kitsは、皮膚および表面上の鉛を迅速かつ安全に検出するためのキットです。各キットには、皮膚および表面上で18 μg以上の鉛を検出するために必要な資材がすべて含まれます。作業面や手洗い後の皮膚をスポットチェックすることで作業者の洗浄行動の改善に活用でき、作業者が鉛汚染のない状態で帰宅できるよう管理に役立ちます。その他【対象物質】鉛
  • Full Disclosure 鉛ふき取りキット(定量用・キット) SKC(環境測定)

    Full Disclosure 鉛ふき取りキット(定量用・キット)

    SKC(環境測定)
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット
    46日以内出荷
    Full Disclosure(R) Kit for Quantitative Analysisは、nitrile手袋11組、ワイプ10枚、Disclosing Powder、抽出液、deionized water、ワックス紙10枚、取扱説明書、ラベル付きサンプル採取ボトル10本および使い捨てテンプレート10枚を含みます。本キットは塗料および塗膜片中の鉛、塗装面上の鉛、またはプラスチックなど材料内部に含有される鉛の検出を目的として設計されていません。lead chromateの検出には適していません。キットに含まれるワイプはASTM E1792に適合します。
    用途NIOSH開発のFull Disclosure Wipe Sampling Kitsは、皮膚および表面上の鉛を迅速かつ安全に検出するためのキットです。各キットには、皮膚および表面上で18 μg以上の鉛を検出するために必要な資材がすべて含まれます。作業面のスポットチェックや手洗い後の皮膚確認に使用することで作業者の洗浄行動の改善に活用でき、作業者が鉛汚染のない状態で帰宅できるよう管理に役立ちます。対象鉛
  • Full Disclosure 鉛ふき取りキット用呈色粉末(#1) SKC(環境測定)

    Full Disclosure 鉛ふき取りキット用呈色粉末(#1)

    SKC(環境測定)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    46日以内出荷
    Disclosing Powder #1は、Full Disclosure(R) Wipe Kitとの併用に使用する試薬です。
    用途NIOSH開発のFull Disclosure Wipe Sampling Kitsは、皮膚および表面上の鉛を迅速かつ安全に検出するためのキットです。各キットには、皮膚および表面上で18 μg以上の鉛を検出するために必要な資材がすべて含まれます。作業面や手洗い後の皮膚をスポットチェックすることで作業者の洗浄行動の改善に活用でき、作業者が鉛汚染のない状態で帰宅できるよう管理に役立ちます。

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

isis特集
おすすめ人気ランキング
科学研究・開発用品