絞り込み
ブランド
  • オプトエレクトロニクス(4)
  • エフケイシステム(4)
  • cino(3)
  • honeywell(2)
  • Zebra Technologies(2)
  • アイテックス(2)
  • unitech(2)
  • PC Worth International(2)
  • ウェルコムデザイン(2)
  • アイメックス(1)
  • ZEBEX(1)
  • Newland(1)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
インターフェース
  • RS-232C
  • Bluetooth(23)
  • PS/2(4)
  • USB(107)
  • その他(3)
読取方式
  • CCD(タッチ読取)(6)
  • CCD(離し読取)(5)
  • その他(1)
  • イメージャー(2)
  • レーザー(6)
商品タイプ
  • カードリーダ(2)
  • ワイヤレス(4)
  • 定置式(1)
  • 有線(14)
対応コード
  • バーコード(21)
  • 二次元バーコード(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースから絞り込む
Bluetooth(23)
PS/2(4)
RS-232C
USB(107)
その他(3)
ハンドヘルドレーザスキャナ USB ウェルコムデザインハンドヘルドレーザスキャナ USBウェルコムデザイン
15,980税込17,578
1台
当日出荷
あらゆる分野で活躍するスタンダードバーコードレーザスキャナの最新モデル!!
インターフェースUSB(HID/COM)、RS- 232C対応コード一次元コード(バーコード)UPC-A、 UPC-A Add-on、 UPC-E、 UPC-E Add-on、 EAN-13、 EAN-13 Add-on、 EAN-8、 EAN-8 Add-on、 Code 39、 NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、 Interleaved 2 of 5、 Code 93、 Code 128、 GS1-128、MSI/Plessey、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 GS1 DataBar、 GS1 DataBar Limited、 GS1 DataBar Expanded読取方式赤色レーザ 走査方式
ロングレンジCCDリーダー ZEBEXロングレンジCCDリーダーZEBEX
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
32bit MPU を搭載、処理速度を大幅にアップししました。 握りやすい滑らかなストリームデザインを採用しました。手に馴染みやすく操作性が向上します。 読み取り確認が容易な大型ブルーLEDを採用しました。
仕様PCS30%(UPC/EAN 100%読取時)、外乱光耐性0~100000Lux使用温度範囲(℃)0~50適合規格CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMIセンサーCCDセンサー読取(mm)距離:0~300(UPC/EAN 100%、PCS 90%)消費電流(mA)110(typical)光源(nm)617(可視光/赤色LED)アングル(°)(スキャン)42読み取り速度330スキャン/秒強度耐落下:1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)動作電圧(V)DC5±5%使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
1次元バーコードリーダー cino1次元バーコードリーダーcino
12,980税込14,278
1台
当日出荷
最新の FuzzyScan 3.0イメージングテクノロジーを搭載しており、クラス最高水準の1次元バーコード読み取り性能を実現しています。 ボディは洗練された近代的デザインを採用し、人間工学に基づいたハンドルグリップと大型トリガーボタンで使用者の疲労を軽減します。 高機能でありながら廉価で容易に導入することが可能です。 小売業や商業でのアプリケーションに対して十分満足できるソリューションとなっております。
用途1次元バーコードの読取りインターフェースUSB HID(USBキーボード)USB、 COM(USB COMエミュレーション)、スタンダード RS232C対応コードバーコード読取方式CCD(タッチ読み取り、ロングレンジ読み取り)
一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
7,298税込8,028
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能
動作電流(mA)100~120スキャンレートMAX200 スキャン/秒
一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム一次元ロングレンジバーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー 幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)読取角度(°)45
一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム一次元レーザー式バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
11,980税込13,178
1個ほか
7日以内出荷
最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー 物流業・製造業の幅広バーコードにも対応 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
スキャンレート100スキャン/秒
高性能一次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム高性能一次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー 液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
センサーCCD有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
レーザーバーコードリーダー オプトエレクトロニクスレーザーバーコードリーダーオプトエレクトロニクス(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
レーザーバーコードリーダー オプトエレクトロニクスレーザーバーコードリーダーオプトエレクトロニクス
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
仕様【抗菌】JIS Z 2801 相当(白色モデル)その他耐外乱光:【太陽光】80,000 lx以下【蛍光灯】4,000 lx以下/ 【耐移動体】6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN) / 【耐静電気】(破壊無)15kV / 【SRAM】96KB / 【PCS値】最小0.2以上 / 【PCS値】最小0.3 以上,反射率差 (MRD) 32% 以上 / 【耐外乱光】10,000 lx 以下白色質量(g)約111(ケーブルを除く)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×60×153.4角度(°)【走査】48(±5)対応【ブザー】鳴動周波数可変設定可能光源赤色半導体レーザ (波長:645~664nm(25℃))消費電流(mA)【動作】155【待機】26 (USB)【検知状態】60読取【コード】UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded動作温湿度範囲【温度】-5~50℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲【温度】-30~60℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結)使用CPU32bit CISC防塵・防滴IP42相当バーコード【幅広】110mm(分解能0.2mm Code39)安全規格【レーザー】IEC/EN 60825-1 Class 2、CDRH Class 2、JIS C 6802 クラス 2EMC規格EN 55035, EN 55032 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI クラス B振動【バイブレータ】振動モータ (初期設定無効/オプション)読み取り速度100scan /sec強度高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pinインジケータ上部パネル/サイドバー 青色LED表示読取角度(°)±50(デッドゾーン±8読取方式往復振動型最小分解能0.076mm(3mil)動作電圧(V)USB仕様:4.5~5.5ROM【Flash】512KB + 32KB
MS146 バーコードスロットリーダ(赤外線読み取り) RS232Cケーブル unitechMS146 バーコードスロットリーダ(赤外線読み取り) RS232Cケーブルunitech
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダー232Cインターフェースモデルです。給電用に別途バーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)のご購入が必要です。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。赤色印刷のバーコードも読み取り可能な赤外線タイプ。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット両方向読み取り可能なため設置の自由度が高いPC プログラミングによって独自の設定が可能ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能デスクトップまたは壁掛け各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応RS232, USBインターフェースデータ編集機能読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)128×53×33質量(g)180センサーフォトダイオード速度スキャン:50~700mm/秒消費電流(mA)355V DC 5% (TTL)照明可視光: 660nm LEDインターフェースホスト:USB、RS232コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。動作温度範囲(℃)0 から 50商品タイプスロットリーダ落下耐久(m)1.5相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
ワイヤレスバーコードスキャナ honeywellワイヤレスバーコードスキャナhoneywell
41,980税込46,178
1台
当日出荷
全方向読み取り、3年保証(バッテリーは1年)、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、通信充電クレードル(CCB01-010BT-V1N)、リチウムイオンバッテリー(50121527-004 ※スキャナ本体装着)、接続ケーブル使用温度範囲(℃)【本体】充電中:5~40・未充電時:0~50/【クレードル】充電中:5~40・未充電時:0~50規格FCC Part 15 ClassB、 CE通信方式2.4-2.5GHz照度(Lx)0~100000保証期間3年(バッテリ1年)防塵・防滴IP40保存温度範囲(℃)本体:-40~60/クレードル:-40~70安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1充電時間(時間)4.5(ACアダプタ使用)動作時間14時間(満充電時)RoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth4.2通信距離(m)10イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±12kV/接触放電 ±8kV使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
1次元バーコードスキャナ honeywell1次元バーコードスキャナhoneywell
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド使用温度範囲(℃)0~50規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)照度(Lx)0~100000保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40保存温度範囲(℃)-40~60安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)
高性能リニアイメージャ PC Worth International高性能リニアイメージャPC Worth International
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
リニアイメージングエンジンFuzzeyScan 3.0を塔載することにより、卓越した読取性能を実現しています。したがって、レーザスキャナより安価で、レーザスキャナを越える読取を提供する次世代バーコードリーダと言えます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能仕様【最大読取距離】約480mm (JAN 0.33mmのとき)、約680mm (Code39 0.50mmのとき)、【走査速度】最大500スキャン/秒、ダイナミックスキャン付属品インターフェイスケーブル、日本語クイックスタートガイド規格CE、FCC Part15 Class B、VCCI電源電圧(V)DC5±10%機能バーコードメニュー、Windowsユーティリティ: Power Tool .NET光源可視光LED消費電流(mA)動作時 typ.185、スタンバイ時 typ.85波長(nm)630防塵・防滴IP41保存温度範囲(℃)-40~70有効読取幅(mm)約200操作角度(°)スキュー角 0~±65、ピッチ角 0~±65動作モード低消費電力モード、トリガモード、プレゼンテーションモード、アルタネーティブモード、フラッシュモード、フォースモード、トグルモード、診断モード動作湿度(%)5~95(非結露)編集【データ】バーコードプログラムマニュアルからDataWizardでのデータ編集、FuzzyScan Power Tool .NetによりDataWizardでのデータ編集動作温度範囲(℃)-10~50
汎用リニアイメージャ PC Worth International汎用リニアイメージャPC Worth International
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
F560は、リニアイメージング技術とファジースキャン技術により卓越した読取性能を実現しています。従来のF468に比べ、読取距離と読取速度を20%以上向上させると共に、読取操作性を改善しました。また、GS1 Databarに対応していますので、小売、物流、医療、オフィスなど、様々な分野でご使用頂けます。※本機種はバイブレーション搭載モデルとなります。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能質量(g)約106(ケーブル除く)外形寸法(mm)165mm(L)×64.7mm(W)×38.7mm(D)光源LED、630nm分解能(mm)0.0762 (Code39、PCS=0.9のとき)防塵・防滴IP41耐衝撃性耐落下:コンクリート面に対して1.6mの高さより自然落下した後、正常に動作距離(読取)最大読取距離:約330mm(UPC/EAN, 100%)約457(Code 39, ナローバー幅0.5対応コード・ UPC-A/E、EAN/JAN-8/13 & アドオン・Code 39、Code39 Full ASCII・ Codabar (NW-7)・ Code 128、 GS1-128・ GS1 Databar (RSS)・ Standard & Industrial 2 of 5・ Interleaved & Matrix 2 of 5・ IATA・Code 11、Code 32、Code 93・ German Postal Code・ China Postal Code・ Telepen (Numeric & Full ASCI)・ MSI/Plessey、UK/Plessey動作温度範囲(℃)-10~+50
ワイヤレスバーコードスキャナ cinoワイヤレスバーコードスキャナcino
58,980税込64,878
1セット
4日以内出荷
PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモードセット内容PF680BT本体、バッテリー、充電専用クレードル(チャージングクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモードバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数:40000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
ワイヤレスバーコードスキャナ cinoワイヤレスバーコードスキャナcino
58,980税込64,878
1セット
4日以内出荷
PF680BTは女性の手にもフィットしやすい小型のバーコードリーダーです。グリップ感に優れたデザインは、長時間の読み取り作業を快適に行えると共に 大き目のスキャンボタンで手袋をしたままでも快適な操作性を実現しました。 本体サイズは約120mm×50mm のポケットサイズで、携帯性にも優れています。スキャナ部分が傾斜していますので、本体を傾けることなく、スムーズな読み取り作業が行えます。 CCDエンジン搭載 1次元バーコードモデル。PF680BTは「JANコード等の1次元シンボル」の読み取りが可能です。 最小分解能0.10mm(Code39)と、非常に小さいバーコードの読み取りにも対応しており、作業者が快適に読み取り操作を行うことが可能です。携帯電話などの液晶画面に表示されたバーコードや、コントラストの低いバーコード(低PCS)や、薄く印刷されたバーコード、ダメージバーコードなどの低品質バーコードに対し、優れた読取性能を発揮します。 PF680BTはホストデバイスと接続するために複数の接続モードがあります。ホストデバイスにBluetoothデバイスが搭載されていない場合でもスマートクレードルを使用することでPAIRモード(1対1通信)またはPICOモード(最大7台同時通信)でプラグアンドプレイで利用可能です。 Bluetooth機器の併用により、SPPモード(SPPプロファイル)・専用ソフトウェア不要のBluetooth HIDモード(Bluetooth HID)を利用し、スマートフォンやタブレットPCとの連携使用も可能です。専用のデータ転送用ソフトウェアが不要ですので、簡単に導入可能です。 2mの高さからのコンクリート落下に耐える高い耐衝撃性能を持ち、動作温度は-10~50℃(保管温度 -40~70℃)と幅広く、高い環境性能を持つPF680BTは店舗から工場まで様々な環境で安心してお使いいただけます。 騒音環境下でも安定した読み取り環境を提供するバイブレーション機能を標準搭載しました。小売、流通、物流、医療問わず、様々な環境で最適な機能です。 PF680BTは堅牢性の高い小型モバイルプリンタ・M230Bと連携させることでかんたんにプリントシステムを構築することが可能です。
用途リテール・物流・流通・FA 等仕様最小シンボルコントラスト:20%、オペレーションモード:トリガーモードセット内容PF680BT本体、バッテリー、通信兼充電クレードル(スマートクレードル)、USBケーブル、ACアダプタ使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)DC5±10%角度(°)±65/±65/55(ピッチ/スキュー/チルト)接続方式PAIRモード、PICOモード、SPPモード、HIDモードバッテリー3.7V 1150mAh リチウムイオンバッテリー読取スキャン回数:40000スキャンLED色可視光、赤色LED保証期間18ヶ月(本体のみ)防塵・防滴IP65寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)本体:119×49×24/38光源(nm)630保存温度範囲(℃)-40~70安全規格規格:CE、FCC、BSMI、C-Tick、KC、NCC、VCCI、MIC、安全:LED Eye Safety IEC62471,Exempt Group充電時間(時間)3~5バッテリー容量(mAh)1150照度(Lux)周囲照明:0~100000読み取り速度500スキャン/秒無線Bluetooth V4.0プロファイルSPP(シリアルポートプロファイル)、HID(ヒューマンインターフェイスデバイス)通信距離(m)最大100(スマートクレードル接続・周囲環境による)イメージセンサー高性能リニアイメージングエンジン使用湿度範囲(%RH)0~95(結露なきこと)通信周波数帯域(GHz)2.402~2.483(ISMバンド非認可)
1次元CCDタッチスキャナ オプトエレクトロニクス1次元CCDタッチスキャナオプトエレクトロニクス
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
読み取り性能と信頼性を追求したタッチスキャナ スクリーン画面上のコード読み取りにも最適 握りやすい筐体設計 抗菌仕様、消毒液テスト済み
仕様【走査速度】300スキャン/秒、【PCS値】0.3以上保護構造IP42センサーCCD機能【抗菌】JISZ2801相当光源赤色LED(読取)有効読取幅(mm)最大65最小分解能0.1mm
CCDリニアイメージャー アイメックスCCDリニアイメージャーアイメックス
17,980税込19,778
1個
当日出荷
小型・軽量のスマート設計。 最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。 CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。 主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。 病院や医療現場にも最適。 小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。 液晶表示バーコードも読み取りOK! 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
仕様PCS値/0.45以上(JAN100%)使用温度範囲(℃)0~50規格CE&FCC、RoHS保護等級IP42準拠機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション読取(mm)40~530使用CPU32bit光源(nm)(可視光 LED)617操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14読み取り速度330スキャン/秒使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
MS146 バーコードスロットリーダ USBケーブル、取り付け金具付き unitechMS146 バーコードスロットリーダ USBケーブル、取り付け金具付きunitech
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダーUSBインターフェースモデルです。様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。壁などにネジ止め固定ができる取り付け金具(プレート)付き。MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット両方向読み取り可能なため設置の自由度が高いPC プログラミングによって独自の設定が可能ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能デスクトップまたは壁掛け各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応RS232, USBインターフェースデータ編集機能読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒最小分解能 6 mil
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など寸法(mm)128×53×33質量(g)180センサーフォトダイオード速度スキャン:50~700mm/秒消費電流(mA)355V DC 5% (TTL)照明可視光: 660nm LEDインターフェースホスト:USB、RS232コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小保存温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。動作温度範囲(℃)0 から 50商品タイプスロットリーダ落下耐久(m)1.5相対湿度(%RH)0~95、結露無いこと
ローコストロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-3000Plus RS232Cインターフェース ブラック アイテックスローコストロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-3000Plus RS232Cインターフェース ブラックアイテックス
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ローコストロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-3000Plus RS232Cインターフェース アイテックスローコストロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-3000Plus RS232Cインターフェースアイテックス
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
1次元リニアイメージャ定置式スキャナ オプトエレクトロニクス1次元リニアイメージャ定置式スキャナオプトエレクトロニクス
41,980税込46,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
仕様PCS値:0.3 以上保護構造IP42相当光源読み取り:赤色LED×2走査方式速度:700スキャン/秒最大読取値(mm)80最小分解能0.125mm
堅牢型1次元バーコードスキャナ(黒)RS232Cインターフェース Newland堅牢型1次元バーコードスキャナ(黒)RS232CインターフェースNewland
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
バーコードCCDスキャナ ウェルコムデザインバーコードCCDスキャナウェルコムデザイン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
従来機では読み取りにくかった画面のバーコードや低輝度な画面でも読み取りを大幅に改善致しました。
センサーCCD
LI3678堅牢性ワイヤレスバーコードリーダーセット Bluetooth/RS232Cモデル Zebra TechnologiesLI3678堅牢性ワイヤレスバーコードリーダーセット Bluetooth/RS232CモデルZebra Technologies
229,800税込252,780
1本
6日以内出荷
LI3678-RSRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したワイヤレスバーコードリーダー シリアル接続モデルのクレードルセットです。 スキャン性能も業界最高クラスで、劣悪な印字品質のバーコードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコードでも問題なく読取可能。 高度なリニアイメージャにより、他社同クラス製品よりも読取範囲が 30% 広いため、高速読取が可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)セット内容スキャナ本体、通信/充電クレードル、RS232Cケーブル(D-Sub 9、TxD 2、メス2.1mストレート形状(要12V電源))、DCケーブル、電源ケーブル、ACアダプタ入力電圧(V)ホスト電力:(最小)DC4.5、(最大)DC5.5範囲(イメージャの読取)35°センサー(画像)1500 ピクセルバッテリーPowerPrecision+ 3100mAhリチウムイオン、充電式バッテリー(コードレス)LED色アンバー×2保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/IP67、FLB クレードル:IP65光源(nm)617安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 +A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT 放射:EN 55022:2010/AC: 2011(Class B)、 IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009+ A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、無線周波数装置:47 CFR Part 15、Subpart B、Class B、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B使用周囲照度(Lx)0~10037フットキャンドル/0~108000ルクス(直射日光)保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒コントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電、【スキャン回数】70000回以上無線Bluetooth4.0 Class1インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動通信距離(m)屋外で見通し距離最大100動作温度範囲(℃)-30~50読取角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:±45使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
LI3608堅牢性バーコードリーダー RS232Cモデル Zebra TechnologiesLI3608堅牢性バーコードリーダー RS232CモデルZebra Technologies
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
LI3608SR-RSRは耐久性に非常に優れており、倉庫や工場などの製造現場といった過酷な環境での仕様に適したバーコードリーダー シリアル接続モデルです。 スキャン性能も業界最高クラスで、劣悪な印字品質のバーコードも高確率で読み取り、液晶画面のバーコードも超高速でスキャンすることができます。 厚みのあるシュリンクラップの上から、破損や汚れがある、印刷状態が悪い、等のバーコードでも問題なく読取可能。 高度なリニアイメージャにより、他社同クラス製品よりも読取範囲が 30% 広いため、高速読取が可能。 Symbol製品のこれまでのスキャナのうち最も堅牢な製品であり、最高の耐落下衝撃性能、耐転倒衝撃性能、IPシーリングを誇ります。 2.4mからコンクリート面への落下に耐えるよう設計、このクラスの他のスキャナよりも耐久性で23%も優れています。 また、IP65/IP67により、防塵、防沫、防水に認定され、水の噴射や、30分までの完全水没に耐えられ、鉄粉が舞うような工場、屋外の雨天時の作業でも使用可能。 -30℃~50℃の動作温度をサポート。極端な冷気、熱、湿度に耐えるよう設計されているため、冷凍庫などあらゆる環境で使用可能。 無償保証期間3年間。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)、医療(三点照合、SPD)セット内容スキャナ本体、RS232Cケーブル(D-Sub 9、TxD 2、メス 2.1mストレート形状(要12V電源))、DCケーブル、ACアダプタ、3P 電源ケーブル入力電圧(V)ホスト電力:(最小)DC4.5、(最大)DC5.5範囲(イメージャの読取)35°センサー(画像)1500 ピクセルLED色アンバー×2電流(mA)スタンバイ:40(通常)保証期間(無償)3年間防塵・防滴IP65/IP67光源(nm)617安全規格【電気(EU)】EN 60950-1:2006 + A11:2009 +A1:2010 + A12:2011 + AC 2011 + A2:2013、【国際】IEC 60950-1:2005 + A1:2009 +A2:2013、米国/カナダ安全規格:UL 60950-1、第2版、CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07、【国際LED】IEC 62471:2006(Ed.1.0)、EN 62471:2008(LED)、【EMI/RFI】IT 放射:EN 55022:2010/AC: 2011 (Class B)、 IT 耐性:EN 55024:2010、重工業:EN 61000-6-2:2005/AC:2005、高調波電流放射:EN 61000-3-2:2006 + A1:2009+ A2:2009(Class B)、電圧変動およびフリッカ:EN 61000-3-3:2013、医療用電気機器:EN 60601-1-2:2007/AC:2010、IEC 60601-1-2:2007(修正版)、デジタル機器:ICES-003 Issue 5、Class B使用周囲照度(Lx)0~10037フットキャンドル/0~108000(直射日光)保管温度範囲(℃)-40~70強度(耐転倒衝撃性能)1mで5000回の転倒コントラスト(最小印刷)最小反射差15%特性【静電気放電】EN61000-4-2 に従い、±25 KV 大気放電、±10 KV 直接放電、±10 KV 間接放電動作電流(mA)170(通常)インジケータ(ユーザー)ダイレクトデコードインジケータ、LED、ビープ、振動動作温度範囲(℃)-30~50読取角度(°)スキュー:±65、ピッチ:±65、ロール:±45使用湿度範囲(%RH)5~95(結露なきこと)
バーコードスキャナ (PM-36H用) MAX(マックス)[事務用品・工具]バーコードスキャナ (PM-36H用)MAX(マックス)[事務用品・工具]
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷

バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

一次元バーコードリーダー