絞り込み
ブランド
  • Newland
  • モノタロウ(1)
  • unitech(32)
  • アイメックス(19)
  • エフケイシステム(13)
  • アイテックス(12)
  • ウェルコムデザイン(12)
  • honeywell(11)
  • Zebra Technologies(11)
  • オプトエレクトロニクス(10)
  • ユニテック(9)
  • サンワサプライ(8)
  • 日栄インテック(8)
  • OPTICON(7)
  • デンソーウェーブ(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • BUSICOM(ビジコム)(6)
  • エイポック(6)
  • スター精密(5)
  • cino(5)
  • PCWorth(5)
インターフェース
  • RS-232C(1)
  • USB(1)
対応コード
  • バーコード(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェースから絞り込む
RS-232C(1)
USB(1)
小型1D/2Dワイヤレススキャナ Newland小型1D/2DワイヤレススキャナNewland
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
無線(Bluetooth)有線(MicroUSB)ともに対応 メモリー蓄積機能付き 約62gの軽量・小型ポケットサイズ 稼働時間は最大6時間 IP42防滴仕様・約1.2mの落下衝撃耐性 GS1 Databar 対応
仕様●本体カラー:ブラック●インターフェース:MicroUSB, Blurtooth HID/SPP プロファイル●イメージセンサー:752×480 CMOS●分解能:≧5mil●読取り深度●Code39:55mm-335mm(20mil)●Data Matrix:60mm-175mm(10mil)●QR Code:40mm-270mm(20mil)●スキャンアングルピッチ:±50°, ロール:±360°, スキュー:±50°●PCS値30%以上●対応コード:1次元Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISSN,Interleaved 2 of 5, ISBN, Code93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, etc.2次元PDF417, QR Code, MicroQR, Data Matrix●ワイヤレスBluetooth 4.0 / 3.0 / 2.0 + EDR●メモリ:1MB(約20,000件蓄積可能 ●※EAN-13)●インジケーターブザー , バイブレーション, LED●バッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 900mA●バッテリー駆動時間:約6時間(約6秒間に1スキャン換算)●充電時間:約3.5時間●消費電力読込み時:260mA(Bluetoothオン)/ スタンバイ時:10mA●外形寸法88.0(L)×46.0(W)×24.5(H)mm●重量:62 g●対応温度動作時:-20℃~50℃ / 保管時:-40℃~80℃●対応湿度:5%RH~95%RH(結露しないこと)●衝撃耐性:1.2mからコンクリート面に自然落下し、正常動作●防滴耐性:IP42●規格FCC:Part15 Class B, CE EMC Class Bアズワン品番67-6664-92
堅牢型1次元バーコードスキャナ(黒)USBインターフェース Newland堅牢型1次元バーコードスキャナ(黒)USBインターフェースNewland
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
堅牢型1次元バーコードスキャナ(黒)RS232Cインターフェース Newland堅牢型1次元バーコードスキャナ(黒)RS232CインターフェースNewland
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷

バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

一次元バーコードリーダー