高性能CCDスキャナMARSON3日以内出荷
MT8015Wは、広い読取幅、高い分解能、高い読取率を持ちながら、しかも低価格なCCDスキャナです。
オフィス、流通、物流、FA等の幅広いアプリケーションの入門機として最適です。
また、計量でスリムなコンパクトデザインは、高い操作性を提供します。
コンタクトスキャナですが、約20cmまでの遠隔読取も可能ですので、10cm以上の長いバーコードも読取できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能付属品USBケーブル光源635nm赤色LED読取(mm)0.127mmCode39:0~50/0.254mmCode39:0~130/0.38mmCode39:0~200/0.33mmUPC/JAN:0~180動作温度範囲(℃)-20~50