「インターフェース 」から絞り込む
カテゴリ: 一次元バーコードリーダーブランド: オプトエレクトロニクスすべて解除
CCDハンディスキャナ オプトエレクトロニクス 当日出荷
小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。
小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。
最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。
鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。
従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。
特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。
設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。
白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様 【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上 使用温度範囲(℃) 0~50 光源 赤色LED×1個 消費電流(mA) 読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35 視野角 水平約50° 防塵・防滴 IP42相当 保存温度範囲(℃) -20~60 安全規格 IEC62471-1:2006 リスク免除グループ EMC規格 EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B 動作湿度(%) 5~95(非結露) 保存湿度(%) 5~95(非結露、非氷結) 画素数 1500画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと 動作電圧(V) 5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
レーザーバーコードリーダー オプトエレクトロニクス 翌々日出荷
新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
仕様 【抗菌】JIS Z 2801 相当(白色モデル) その他 耐外乱光:【太陽光】80,000 lx以下【蛍光灯】4,000 lx以下/ 【耐移動体】6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN) / 【耐静電気】(破壊無)15kV / 【SRAM】96KB / 【PCS値】最小0.2以上 / 【PCS値】最小0.3 以上,反射率差 (MRD) 32% 以上 / 【耐外乱光】10,000 lx 以下 色 白色 質量(g) 約111(ケーブルを除く) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約105.4×60×153.4 角度(°) 【走査】48(±5) 対応 【ブザー】鳴動周波数可変設定可能 光源 赤色半導体レーザ (波長:645~664nm(25℃)) 消費電流(mA) 【動作】155【待機】26 (USB)【検知状態】60 読取 【コード】UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded 動作温湿度範囲 【温度】-5~50℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結) 保存温湿度範囲 【温度】-30~60℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結) 使用CPU 32bit CISC 防塵・防滴 IP42相当 バーコード 【幅広】110mm(分解能0.2mm Code39) 安全規格 【レーザー】IEC/EN 60825-1 Class 2、CDRH Class 2、JIS C 6802 クラス 2 EMC規格 EN 55035, EN 55032 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI クラス B 振動 【バイブレータ】振動モータ (初期設定無効/オプション) 読み取り速度 100scan /sec 強度 高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。 インターフェイス Full-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin インジケータ 上部パネル/サイドバー 青色LED表示 読取角度(°) ±50(デッドゾーン±8 読取方式 往復振動型 最小分解能 0.076mm(3mil) 動作電圧(V) USB仕様:4.5~5.5 ROM 【Flash】512KB + 32KB
有線ハンディスキャナ (C-41) 1次元 CCD 特殊抗菌仕様 オプトエレクトロニクス 10日以内出荷
USB ケーブル接続タイプの 1次元コード対応有線ハンディスキャナ。スマホなどの液晶画面に表示されたコードを読み取ることが可能です。 読取り時にはブザー音、LED が点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でご利用いただけます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃が可能です。
仕様 【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)32%以上、【抗菌仕様】あり、【電池動作連続使用時間】電池非搭載 性能 【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接) 色 白 質量(g) 約55(ケーブルを除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55.9×154×33.8 保護等級 IP42相当 光源 【読取】赤色LED×1個 消費電流(mA) 読取時: 235 (読み取り成功時、照明LED/ステ-タスLED/ブザ-/バイブレ-タ ON)、待機時: 35 インターフェース USB 2.0 Full-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A コネクタ 読取 UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN/JAN-13/EAN-13/Add-on/EAN/JAN-8/EAN-8/Add-on/Code/39/Tri-Optic/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/S-Code/MSI/Plessey、UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2of5/Chinese/Post/Matrix/2of5/IATA/GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Code/11/Korean/Postal/Authority/code 使用電池 非搭載 保証期間 1年間 視野角 水平: 約 50度 動作温湿度範囲 0~50℃/5~95%RH(非結露/非氷結) 保存温湿度範囲 -20~60℃/5~95%RH(非結露、非氷結) 画素数 【読取】1500画素 Bluetooth 非搭載 読取方式 CCDリニアイメージャセンサ 最小分解能 0.1 mm (Code 39、PCS 0.9 の場合) 動作電圧(V) 4.5~5.5(USB) 落下耐久(m) 1.5からコンクリート床面に計15回自由落下後、読み取りが可能なこと
有線ハンディスキャナ (L-46X-OCR3.0) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 オプトエレクトロニクス 22日以内出荷
光学文字読み取り機能(OCR)を強化した一次元、二次元コード対応有線ハンディスキャナです。 商品の棚番やロット番号、シリアル番号、賞味期限などの英数文字を読みとって帳票作成ソフトウエアへデータを送ることができます。 読取りフォントは OCR-A、OCR-B、MSゴシック、MS明朝など数十種類の汎用的なフォントに対応しています。
仕様 【CPU】ARM Cortex-A7, Core: 800MHz、【LPDDR2 ROM】1G bits、【Flash ROM】1G bits Flash Memory、【バイブレーター】振動モータ (初期設定無効)、【画像取得速度】100fps(最大)、【最小PCS値】0.2以上、【幅広バーコード】100mm幅(分解能0.2mm Code 39)、【移動体読取】2.54m/s (分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、【画像出力】JPEG/BMP、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当 (白色モデル) 性能 【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000Lx以下、15kV (気中放電) 色 白色 質量(g) 約112(ケーブルを除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約60×105.4×153.4 保護等級 IP42相当 光源 【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルバー緑色LED×1個 消費電流(mA) 動作:340、検知状態:160、待機:55 (USB) インターフェース Full-Speed 12 Mbps USB (HID/COM) プラグーA 読取 [バーコード]JAN-13/JAN-8/UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/Code/39/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey/Code/11、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200)/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code、【OCR】Machine Readable Travel Documents/OCR-A/B/MSゴシック/MS明朝他/数十種類の汎用的なフォント ブザー音 鳴動周波数可変設定可能 視野角 水平: 約38.0度, 垂直: 約28.9度, 対角線: 約46.4度 動作温湿度範囲 -5~50℃/5~90%RH(非結露/非氷結) 保存温湿度範囲 -30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結) 焦点距離(mm) 標準モデル:約72(スキャナ先端から) LED 【インジケ-タ-】上部パネル/サイドバ-3色LED表示 画素数 【読取】30万画素 読取角度(°) ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360 読取方式 モノクロCMOSエリアセンサ 最小分解能 0.1mm:1次元バーコード(Code 39)、0.169mm:GS1 DataBar Composite Code、0.169mm:2次元コード(PDF417 QRコード Data Matrix) 動作電圧(V) 4.5~5.5 落下耐久(m) 1.8からコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
『バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります