218件中 201218
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCDバーコードリーダー Zebra TechnologiesCCDバーコードリーダーZebra Technologies
29,980税込32,978
1個
50日以内出荷
幅広い読み取り範囲の高性能スキャナ。 高性能リニアイメージャーにより超高速読取性能を実現。 最小分解能0.076mmの高分解能モデル。 優れたデコード技術により、ダメージバーコードの読み取りも可能。 液晶表示されたバーコード/一次元コードの読取にも対応。 バーコードの連続読取モード時に設定により同じバーコードの読取防止が可能。 1.5mから100回、0.5mから2000回の落下試験に耐える高耐久性能。
仕様90以上の国際キーボードをサポート、【モーショントレランス】25インチ・63.5/秒、【タンブルテスト】1/2メートルタンブラーで1000サイクル(2000滴)付属品ハンズフリー(グースネック)Intellistand、自動ホスト検出ケーブル規格EMC FCCパート15クラスB、ICES 003クラスB、IEC 60601-1-2環境RoHS指令2002/95 / EEC電気安全C22.2 No. 60950-1、EN 60950-1、IEC 60950-1、UL 60950-1、 1 LEDクラス1電圧(V)DC5±10%角度(°)【スキャン】水平35光源LEDクラス1デバイス617nm(琥珀色)速度【スキャン】547スキャン/秒許容差スキュー:±65°、ピッチ:±65°、ロール:±45°保証期間出荷日から60ヶ月防塵・防滴IP42保存温度範囲(℃)-40~70照度(Lux)【アンビエントライトイミュニティ】最大108000コントラスト最小印字:15%MRD動作温度範囲(℃)0~50
バーコードリーダー HAKKO(白光)バーコードリーダーHAKKO(白光)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
適合機種FG-102
AirScan Mobile モバイルバーコードリーダー 白 無線 Bluetooth 充電クレードル シリコン保護カバーセット ウェルコムデザインAirScan Mobile モバイルバーコードリーダー 白 無線 Bluetooth 充電クレードル シリコン保護カバーセットウェルコムデザイン
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
モバイルコードリーダです。小型・軽量設計で手軽に持ち運んで運用が可能。Bluetoothによるリアルタイム通信はもちろん、メモリモードを使用することでバッチ式モバイルリーダ(コレクタ)としても利用することができます。スマートフォンやタブレットとの併用で在庫管理、発注業務、ルートセールス、医療業務など幅広い分野に対応することが可能です。
ロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-2131 USBインターフェース アイテックスロングレンジCCDバーコードリーダー ITL-2131 USBインターフェースアイテックス
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
タッチ式CCDバーコードリーダーです。タッチ式バーコードリーダーは、バーコードに近接させて読み取りを行います。バーコードからある程度離して読取ることも可能です。
ハンディDPMコードリーダ omron(オムロン)ハンディDPMコードリーダomron(オムロン)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
ITR-3190BT-Plus-SET-R(AC付属) アイテックスITR-3190BT-Plus-SET-R(AC付属)アイテックス
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
ITL-3190BT-Plus-SET-U(AC付属) アイテックスITL-3190BT-Plus-SET-U(AC付属)アイテックス
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
ITR-3190BT-Plus-SET-R(AC付属) アイテックスITR-3190BT-Plus-SET-R(AC付属)アイテックス
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
バーコードスキャナ MSシリーズ unitechバーコードスキャナ MSシリーズunitech
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
仕様●[スキャナモジュール] レーザエンジン、[スキャン速度] 104 スキャン/秒、[光学的解像度] 0.1 mm、[印刷コントラスト比(PCS)] 25%、[読み取り距離 (DOF PCS=80%)] 2.5cm - 114cm●[無線周波数] 2.4GHz, Bluetooth V2.1+EDR, クラス 2、[通信距離] 10メートル以内 、[通信プロトコル] HID, SPP、[ホストインターフェース] USBタイプC●[メモリ] 64 Kバイト SRAM / 2Mバイト Flash ROM●[キー] 3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用●[ディスプレィ] 1インチ OLED, 128 x 64、[照明] 650 nm 可視レーザダイオード●[寸法] 37 mm x 96 mm x 21mm、[重量] 63g●[バーコードシンボル] 1D: Code 39, フル ASCII Code39, Interleave 2 of 5, UPC A/E/E1, MSI, Codabar(NW7), Code 11, JAN/EAN8/13, Code 93, Code 128, EAN128, Code32, GS1 databar Code, Bookland EAN, Discreate 2 of 5, Chinese 2 of 5, ISBT 128, UCC Coupon Extended Code, Bookland 128●[電源] 充電式リチウムイオンバッテリ、[消費電流] 動作モード: <125mA、スタンバイモード: < 39mA、[動作時間] 約8 時間 (5秒間に1回のスキャン)●[落下テスト] 1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、[防塵・防水] IP42アズワン品番67-9284-53
バーコードユーティリティ brother(ブラザー)バーコードユーティリティbrother(ブラザー)
24,980税込27,478
1式
13日以内出荷
バーコード情報が印字された出力紙をスキャンするだけで業務の効率化・単純作業の自動化が可能。連続してスキャンするだけでバーコード情報に基づいて、個々の文書を自動で分割します。バーコード情報によりあらかじめ設定したフォルダにPDFを自動で振り分け・保管できます。バーコード情報により中身に合ったファイル名を自動で付与します。対応機
アズワン品番65-3404-66
抗菌ワイヤレススキャナ デンソーウェーブ抗菌ワイヤレススキャナデンソーウェーブ
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
抗菌ワイヤレススキャナ。本体にキャパシタ内蔵でバッテリ交換が不要、3分で充電可能 WELCOMアプリライセンス付。
OCR文字読み取りに強いAndroidスマートターミナル ウェルコムデザインOCR文字読み取りに強いAndroidスマートターミナルウェルコムデザイン
349,800税込384,780
1個
9日以内出荷
オプション機能を利用することで、様々なOCR文字読み取りに対応可能です。
コードレスバーコードリーダセット デンソーウェーブコードレスバーコードリーダセットデンソーウェーブ
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
あらゆる環境下での使用に応えるタフモデルが登場。コードレスバーコードリーダセット。
インターフェイスBluetooth対応コードバーコード商品タイプハンディスキャナ読取方式アドバンストスキャンプラス(CCD)
Bluetooth搭載2次元コードリーダセット WELCOMアプリライセンス付 ウェルコムデザインBluetooth搭載2次元コードリーダセット WELCOMアプリライセンス付ウェルコムデザイン
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
Bluetooth搭載2次元コードリーダセット。
質量(g)200角度(°)傾角・仰角:±50、スキュー角:360保護等級IP54連続使用時間(時間)28(5秒間に1回、バーコードを読み取った場合※新品で満充電バッテリを使用。BA-20RUと通信し、AT22B-SBをマスタにして接続)分解能(mm)2次元コード:0.167、バーコード:0.125mmインターフェースBluetooth読取確認用LED(青色、緑色、赤色、橙色)、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)使用周囲照度(Lx)20~10000lux(昼光色蛍光灯)梱包内容本体、充電器、ACアダプタ。ドキュメントプロファイルSPP、HID対応コード一次元コード(バーコード):EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、 Interleaved 2of5(ITF)、CODABAR(NW-7)、Standard 2of5(STF),CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)、二次元コード(QRなど):QRコード、マイクロQRコード、SQRC、iQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 Composite商品タイプハンディターミナル読取方式エリアセンサ落下耐久(m)1.8・コンクリート床上に6回
コードレスバーコードリーダ Bluetooth WELCOMアプリライセンス付 ウェルコムデザインコードレスバーコードリーダ Bluetooth WELCOMアプリライセンス付ウェルコムデザイン
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷
コードレスバーコードリーダ。 Bluetooth WELCOMアプリライセンス付。
インターフェースBluetooth対応コードバーコード
<C-42>1次元コード対応 タッチ式CCDスキャナ(インターフェース:RS232C) オプトエレクトロニクス<C-42>1次元コード対応 タッチ式CCDスキャナ(インターフェース:RS232C)オプトエレクトロニクス
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
小型1次元CCDスキャンエンジンを内蔵。液晶画面に表示されたバーコード読取も可能。鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現し読取り位置を容易に認識可能。特殊抗菌仕様の筐体を採用し、アルコールによるふき取り清掃も可能(読み取り窓部、インジケータLED部を除く)。
センサーCCD
レーザー式バーコードリーダーRS-232C接続モデル Zebra Technologiesレーザー式バーコードリーダーRS-232C接続モデルZebra Technologies
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
バーコードスキャナ (PM-36H用) MAX(マックス)[事務用品・工具]バーコードスキャナ (PM-36H用)MAX(マックス)[事務用品・工具]
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷

バーコードリーダー』には他にこんなカテゴリがあります

一次元バーコードリーダー