絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(102)
  • コガネイ(14)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • ParkerTAIYO(1)
ポート数
  • 3(59)
  • 5(20)
定格電圧(V)
  • AC24(3)
  • AC100(30)
  • AC110(34)
  • AC110~120(2)
  • AC115(14)
  • AC200(32)
  • AC220(31)
  • AC230(12)
  • AC240(7)
  • DC12(43)
  • DC24(68)
管接続口径
  • 1/8(21)
  • 5/32(7)
  • 1/4(51)
  • 5/16(1)
  • 3/8(70)
  • 1/2(24)
  • 3/4(12)
  • 1(7)
  • 1-1/4(7)
  • 1-1/2(6)
  • 2(3)
  • M5(1)
  • Φ2(2)
  • Φ3.2(11)
  • Φ4(5)
  • Φ6(7)
  • Φ8(17)
  • Φ10(18)
  • Φ12(11)
  • その他(2)
切替方式
  • 2位置シングル(13)
  • 2位置ダブル(8)
  • 3位置エキゾーストセンタ(2)
  • 3位置クローズドセンタ(4)
  • 3位置パーフェクト(1)
  • 3位置プレッシャセンタ(1)
  • 4位置デュアル3ポート(1)
  • その他(54)
使用流体
  • ガス(6)
  • 空気(72)
ガス・空気
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(48)
  • L形プラグコネクタ(30)
  • M形プラグコネクタ(36)
  • その他(1)
  • グロメット(52)
  • コンジットターミナル(56)
DIN形ターミナル・L形プラグコネクタ・M形プラグコネクタ・その他・グロメット・コンジットターミナル
ねじの種類
  • G(47)
  • M(1)
  • NPT(49)
  • NPTF(46)
  • Rc(125)
G・M・NPT・NPTF・Rc
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(65)
  • 10,000-50,000円(123)
  • 50,000-100,000円(57)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 3ポートソレノイドバルブ
  • 3ポート
  • smc 3ポート
219件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
3(59)
5(20)
SSQ1000-1A-3-P SMCSSQ1000-1A-3-PSMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
SY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付 SMCSY5_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シール
SY7_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付 SMCSY7_3_P - 上配管形バルブ/圧力センサ付SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、パイロット弁オプション:(-) 標準 (0.7MPa)、コイル仕様:(-) 標準、ランプ・サージ電圧保護回路およびコモン仕様:(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)、取付オプション:(-) プラマイなべ小ねじ定格電圧(V)(5) DC24シール方式(0) 弾性体シールマニュアル(-) ノンロックプッシュ式圧力センサ(P2) 2個
VF2-4 SMCVF2-4SMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から11日以内出荷
パイロット・ポペットタイプ  (VP542-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542-~)SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ  (VP344-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP344-~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542~)SMC
8,398税込9,238
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP342-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP342-~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
S Series(SS5Y3-12P1) SMCS Series(SS5Y3-12P1)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
管接続口径(-) Φ8コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10P2) SMCS Series(SS5Y3-10P2)SMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~) SMC5ポートソレノイドバルブ (VQZ115~)SMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
S Series(SS5Y3-12P2) SMCS Series(SS5Y3-12P2)SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
管接続口径(N) Φ5/16取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(2) コネクタ横向きバルブ連数6取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y3-10P1) SMCS Series(SS5Y3-10P1)SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
パイロット・ポペットタイプ  (VP742~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP742~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
VQ Series(VQZ115-~) SMCVQ Series(VQZ115-~)SMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP344~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP344~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMCパイロット・ポペットタイプ VP544SMC
8,298税込9,128
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP544~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP544~)SMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMCJSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
直接配管形に単体形を追加バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献
シリーズJSY1000定格電圧(V)24ボディオプションパイロット弁個別排気形コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット・ポペットタイプ  (VP342~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP342~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP7-6 SMCパイロット・ポペットタイプ VP7-6SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3145) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3145)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から37日以内出荷
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP3145V-0~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3145V-0~)SMC
879税込967特価
1個
当日出荷から25日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
パイロット・ポペットタイプ  VP344K SMCパイロット・ポペットタイプ VP344KSMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
V Series(VQZ115) SMCV Series(VQZ115)SMC
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
SSQ1000-3 SMCSSQ1000-3SMC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ1000
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
SSQ2000-3 SMCSSQ2000-3SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSQ2000
S Series(SS5Y9) SMCS Series(SS5Y9)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4250) SMCVP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(VP4250)SMC
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP742-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP742-~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ  VP542R SMCパイロット・ポペットタイプ VP542RSMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP342 SMCパイロット・ポペットタイプ VP342SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP7-8 SMCパイロット・ポペットタイプ VP7-8SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
パイロット・ポペットタイプ  (VP544-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP544-~)SMC
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ  (VP3185V-~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP3185V-~)SMC(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ボディサイズ(8) 1 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
V Series(VQZ115K) SMCV Series(VQZ115K)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式N.C.ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP342R SMCパイロット・ポペットタイプ VP342RSMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP744~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP744~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP435 SMCパイロット・ポペットタイプ VP435SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
23pb特集
おすすめ人気ランキング
パイロット式ソレノイドバルブ