絞り込み
ブランド
  • SMC
  • CKD(1)
ポート数
  • 3(29)
  • 5(118)
定格電圧(V)
  • AC100(45)
  • AC110(27)
  • AC200(111)
  • AC220(28)
  • AC230(2)
  • DC12(5)
  • DC24(65)
管接続口径
  • 1/8(11)
  • 1/4(86)
  • 3/8(40)
  • 1/2(25)
  • 3/4(13)
  • 1(1)
  • Φ2(2)
  • Φ6(4)
  • Φ8(1)
  • Φ12(1)
  • その他(28)
切替方式
  • 2位置シングル(46)
  • 2位置ダブル(20)
  • 3位置エキゾーストセンタ(14)
  • 3位置クローズドセンタ(24)
  • 3位置パーフェクト(3)
  • 3位置プレッシャセンタ(8)
  • その他(29)
使用流体
  • ガス(31)
  • 空気(145)
ガス・空気
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(139)
DIN形ターミナル
ねじの種類
  • G(16)
  • NPT(8)
  • NPTF(5)
  • Rc(124)
G・NPT・NPTF・Rc
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(38)
  • 10,000-50,000円(149)
  • 50,000-100,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

パイロット式ソレノイドバルブ :「D2R」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
3(29)
5(118)
VQ7-8-FG SMCVQ7-8-FGSMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6-FH SMCVQ7-6-FHSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-8-FJ SMCVQ7-8-FJSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-8-FI SMCVQ7-8-FISMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6-FP SMCVQ7-6-FPSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-8-FP SMCVQ7-8-FPSMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-8-FH SMCVQ7-8-FHSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6-FJ SMCVQ7-6-FJSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6-FI SMCVQ7-6-FISMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
V Series(VV5QC21-03C6) SMCV Series(VV5QC21-03C6)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-08C8) SMCV Series(VV5QC21-08C8)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-03N7) SMCV Series(VV5QC21-03N7)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC11-10N) SMCV Series(VV5QC11-10N)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC11-10C) SMCV Series(VV5QC11-10C)SMC
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
プラグインユニット (VV5QC11-1~) SMCプラグインユニット (VV5QC11-1~)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC21-09C8) SMCV Series(VV5QC21-09C8)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-06N7) SMCV Series(VV5QC21-06N7)SMC
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-08C6) SMCV Series(VV5QC21-08C6)SMC
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-05C6) SMCV Series(VV5QC21-05C6)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-09C6) SMCV Series(VV5QC21-09C6)SMC
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-04C6) SMCV Series(VV5QC21-04C6)SMC
44,980税込49,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC21-02N7) SMCV Series(VV5QC21-02N7)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
V Series(VV5QC11-12C) SMCV Series(VV5QC11-12C)SMC
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQC1000
V Series(VV5QC21-10N7) SMCV Series(VV5QC21-10N7)SMC
53,980税込59,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQC2000
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY91シリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から12日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ SMC3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプSMC
23,980税込26,378特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
低消費電力 4WDC(標準) 1.8WDC(低消費電力形) 無給油で使用可能 真空や低圧での使用可能 外部パイロット式 真空:-101.2kPaまで 低圧:0~0.9MPa NC、NO、外部パイロットの変 更ができます。 セレクタ弁、デバイダ弁とし て使用可能(外部パイロット式)
ポート数3
パイロット・ポペットタイプ  (VP542~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP542~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY92シリーズSMC
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  (VP344~) SMCパイロット・ポペットタイプ (VP344~)SMC
8,798税込9,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP544 SMCパイロット・ポペットタイプ VP544SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY93シリーズSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
パイロット式ソレノイドバルブ