絞り込み
ブランド
  • ParkerTAIYO
  • SMC(10,324)
  • CKD(323)
  • コガネイ(33)
  • 日本精器(15)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
  • AirTAC(3)
ポート数
  • 2(1)
  • 3(12)
  • 5(34)
  • その他(6)
定格電圧(V)
  • -(24)
  • AC100(58)
  • AC110(35)
  • AC200(59)
  • AC220(32)
  • DC12(8)
  • DC24(62)
  • DC48(1)
  • その他(6)
管接続口径
  • 1/8(15)
  • 1/4(35)
  • 3/8(21)
  • 1/2(3)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • M5(7)
  • Φ4(7)
  • Φ6(7)
  • その他(1)
切替方式
  • 2位置シングル(2)
  • 3位置エキゾーストセンタ(9)
  • 3位置クローズドセンタ(8)
  • 3位置プレッシャセンタ(4)
  • その他(45)
使用流体
  • その他(6)
  • 空気(42)
その他・空気
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(1)
3(12)
5(34)
その他(6)
小型電磁弁(SR552-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR552-R)ParkerTAIYO
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR552
小型電磁弁(SR562-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-R)ParkerTAIYO(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR562
パイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC06, 08, 15シリーズParkerTAIYO
1,698税込1,868特価
1個ほか
当日出荷から82日以内出荷
小型電磁弁(SR542-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-R)ParkerTAIYO
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR542
小型電磁弁(SR532-R) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-R)ParkerTAIYO
8,790税込9,669特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
切換方式リターンシリーズSR532
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(リターン)ParkerTAIYO
15,980税込17,578
1個
当日出荷から47日以内出荷
切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
パイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PC RC2, 5, 13シリーズParkerTAIYO(1件のレビュー)
689税込758
1個ほか
6日以内出荷から114日以内出荷
ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542S)ParkerTAIYO
39,980税込43,978
1個
64日以内出荷
切換方式2位置取付方式サブプレート(横配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
小型電磁弁(SR562-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-C)ParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR562
SHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ) ParkerTAIYOSHバルブ ソフトシールタイプ(タイプE)(ノーマルクローズ)ParkerTAIYO
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1.6使用流体空気有効断面積(mm2)18使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0接続口径A・Bポート:G1/4給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)ポート数3ポート切換方式ノーマルクローズ取付方式ダイレクトタイプ駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.030以下手動操作方式プッシュ式取付方向自由
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-15E) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(3HC-15E)ParkerTAIYO
20,980税込23,078
1個
当日出荷から62日以内出荷
5ポートマスタバルブ ARシリーズ ParkerTAIYO5ポートマスタバルブ ARシリーズParkerTAIYO
9,998税込10,998
1個
当日出荷から27日以内出荷
種類マスタバルブポート数5
パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ ParkerTAIYOパイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズParkerTAIYO
3,590税込3,949
1個
12日以内出荷から82日以内出荷
ソレノイドバルブ(RB582) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB582)ParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷から17日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式2位置外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
ソレノイドバルブ(RB542N) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542N)ParkerTAIYO
33,980税込37,378
1個
64日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式2位置取付方式-外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
マスタバルブ VMシリーズ ParkerTAIYOマスタバルブ VMシリーズParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
12日以内出荷から92日以内出荷
種別空気圧作動弁作動方式パイロット形使用流体空気バルブ種類空気圧作動弁マスタバルブ
ADEX VALVE A20シリーズ ParkerTAIYOADEX VALVE A20シリーズParkerTAIYO
2,698税込2,968
1個
32日以内出荷から82日以内出荷
ソレノイドバルブ(RB542MM) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542MM)ParkerTAIYO
36,980税込40,678
1個
当日出荷から64日以内出荷
接続口径-切換方式2位置使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
小型電磁弁(SR562-D) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-D)ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
切換方式デテントシリーズSR562
小型電磁弁(SR552-D) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR552-D)ParkerTAIYO
25,980税込28,578
1個
22日以内出荷
切換方式デテントシリーズSR552
小型電磁弁(SR552-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR552-C)ParkerTAIYO(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷から24日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR552
小型電磁弁(SR542-C) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-C)ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタシリーズSR542
イージマニホールド ParkerTAIYOイージマニホールドParkerTAIYO
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から27日以内出荷
SHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M) ParkerTAIYOSHバルブ スプールポペットタイプ(タイプH)(5HR-08M)ParkerTAIYO
18,980税込20,878
1個
47日以内出荷
適合マニホールド用バルブ形式接続口径A・Bポート:G1/4質量(kg)0.52切換方式リターン使用温度範囲(℃)+5~+50(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0有効断面積(mm2)12使用流体空気応答時間(秒)ON時:0.025以下、OFF時:0.035以下耐圧力(MPa)1.6取付方向自由手動操作方式プッシュ式給油不要(給油でも可、給油の場合には無添加タービン油1種 ISO VG32相当品)駆動方式パイロット式ノーマルオープンタイプパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])使用圧力以上1.0以下(マスタバルブの場合)
ADEX VALVE A12シリーズ ParkerTAIYOADEX VALVE A12シリーズParkerTAIYO
6,598税込7,258
1個
42日以内出荷から62日以内出荷
ADEX VALVE A05シリーズ ParkerTAIYOADEX VALVE A05シリーズParkerTAIYO
879税込967
1個ほか
22日以内出荷から82日以内出荷
ソレノイドバルブ(RB58E) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB58E)ParkerTAIYO
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式3位置、エキゾーストセンタ外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7応答時間(秒)0.09推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
ソレノイドバルブ(RB58C) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB58C)ParkerTAIYO
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷から89日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)耐圧力(MPa)1使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要(給油でも可)ポート数5ポート切換方式3位置、クローズドセンタ外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7応答時間(秒)0.09推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品
ソレノイドバルブ(RB54E) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB54E)ParkerTAIYO
55,980税込61,578
1個
64日以内出荷
質量(kg)1.6切換方式3位置、エキゾーストセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB54C) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB54C)ParkerTAIYO
51,980税込57,178
1個
64日以内出荷
質量(kg)1.6切換方式3位置、クローズドセンタ取付方式-使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7有効断面積(mm2)35使用流体空気応答時間(秒)0.07耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
ソレノイドバルブ(RB542L) ParkerTAIYOソレノイドバルブ(RB542L)ParkerTAIYO
46,980税込51,678
1個
64日以内出荷
切換方式2位置取付方式サブプレート(裏配管)使用温度範囲(℃)-10~+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度)ポート数5ポート使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0~0.7
小型電磁弁(SR562-P) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-P)ParkerTAIYO
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタシリーズSR562
小型電磁弁(SR562-E) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR562-E)ParkerTAIYO
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタシリーズSR562
小型電磁弁(SR552-P) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR552-P)ParkerTAIYO
32,980税込36,278
1個
22日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタ種類5ポートシリーズSR552
小型電磁弁(SR552-E) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR552-E)ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタシリーズSR552
小型電磁弁(SR542-P) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-P)ParkerTAIYO
31,980税込35,178
1個
22日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタシリーズSR542
小型電磁弁(SR542-E) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-E)ParkerTAIYO
29,980税込32,978
1個
22日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタシリーズSR542
小型電磁弁(SR542-D) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR542-D)ParkerTAIYO
22,980税込25,278
1個
22日以内出荷
切換方式デテントシリーズSR542
小型電磁弁(SR532-P) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-P)ParkerTAIYO
31,980税込35,178
1個
22日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタシリーズSR532
小型電磁弁(SR532-E) ParkerTAIYO小型電磁弁(SR532-E)ParkerTAIYO
28,980税込31,878
1個
22日以内出荷
切換方式3位置エキゾーストセンタシリーズSR532
パイロット式ソレノイドバルブ