BusアダプタSMC当日出荷
型式ITV1000・2000・3000 Series ITV2090・2091 Series対応機種CC-Link
シリアル伝送システム 出力対応SIユニットSMC3日以内出荷から9日以内出荷
・薄型:厚さ28mm 薄型のため、マニホールド長さを短縮。
・同一方向から配線、配置が可能。(横配管の場合)
バルブ上側に制限のある場所への設置に有効。
・IP67構造(D-subコネクタ仕様のユニット、S0700マニホールド接続時はIP40)
・最大32点ソレノイド駆動 渡り配線(デイジーチェーン)通信接続
・外付の分岐コネクタ不要。渡り配線が可能。配線スペース削減
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
シリアル伝送システム 出力対応SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQ1000,2000
SV1000,2000,3000,4000
EX600 Series フィールドバス機器 EX600-S SIユニットSMC3日以内出荷
仕様設定ファイル:EDSファイル、IPアドレス設定範囲:SIユニットのスイッチによる設定:192.168.0 or 1.1~254 / DHCPサーバ経由:任意アドレス、デバイス情報:Vendor ID:7(SMC Corporation)/Device type:12(Communication Adapter)/Product code:258質量(g)300使用温度範囲(℃)使用時:-10~+50、保存時:-20~+60規格CE/UKCAマーキング、UL(CSA)保護構造IP67(マニホールド結合時)出力点数32点機能QuickConnect、DLR、WEBサーバ機能消費電流(mA)120以下(制御、入力用電源)通信方式全二重/半二重出力仕様接続負荷:DC24V 1.0W以下のサージ電圧保護回路付ソレノイドバルブ(メーカー製)、供給電源:DC24V, 2A、通信異常時の出力:HOLD/CLEAR/強制ON、保護機能:短絡保護回路内蔵プロトコルEtherNet/IP TM (コンフォーマンスバージョン : Composite18)通信速度10/100Mbps絶縁抵抗DC500V、10MΩ以上 外部端子一括とFE間RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP(マイナスコモン)、プロトコルPROFINET:IO-Linkユニット対応耐電圧(V)AC500、1分 外部端子一括とFE間使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
シリアル伝送システム フィールドバス機器(入力/出力対応)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・D-subコネクタによる接続
・スプリング式端子台による接続
・アナログ入出力ユニット
・自己診断機能
・カウンタ機能
・1連ずつの増減連作業が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
シリアル伝送システム 出力対応SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・保護構造IP67
・最大入力32点、最大出力32点
・M8,M12コネクタによりセンサ接続が可能
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
S0700(IP40)
シリアル伝送システム 出力対応SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
用途適用バルブ:SY3000,5000インターフェース【バルブ】(1)フラットケーブルDINレール取付
シリアル伝送システム 出力対応SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・最大出力16点
・ユニット用電源 バルブ用電源分離
・保護構造 IP67
・SY/SV/VQCバルブ対応
用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン)
VQC1000,2000,4000
SV1000,2000,3000
シリアル伝送システム 出力対応SMC3日以内出荷から9日以内出荷
・小型で最大出力16点
・多種の通信ネットワークに対応
用途適用バルブ:SY3000,5000インターフェース【バルブ】(2)プラグインDINレール取付