絞り込み
ブランド
  • SMC
  • コガネイ(42)
  • AirTAC(1)
ポート数
  • 2(2)
  • 3(29)
  • 5(51)
管接続口径
  • 1/8(46)
  • 5/32(1)
  • 1/4(75)
  • 5/16(1)
  • 3/8(55)
  • 1/2(36)
  • 3/4(17)
  • 1(11)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(4)
  • M5(4)
  • Φ4(1)
  • Φ6(3)
  • Φ8(3)
  • その他(17)
ねじの種類
  • G(110)
  • NPT(113)
  • NPTF(67)
  • Rc(76)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
2(2)
3(29)
5(51)
5ポートエアオペレートバルブ SMC5ポートエアオペレートバルブSMC(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
・SY3000/5000/7000シリーズのノンプラグインタイプマニホールドと 同一のマニホールドが用意されています。
ポート数5
3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~) SMC3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数3
VTA301 - 3ポートエアオペレートバルブ SMCVTA301 - 3ポートエアオペレートバルブSMC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
V Series(VFA3130) SMCV Series(VFA3130)SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
3ポートエアオペレートバルブ VPA34 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA34SMC
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
V Series(VFA3230) SMCV Series(VFA3230)SMC(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブル
L Series(LVA20) SMCL Series(LVA20)SMC
8,898税込9,788
1個
当日出荷から90日以内出荷
V Series(VFA5220) SMCV Series(VFA5220)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式(2)位置ダブル
薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~) SMC薬液用エアオペレートバルブ (LVC2~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・ボディ材質:New PFA ・同一形状のN.C./N.O./複動。 ・流体温度100℃に対応。 ・マニホールド型式:LLC2,LLC3,LLC4,LLC5
薬液用バルブ (LVA4~) SMC薬液用バルブ (LVA4~)SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~) SMC4・5ポートエアオペレートバルブ (VSA~)SMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から11日以内出荷
・主弁構造はメタルシール方式。
パイロット・ポペットタイプ  (3ポートエアオペレートバルブ VPA~) SMCパイロット・ポペットタイプ (3ポートエアオペレートバルブ VPA~)SMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3
VPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542) SMCVPA542 - 3ポート/エアオペレートバルブ 直接配管形/単体(VPA542)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3バルブ(-)標準
V Series(VFA5244) SMCV Series(VFA5244)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式(2)位置ダブル
V Series(VFA3330) SMCV Series(VFA3330)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
V Series(VFA3240) SMCV Series(VFA3240)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブル
3ポートエアオペレートバルブ VPA74 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA74SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
薬液用バルブ (LVA3~) SMC薬液用バルブ (LVA3~)SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4211 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA4000シリーズ VFRA4211SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式2位置ダブル
5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311 SMC5ポートエアオペレートバルブ VFRA3000シリーズ VFRA3311SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
5ポートエアオペレートバルブ SYA5000シリーズ SYA5120 SMC5ポートエアオペレートバルブ SYA5000シリーズ SYA5120SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式(1) 2位置シングル
V Series(VPA4250) SMCV Series(VPA4250)SMC
20,980税込23,078
1個
15日以内出荷
切換方式(2)2位置ダブルパイロット配管形式(0)横配管ボディサイズ(5)3/4基準
V Series(VFA5344) SMCV Series(VFA5344)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(3)3位置クローズドセンタ
V Series(VFA3140) SMCV Series(VFA3140)SMC
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1)2位置シングル
L Series(LVC20) SMCL Series(LVC20)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
L Series(LVA50) SMCL Series(LVA50)SMC
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
5ポートエアオペレートバルブ VZA41 SMC5ポートエアオペレートバルブ VZA41SMC
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
5ポートエアオペレートバルブ VZA22 SMC5ポートエアオペレートバルブ VZA22SMC
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
・VZ2000/4000シリーズのマニホールドと同一のマニホールドが用意されています。 ・VQZ2000/3000のマニホールドにも搭載可能。
ポート数5
3ポートエアオペレートバルブ VPA54 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA54SMC
7,498税込8,248
1個
当日出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA42 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA42SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
3ポートエアオペレートバルブ VPA31 SMC3ポートエアオペレートバルブ VPA31SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から31日以内出荷
・VP300/500/700シリーズの内部パイロット仕様のマニホールドと同一の マニホールドが用意されています。 ・N.C./N.O.の変更が容易。
ポート数3
薬液用バルブ (LVA2~) SMC薬液用バルブ (LVA2~)SMC
8,998税込9,898
1個
当日出荷から90日以内出荷
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
オリフィス径(Φmm)4耐圧(MPa)1弁漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)0~60流量特性Av×10-6m2:8.4、Cv:0.35ポート径M5
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C. SMC薬液用エアオペレートバルブ JLV Series N.C.SMC
35,980税込39,578
1個
42日以内出荷
フットプリント削減に貢献特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。耐薬品性物質を採用高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5耐圧(MPa)1弁形式N.C.使用流体温度(℃)0~120RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.33MB)背圧(MPa)0.5以下継手種類LQ3
薬液用エアオペレートバルブ JLV Series SMC薬液用エアオペレートバルブ JLV SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
フットプリント削減に貢献 特殊構造により弁閉時の衝撃を低減。パーティクルの発生を抑制。 耐薬品性物質を採用 高圧/高背圧対応
使用圧力(MPa)0~0.5弁形式N.C.RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.22MB)背圧(MPa)0~0.5継手種類LQ3
VTA315 - 3ポートエアオペレートバルブ SMCVTA315 - 3ポートエアオペレートバルブSMC
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4
VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体 SMCVPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/単体SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ
VPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/マニホールド搭載用 SMCVPA744 - 3ポート/エアオペレートバルブ ベース配管形/マニホールド搭載用SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
仕様バルブオプション:(-) 標準タイプ切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ねじの種類(F) G
方向制御エアオペレートバルブ