絞り込み
ブランド
  • SMC
冷却方式
  • 水冷(2)
  • 空冷(3)
冷却能力(kW)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 1.9(1)
  • 2.1(1)
  • 2.4(1)
  • 2.6(1)
  • 3.2(1)
  • 3.8(1)
  • 4.2(1)
  • 4.9(1)
  • 5.9(1)
  • 9.5(1)
  • 38(1)
電源(V)
  • 三相AC200(1)
  • 三相AC200~230(2)
  • 三相AC380~415(2)
  • 三相AC460~480(1)
  • 単相AC100(1)
  • 単相AC115(1)
接続ねじ種類
  • G(4)
  • NPT(4)
  • Rc(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

サーモチラー(循環液温調装置) :「SHINTO」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却方式から絞り込む
水冷(2)
空冷(3)
冷凍式サーモチラー HRS01 SMC冷凍式サーモチラー HRS01SMC
369,800税込406,780
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
空冷機種は簡単な設置、簡単な操作で、どこでも必要な場所に冷却水が得られます。 レーザ加工機/分析装置/LCD製造装置/金型温調など幅広い用途に実績多数。 タイマー運転、液面低下、停電復帰、凍結防止機能など。 自己診断機能。 CEマーキング、ULに適合。
用途循環液温調装置
効果用エレメント SMC効果用エレメントSMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
適合型式HRL-PF001用
サーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズ SMCサーモチラー レーザ用小型デュアル/ベーシックタイプ HRLEシリーズSMC
1,298,000税込1,427,800
1個
40日以内出荷
2系統を個別に温調可能でコンパクト、電源1系統の配線で2系統の温調が可能(配線工数削減)、消費電力17%削減
冷却能力(kW)9.5(CH1,2合計)
ボールバルブセット(圧力ゲージ付) SMCボールバルブセット(圧力ゲージ付)SMC
51,980税込57,178
1個
41日以内出荷
適合型式HRLE090
タンク給水口フィルタ SMCタンク給水口フィルタSMC
13,980税込15,378
1個
41日以内出荷
タンクへの給水時に異物が混入するのを防止します。タンク給水口にはめ込むだけで使用できます。
材質SUS304、SUS316メッシュ200
自動給水セット SMC自動給水セットSMC
64,980税込71,478
1個
41日以内出荷
自動給水口へ配管することで、循環液減少時に本製品へ循環液の供給が自動で行えます。
適合型式HRLE090給水圧力(MPa)0.2~0.5給水温度(℃)15~25給水方式ボールタップ
パーティクルフィルタセット SMCパーティクルフィルタセットSMC
54,980税込60,478
1個
41日以内出荷
循環液の異物を除去します。
適合型式HRLE090 CH1用流体清水最高使用圧力(MPa)0.65使用温度範囲(℃)5~35公称ろ過精度(μm)5
NPTねじ変換継手セット SMCNPTねじ変換継手セットSMC
32,980税込36,278
1個
41日以内出荷
配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手
ハンドル SMCハンドルSMC
8,198税込9,018
1個
41日以内出荷
適合型式HRL-PF002用
パーティクルフィルタセット SMCパーティクルフィルタセットSMC
26,980税込29,678
1個
41日以内出荷
循環液の異物を除去します。
適合型式HRLE090 CH2用流体清水最高使用圧力(MPa)0.65使用温度範囲(℃)5~35公称ろ過精度(μm)5
ハンドル SMCハンドルSMC
5,398税込5,938
1個
41日以内出荷
適合型式HRL-PF001用
電気伝導率制御セット SMC電気伝導率制御セットSMC
88,980税込97,878
1個
41日以内出荷
適合型式HRLE090測定範囲伝導率:2.0~48.0μS/cm設定範囲伝導率目標:0.5~45.0μS/cm、伝導率ヒステリシス:0.1~10.0μS/cm使用温度範囲(℃)5~60
NPTねじ変換継手セット(自動給水用) SMCNPTねじ変換継手セット(自動給水用)SMC
43,980税込48,378
1個
41日以内出荷
配管接続口径をRcからGまたはNPTに変換する継手(自動給水セットと併用の場合)
バイパス配管セット SMCバイパス配管セットSMC
48,980税込53,878
1個
41日以内出荷
適合型式HRLE090流量【最低必要流量】CH1:25/35(50/60Hz)、CH2:2/2(50/60Hz)
サーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズ SMCサーモチラー空冷460V仕様 HR400シリーズSMC
3,898,000税込4,287,800
1台
100日以内出荷
タッチパネル採用、設定・操作・視認性向上
冷却能力(kW)38冷却方式空冷冷凍式使用冷媒R410A(HFC)質量(kg)約340温度設定範囲(℃)5~35最高周囲温度(℃)45電源(V)3相AC380~415(50/60Hz)、3相AC460~480(60Hz)

温調機器』には他にこんなカテゴリがあります

サーモチラー(循環液温調装置)