絞り込み
ブランド
  • エスコ(10)
  • CKD(8)
  • ParkerTAIYO(7)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • 日本精器(2)
  • TRUSCO(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
接続口径
  • 1/8(5)
  • 1/4(7)
  • 3/8(9)
  • 1/2(7)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(2)
  • M5(8)
  • M6(2)
接続口
  • G(4)
  • M(8)
  • R(12)
  • Rc(1)
  • その他(5)
消音効果(dB)
  • 20
  • 1(1)
  • 6(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(4)
  • 19(1)
  • 21(2)
  • 23(3)
  • 25(11)
  • 27(1)
  • 28(2)
  • 30(11)
  • 34(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
  • -(2)
材質(本体)
  • その他(2)
  • 樹脂(17)
  • 金属(13)
有効断面積(mm2)
  • 3.5(2)
  • 3.8(2)
  • 4.3(2)
  • 5(3)
  • 10.5(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 17.5(1)
  • 30(2)
  • 36(3)
  • 48(3)
  • 61(3)
  • 62(2)
  • 160(2)
  • 165(2)
  • 210(2)
  • 500(2)
3.5・3.8・4.3・5・10.5・11・12・15・16・17・17.5・30・36・48・61・62・160・165・210・500・有効断面積(mm<sup>2</sup>)をもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続口径から絞り込む
1/8(5)
1/4(7)
3/8(9)
1/2(7)
3/4(5)
1(5)
1-1/2(1)
2(2)
M5(8)
M6(2)
サイレンサSLシリーズ(金属) CKDサイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
サイレンサ 管用平行ネジ PISCO(ピスコ)サイレンサ 管用平行ネジPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口G材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサ ワンタッチ継手 PISCO(ピスコ)サイレンサ ワンタッチ継手PISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口ワンタッチ配管材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
SMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ CKDSMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブCKD
1,200税込1,320
1個
当日出荷
接続口Rねじの種類R接続方式R
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R
サイレンサ(空気用) 日本精器サイレンサ(空気用)日本精器(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
金属製のサイレンサです。
材質(本体)黄銅使用圧力(MPa)1消音効果(dB)20以上使用流体空気周囲温度(℃)5~150
コンバム サイレンサ コンバム(旧:妙徳)コンバム サイレンサコンバム(旧:妙徳)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
サイレンサ ParkerTAIYOサイレンサParkerTAIYO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体空気
SLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプ CKDSLW-Hシリーズ サイレンサ ワンタッチタイプCKD
633税込696
1個
当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)樹脂接続方式ワンタッチ配管消音効果(dB)20以上
プラグサイレンサ(PSAシリーズ) ParkerTAIYOプラグサイレンサ(PSAシリーズ)ParkerTAIYO
3,500税込3,850
1セット(5個)
当日出荷
シリーズPSA最高使用圧力(MPa)1
サイレンサ メートルオネジ PISCO(ピスコ)サイレンサ メートルオネジPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。 優れた消音効果。
用途ねじとの接続形状サイレンサ メートルネジ用材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気接続口M材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサ(SA2シリーズ) ParkerTAIYOサイレンサ(SA2シリーズ)ParkerTAIYO
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
消音効果(dB)20(A)以上最高使用圧力(MPa)1
サイレンサ(空気用) ParkerTAIYOサイレンサ(空気用)ParkerTAIYO
1,498税込1,648
1個
当日出荷
空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。
材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン使用圧力(MPa)0.9使用流体空気減音量(dB)20
6mm サイレンサー エスコ6mm サイレンサーエスコ
685税込754
1個
当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)10.5消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-6全長(mm)34.6適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
SLシリーズ サイレンサ CKDSLシリーズ サイレンサCKD
405税込446
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
接続口R種別部品ねじの種類R接続方式R消音効果(dB)20以上
スピコンマフラ(空気用) ParkerTAIYOスピコンマフラ(空気用)ParkerTAIYO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80(凍結なきこと)使用流体空気減音量(dB)20
サイレンサ 日本精器サイレンサ日本精器(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体空気
サイレンサ SLシリーズ CKDサイレンサ SLシリーズCKD
699税込769
1袋(2個)
当日出荷
接続口径M5材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)有効断面積(mm2)5ねじの種類M接続方式M消音効果(dB)20以上
エアマフラ SLシリーズ ParkerTAIYOエアマフラ SLシリーズParkerTAIYO
1,388税込1,527
1個
32日以内出荷から82日以内出荷
接続口R材質(本体)樹脂種別エアマフラ使用流体空気
8mm サイレンサー エスコ8mm サイレンサーエスコ
710税込781
1個
当日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)17消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-8全長(mm)48.9適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
M5 サイレンサー エスコM5 サイレンサーエスコ
565税込622
1個
当日出荷
接続口M取付ねじサイズM5×0.8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)3.8消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-5全長(mm)24.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
G3/8" サイレンサー エスコG3/8" サイレンサーエスコ
760税込836
1個
当日出荷
接続口G取付ねじサイズ3/8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)62消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
M5   サイレンサー エスコM5 サイレンサーエスコ
285税込314
1個
当日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口M取付ねじサイズM5材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-100使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
R 3/4"  サイレンサー エスコR 3/4" サイレンサーエスコ
1,290税込1,419
1個
当日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R取付ねじサイズ3/4材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-106使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
R 1/2"  サイレンサー エスコR 1/2" サイレンサーエスコ
785税込864
1個
当日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R取付ねじサイズ1/2材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-104使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
サイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-W CKDサイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-WCKD
3,089税込3,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)アルミねじの種類R接続方式R消音効果(dB)20以上
4mm サイレンサー エスコ4mm サイレンサーエスコ
660税込726
1個
翌日出荷
接続口ワンタッチ配管材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)3.5消音効果(dB)20エスコ品番EA153GC-4全長(mm)31.6適合チューブ外径(Φmm)4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
M6 サイレンサー エスコM6 サイレンサーエスコ
565税込622
1個
翌日出荷
接続口M取付ねじサイズM6×1材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)4.3消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GB-6全長(mm)25.5使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
R 1"   サイレンサー エスコR 1" サイレンサーエスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口R取付ねじサイズ1材質(本体)青銅(焼結青銅)消音効果(dB)20エスコ品番EA153ED-108使用圧力(MPa)1まで使用流体空気
FMSシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ CKDFMSシリーズ サイレンサ付メタリングバルブCKD
799税込879
1袋(2個)
15日以内出荷
接続口M接続口径M5材質(本体)黄銅有効断面積(mm2)4接続方式M消音効果(dB)20以上
サイレンサ(SAシリーズ) ParkerTAIYOサイレンサ(SAシリーズ)ParkerTAIYO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
消音効果(dB)20(A)以上接続口R

駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

空圧用サイレンサ