「接続口径」から絞り込む
サイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3