絞り込み
「接続口径」から絞り込む

エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMPシリーズ
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷付属品(B) ブラケット付ねじの種類(F) G流れ方向(RT) 右→下 & 目詰まりチェッカ付
AMC - エキゾーストクリーナ(AMC510)
SMC¥9,398税込¥10,3381個11日以内出荷型式AMC510ボディサイズ3/4基準ねじの種類(F) G追記号(BD) ブラケット付 + ドレン配管形
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら