絞り込み
接続口径
- 1/4
- 3/8(7)
- 1/2(7)
- 3/4(6)
- 1(2)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
ボディサイズ
- 1/4基準(1)
- 3/8基準(1)
- 2(3)
ねじの種類
- G(4)
- NPT(3)
- Rc(2)
有効断面積(mm2)
- 12(1)
- 16(1)
ブランド
- SMC(4)
「接続口径」から絞り込む
1/4
3/8(7)
1/2(7)
3/4(6)
1(2)
1-1/2(2)
2(2)

エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP
SMC¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷から9日以内出荷・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器











![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33043297-220715-02.jpg)