17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル構造により低価格を実現。Oリングとメタルシールでのダブルタッチ方式によりシール材への負荷を軽減。豊富な口径、シール材ラインアップ。
使用圧力範囲(MPa)真空~4.9 タイプ汎用型 ポート数2 耐圧(MPa)7.35 使用流体気体/液体 クラッキング圧力(kPa)7(標準)
1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
タイプ高圧型 ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体気体/液体 クラッキング圧力(kPa)7
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-12 寸法(mm)14×29 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-32 寸法(mm)17×45 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-3 寸法(mm)17×34 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-23 寸法(mm)21×55 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-22 寸法(mm)17×45 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-2 寸法(mm)14×29 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
2,000 税込2,200
翌々日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-4 寸法(mm)22×40 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-33 寸法(mm)21×55 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-31 寸法(mm)14×35 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-24 寸法(mm)27×70 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-21 寸法(mm)14×35 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類Rc クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
2,450 税込2,695
当日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-14 寸法(mm)22×40 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-13 寸法(mm)17×34 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-11 寸法(mm)12×23 材質(本体)ステンレス ポート数2 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

仕様RoHS指令相当品 エスコ品番EA153EG-1 寸法(mm)12×23 材質(本体)真鍮 ポート数2 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)2 ねじの種類R クラッキング圧力(MPa)0.007 使用流体空気/水 材質(Oリング)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)3 周囲温度(℃)0~100
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング