絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
  • 4(7)
  • 6(7)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(6)
  • その他(1)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • CKD(15)
  • FITOK(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • IBS(9)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](3)
  • ParkerTAIYO(10)
  • RS PRO(69)
  • SMC(45)
  • TRUSCO(1)
  • エスコ(13)
  • コガネイ(11)
  • コスメック(1)
  • サンワエンタープライズ(1)
  • ダイキン工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 千代田通商(1)
  • 大阪サニタリー(5)
  • 日本精器(2)
管接続口径
  • 1/8(5)
  • 1/4(5)
  • 3/8(3)
  • 1/2(3)
  • M5(2)
  • M6(2)
使用流体
  • 水(3)
  • 空気(16)
  • その他(2)
ねじの種類
  • M(2)
  • R(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
4(7)
6(7)
8(7)
10(5)
12(6)
その他(1)
  • チェックバルブ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ

    PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ブッシュ弁体樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR形状ユニオンストレート材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)アルミニウム材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート樹脂タイプ

    PISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ ブッシュ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ブッシュ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    仕様金属タイプ形状ブッシュ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9ねじの種類R使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • チェックバルブ低作動圧タイプPP PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ低作動圧タイプPP

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    水(液体)に使用可能です。
    トラスコ品番560-3136適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)寸法D(Φmm)6寸法B(mm)45.5寸法C(mm)17使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)寸法P(Φmm)12.5使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
  • 急速排気弁 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)

    急速排気弁 スタンダードタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
    タイプスタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ低作動圧タイプPP PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ低作動圧タイプPP

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。
    使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
  • チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
    用途ねじとチューブの接続仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • インサートリング PISCO(ピスコ)

    インサートリング

    PISCO(ピスコ)
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    当日出荷
    エアチューブの寸法変化を内面から防ぐため、極端に柔らかいエアチューブでもワンタッチ継手に使用可能です。ワンタッチ継手に接続したエアチューブに水を流す場合に使用します。
    トラスコ品番178-3508材質ステンレス(SUS304)適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブ内径(Φmm)10
  • ピスコ チェックバルブ ユニオンストレート低作動圧タイプ PISCO(ピスコ)

    ピスコ チェックバルブ ユニオンストレート低作動圧タイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    片側から入力されたエアのみ流すため、出力側の圧力を保つことが可能です。 真空保持、低圧での配管にも使用できます。 低濃度オゾン対策品です。
    仕様最低作動差圧(自由流れ方向よりエアを印加した際、二次側へ導通し始める圧力):5kPa (at 25℃)、最低逆止差圧:0.01MPa質量(g)15適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)‐0.1~1.0使用流体空気材質(樹脂部)PBT材質(弁体)パッキン:FKM材質(ゴムシール)HNBR
  • チェックバルブ低作動圧タイプPP PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ低作動圧タイプPP

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    水(液体)に使用可能。本体材質には、クリーン環境に最適なPPを採用 。樹脂本体色は、クリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」・「ノングリース」が要求される分野に最適。金属部材質には、SUS304をゴム材質には、弁体シール:FKM、弾性体スリーブ:EPDM(オプションにてFKM、NBRに変更可能))を採用。作動圧力が10kPa(0.01MPa)⇒5kPa(0.005MPa)へ。従来品で作動しなかった圧力でも流量の確保が可能に。従来品より異音発生を低減。構造部品にスプリングを使用しておりません。
    適合チューブ外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)寸法D(Φmm)8寸法B(mm)50.9寸法C(mm)18.1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)寸法P(Φmm)15使用真空圧力(kPa)-100逆止弁作動圧力(MPa)0.01(最低)RoHS指令(10物質対応)対応最小作動差圧5kPa(at25℃)
  • インサートリング PISCO(ピスコ)

    インサートリング

    PISCO(ピスコ)
    ¥779税込¥857
    1袋(10個)
    当日出荷
    チューブの寸法変化を内側から防止します。
    トラスコ品番558-4146チューブ外径(Φmm)16チューブ内径(Φmm)11用
  • 急速排気弁 ミニタイプ PISCO(ピスコ)

    急速排気弁 ミニタイプ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
    使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05
  • 急速排気弁 ソケットタイプ PISCO(ピスコ)

    急速排気弁 ソケットタイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    シリンダの高速駆動に対応しています。アクチュエータ直近に取り付けることにより、断熱膨張で発生する結露の対策として効果的です。
    トラスコ品番259-1753使用温度範囲(℃)5~60(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)6適合管継手(Φmm)6
  • 急速排気弁 スタンダードタイプ(交換用サイレンサエレメント) PISCO(ピスコ)

    急速排気弁 スタンダードタイプ(交換用サイレンサエレメント)

    PISCO(ピスコ)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
    形状スタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェックバルブ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様金属タイプ形状違径ユニオンストレート適合チューブ外径(Φmm)12×10使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • チャック PISCO(ピスコ)

    チャック

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 急速排気弁 スタンダードタイプ(交換用弁体) PISCO(ピスコ)

    急速排気弁 スタンダードタイプ(交換用弁体)

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリンダの高速駆動に対応。 シリンダの高速スピードを制御可能。 サイレンサを内蔵、排気音を軽減。
    形状スタンダードタイプ使用温度範囲(℃)5~60(配管内の凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気最低作動圧力差(MPa)0.05

『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

駆動制御関連機器