93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
エルボ
エルボ(15)
ストレート
ストレート(18)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(2)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(11)
ユニオンティー
ユニオンティー(6)
1個
360 税込396
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ユニオン エスコ品番EA425KP-1 ねじの種類Rc ねじサイズ1/8
1個
645 税込710
当日出荷

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)6 取付ねじ1/4inchPT
1個
1,270 税込1,397
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425LA-61 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/8
1個
190 税込209
翌日出荷

耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316 形状ストレートユニオン
1個
2,030 税込2,233
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレートユニオン エスコ品番EA425LC-6 適合チューブ外径(Φmm)6
1個
320 税込352
翌日出荷

適合チューブ外径(Φmm)8 エスコ品番EA425CX-8
1個
570 税込627
翌日出荷

1個
250 税込275
当日出荷

形状エルボユニオン エスコ品番EA425LB-61 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/8
1個
400 税込440
翌日出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425LA-81 適合チューブ外径(Φmm)8 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/8
1個
260 税込286
翌日出荷

形状ハーフユニオン エスコ品番EA425LA-62 適合チューブ外径(Φmm)6 ねじの種類R(PT) ねじサイズ1/4
1個
240 税込264
翌日出荷

形状ユニオン エスコ品番EA425KP-4 ねじの種類Rc ねじサイズ1/2
1個
2,570 税込2,827
当日出荷

1個
310 税込341
翌日出荷

1個
245 税込270
当日出荷

適合チューブ外径(Φmm)6 エスコ品番EA425CX-6
1個
510 税込561
翌々日出荷

適合チューブ外径(Φmm)10 エスコ品番EA425CX-10
1個
645 税込710
翌日出荷

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)8 取付ねじ3/8inchPT
1個
1,860 税込2,046
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)8 取付ねじ1/4inchPT
1個
1,520 税込1,672
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)6 取付ねじ1/8inchPT
1個
1,270 税込1,397
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316 エスコ品番EA425DA-42 形状ハーフユニオン 穴径(Φmm)2.5(最小) 使用温度範囲(℃)-15~120 寸法L(mm)19.5 対辺(mm)14 使用圧力範囲(MPa)0~1 寸法A(mm)11 寸法B(mm)15 チューブ外径(Φmm)4 取付ねじ1/4inchPT 使用流体空気
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

材質SUS316 形状ハーフユニオン チューブ外径(Φmm)10 取付ねじ1/4inchPT
1個
1,860 税込2,046
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 備考使用圧力はチューブ使用圧力に準拠する。チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構です。 使用温度範囲(℃)【空気】-20~60/【水・油】0~60
1個
170 税込187
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコニップル
クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、水用。 材質スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm)47 六角対辺(mm)32 使用圧力(MPa)2.5 入数(個)1 ねじサイズG(PF)3/4
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 取付ねじG(PF)1/2" アズワン品番64-7848-06 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
3,880 税込4,268
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 取付ねじG(PF)3/8" アズワン品番64-7848-05 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 アズワン品番64-7847-99 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 アズワン品番64-7847-98 適合パイプ外径(Φmm)10×12
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 アズワン品番64-7847-03 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
3,710 税込4,081
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 取付ねじR(PT)1/2" アズワン品番64-7847-02 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 取付ねじR(PT)3/8" アズワン品番64-7847-01 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

材質SUS316 使用温度(℃)-196~600 取付ねじR(PT)1/2" アズワン品番64-7847-97 適合パイプ外径(Φmm)12
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

材質FKM 使用温度範囲(℃)-20~160 内径×外径×厚さ(mm)20.5×33.5×10.8
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1個
5,040 税込5,544
翌日出荷

1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

1個
6,350 税込6,985
翌日出荷

材質クロム鋼 耐圧(MPa)2.49 タケノコ径(Φmm)1"(25)
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

材質クロム鋼 耐圧(MPa)2.49 タケノコ径(Φmm)3/4"(19)
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

材質クロム鋼 耐圧(MPa)2.49 タケノコ径(Φmm)1/2"(13)
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

用途食品 材質EPDM 使用温度範囲(℃)-40~130 内径×外径×厚さ(mm)20×34×10.5
1個
580 税込638
翌日出荷

『汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります