絞り込み
ブランド
  • フロウエル
  • SMC(88)
  • ニッタ(27)
  • FIT-ONE(14)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(11)
  • ウシオライティング(1)
  • コクゴ(1)
  • TBC(タブチ)(1)
形状
形状
その他(1)
形状
エルボ(2)
形状
キャップ(2)
形状
ストレート(2)
形状
ピーティージャック(1)
形状
ブランチティー(1)
形状
メスストレート(1)
形状
ユニオンエルボ(2)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
ユニオンティー(2)
形状
レデューサー(1)
形状
違径ユニオンストレート(6)
形状
違径ユニオンティー(1)
形状
隔壁ユニオン(1)
適合チューブ外径
  • 1/16(2)
  • 1/8(11)
  • 1/4(9)
  • 5/16(1)
  • 3/8(21)
  • 1/2(3)
  • 5/8(8)
  • 3/4(8)
  • 1(1)
  • 2(9)
  • 3(23)
  • 3~14(1)
  • 4(10)
  • 6(5)
  • 6.3(1)
  • 8(1)
  • 9.5(1)
  • 9.53(1)
  • 10(11)
  • 12~25(1)
管接続口径
  • 1/8(5)
  • 1/4(7)
  • 3/8(5)
  • 1/2(4)
ねじの種類
  • R(5)
  • Rc(1)
R・Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
0.9・1.2
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

フッ素樹脂継手 :「T3」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
エルボ
エルボ(2)
キャップ
キャップ(2)
ストレート
ストレート(2)
ユニオンエルボ
ユニオンエルボ(2)
ユニオンストレート
ユニオンストレート(2)
ユニオンティー
ユニオンティー(2)
レデューサー
レデューサー(1)
違径ユニオンストレート
違径ユニオンストレート(6)
違径ユニオンティー
違径ユニオンティー(1)
隔壁ユニオン
隔壁ユニオン(1)
異径ユニオン 30シリーズ フロウエル異径ユニオン 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状異径ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル貫通コネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ接続ねじ種類R(PT)材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
ユニオンティー 30シリーズ フロウエルユニオンティー 30シリーズフロウエル(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から85日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンティー材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
ユニオンエルボ 30シリーズ フロウエルユニオンエルボ 30シリーズフロウエル
2,598税込2,858
1個
当日出荷から32日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンエルボ材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
メイルエルボ 30シリーズ フロウエルメイルエルボ 30シリーズフロウエル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から47日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルエルボ材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
バルクヘッドユニオン 30シリーズ フロウエルバルクヘッドユニオン 30シリーズフロウエル
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状バルクヘッドユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
キャップ 30シリーズ フロウエルキャップ 30シリーズフロウエル
999税込1,099
1個
当日出荷から76日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状キャップ材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
フィメイルコネクタ 30シリーズ フロウエルフィメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状フィメイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類Rc(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
メイルコネクター フロウエルメイルコネクターフロウエル
1,998税込2,198
1個
当日出荷から20日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
リング フロウエルリングフロウエル
439税込483
1個
当日出荷から119日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント材質PTFE
リングアタッチメント フロウエルリングアタッチメントフロウエル
2,498税込2,748
1個
当日出荷から17日以内出荷
20シリーズ用レバータイプ治具に装着して使用します。
用途半導体、化学プラント
ナット 30シリーズ フロウエルナット 30シリーズフロウエル
329税込362
1個
当日出荷から23日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ナット材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
メイルエルボティー 30シリーズ フロウエルメイルエルボティー 30シリーズフロウエル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルエルボティー材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
メイルアダプタ 30シリーズ フロウエルメイルアダプタ 30シリーズフロウエル(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルアダプタ材質(本体)フッ素樹脂接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
レデューサ 30シリーズ フロウエルレデューサ 30シリーズフロウエル
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から65日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状レデューサー材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
チューブアタッチメント フロウエルチューブアタッチメントフロウエル
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
20シリーズ用レバータイプ治具に装着して使用します。
用途半導体、化学プラント
パネルユニオン フロウエルパネルユニオンフロウエル
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント寸法K(mm)10形状パネルユニオン材質PTFE
コールドフレアアタッチメント フロウエルコールドフレアアタッチメントフロウエル
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
コールドフレア治具装着して使用します。
用途半導体、医療、食品関係
プラグ フロウエルプラグフロウエル
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から86日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント材質PTFE
メイルエルボ フロウエルメイルエルボフロウエル
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状メイルエルボ
ユニオンティ フロウエルユニオンティフロウエル
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状ユニオンティ
ユニオン フロウエルユニオンフロウエル
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状ユニオン
ユニオンエルボ フロウエルユニオンエルボフロウエル
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状ユニオンエルボ
チューブホルダー フロウエルチューブホルダーフロウエル
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷から86日以内出荷
コールドフレア治具装着して使用します。
用途半導体、医療、食品関係
コールドフレア冶具 フロウエルコールドフレア冶具フロウエル
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
フロウエル60シリーズ用治具本体。60シリーズのチューブをフレアー施工する際に必要な治具です。別途フレアーアタッチメントとチューブホルダーが必要になります。
用途半導体、医療、食品関係
ナット フロウエルナットフロウエル
449税込494
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント材質PTFE
ナット フロウエルナットフロウエル
499税込549
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係材質PFAシール方式フレアータイプ適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ最高使用温度(℃)100
キャップ フロウエルキャップフロウエル
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から35日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状キャップ材質PTFE
異径ユニオンエルボ フロウエル異径ユニオンエルボフロウエル
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオンエルボ
異径ユニオンティ フロウエル異径ユニオンティフロウエル
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状異径ユニオンティ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5材質PFA
異径ユニオン フロウエル異径ユニオンフロウエル
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係形状異径ユニオン
異径ユニオン フロウエル異径ユニオンフロウエル
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状異径ユニオン
異径ユニオンエルボ フロウエル異径ユニオンエルボフロウエル
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント形状異径ユニオンエルボ適合チューブ(外径×内径)(mm)(Tチューブ)19×16(または3/4×5/8) 12.7(1/2)×9.5材質PFA
異径ユニオンエルボ 30シリーズ フロウエル異径ユニオンエルボ 30シリーズフロウエル
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状異径ユニオンエルボ材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
20シリーズ用レバータイプ治具 フロウエル20シリーズ用レバータイプ治具フロウエル
44,980税込49,478
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
フロウエル20シリーズ用治具。20シリーズのチューブにリング挿入の際に必要な治具です。別途チューブアタッチメント、リングアタッチメントが必要になります。
用途半導体、化学プラント

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

t3 球特集
おすすめ人気ランキング
フッ素樹脂継手