絞り込み
ブランド
  • CPC
  • モノタロウ(12)
  • SMC(1,417)
  • RS PRO(646)
  • PISCO(ピスコ)(320)
  • コガネイ(241)
  • 千代田通商(205)
  • ニッタ(114)
  • エスコ(77)
  • CKD(68)
  • 潤工社(57)
  • AirTAC(46)
  • BeHAUS(20)
  • 近畿製作所(19)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(17)
  • SK11(16)
  • アークランズ(15)
  • H&H(13)
  • TRUSCO(7)
  • 扶桑精機(7)
  • 川西水道機器(7)
適合チューブ外径
  • 1/8(1)
  • 3.2(1)
管接続口径
  • 1/4(1)
ねじの種類
  • Rc(1)
Rc
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
  • 0.83(1)
0.1・0.83
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
ノンスピルカップリング NS4Dシリーズ CPCノンスピルカップリング NS4DシリーズCPC
3,898税込4,288
1個
当日出荷から43日以内出荷
コンパクトなノンスピル・バルブ付きのカップリングです。片手での着脱が可能です。
最高使用圧力(MPa)0.83使用圧力範囲(MPa)真空~0.83材質本体/ガラス練りこみPP・ABS樹脂、スプリング/SUS316、Oリングシール/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~71
ノンスピルカップリング NS1Dシリーズ CPCノンスピルカップリング NS1DシリーズCPC
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から73日以内出荷
外した時に液ダレを防ぐノンスピルタイプです。流路への空気の混入もきわめてわずかです。
最高使用圧力(MPa)0.1使用圧力範囲(MPa)真空~0.1材質本体・弁/ガラスファイバー入りPP・PEEK・PP、プッシュボタン/PEEK、スプリング/SUS316、Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)使用温度範囲(℃)0~49パネルマウント約1.3~約7.3パネル穴径(Φmm)12.7
カップリング インサート APCシリーズ CPCカップリング インサート APCシリーズCPC
7,498税込8,248
1袋(25個)
73日以内出荷
プラスチック製のラッチ、ラッチ部のシュラウドです。接続部の一体化成型。金属部の李出がありません。ご操作の防止。漏れに繋がるリスクを減らし組みつけ、設置時間を短縮させます。主な使用用途:浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー
用途浄水器、エアーマットレス、食器洗い機、飲料ディスペンサー、健康医療機器、カーペットクリーナー仕様1/4NPT NV INSERT 1袋 25個入材質本体及びバルブ:アセタール、ラッチ:アセタール、バルブスプリング:SUS316、外部スプリング及びピン:ステンレス、アセタール、Oリング:NBR本体/白、ラッチ/チャコールグレー使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力(MPa)真空~0.84適合ねじ1/4NPTアズワン品番68-9210-40

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

配管用ワンタッチ管継手