絞り込み
ブランド
  • ヤマシンフィルタ
  • SMC(1,715)
  • CKD(66)
  • オリオン機械(10)
  • 大阪サニタリー(5)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(2)
  • 近畿製作所(1)
  • SK11(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用 ヤマシンフィルタラインフィルタカートリッジ SPシリーズ用ヤマシンフィルタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ヤマシンフィルタ製SPシリーズの交換用カートリッジです。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。
用途一般作動油用フィルタとして。材質鋼板、ろ紙全長(mm)100タイプ交換用カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメント ヤマシンフィルタラインフィルタ DT-04シリーズ用交換用エレメントヤマシンフィルタ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ヤマシンフィルタ製DT-04-A-10X-※用の交換用エレメントです。 その他DT[[R2]]-04-30-15-RC1/2用、DT04[[R2]]-04-30-10-RC1/2用の交換用エレメントとして使用可能です。 交換用エレメントにはOリングが標準装備の為、そのまま取り付け可能です。 シール部Оリング付、個別包装で清潔な状態でお届けします。
トラスコ品番354-6922材質ろ紙全長(mm)88タイプ交換用エレメント全幅(mm)42.5標準流量(L/min)20適合フィルター本体:DT-04-A-10X-A-Rc1/2、DT-04-A-10X-B-Rc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様 ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1ネジ仕様ヤマシンフィルタ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌々日出荷
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置しリターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)186.4全幅(mm)98.4最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1標準流量(L/min)60RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ DT-04 ヤマシンフィルタラインフィルタ DT-04ヤマシンフィルタ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ろ過精度10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 アルミ材の使用により軽量で、コンパクト、省スペースで使用できます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRC1/2ネジ仕様です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の循環回路のダスト除去に。材質アルミ全長(mm)142全幅(mm)92.2最高使用圧力(MPa)7口径Rc1/2標準流量(L/min)20RoHS指令(10物質対応)対応
ラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様 ヤマシンフィルタラインフィルタ SPシリーズ Rc1/2ネジ仕様ヤマシンフィルタ
7,298税込8,028
1個
当日出荷
ろ過精度公称10μmの油圧回路内に取付け可能なフィルタで、回路内の作動油の清浄度を維持するのに最適です。 カートリッジ式で交換時のメンテナンスが簡単にできます。 配管接続ポートは、汎用性の高いRc1/2ネジ仕様となります。 作動油タンク直前に設置し、リターンフィルタとしても使用可能です。
用途工作機械、産業機械、搬送用油圧装置の 循環回路のダスト除去に。 リターンフィルタに。材質アルミ、鋼板全長(mm)145.5全幅(mm)90最高使用圧力(MPa)0.7口径Rc1/2標準流量(L/min)30RoHS指令(10物質対応)対応

圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります

圧縮空気清浄化フィルタ