FA現場のお役立ち情報
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートドレンバルブ ADシリーズ SMCオートドレンバルブ ADシリーズSMC(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートドレントラップ オリオン機械オートドレントラップオリオン機械(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
ドレンをエアーロスなく排出
使用温度範囲(℃)2~60使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式オートドレン仕様オートドレン
オートドレントラップ オリオン機械オートドレントラップオリオン機械(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
排水インターバル可変
使用圧力範囲(MPa)0.29~0.98(ゲージ圧力)質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)2~60奥行(mm)198最高使用圧力(MPa)0.98外径(Φmm)86使用流体圧縮空気ドレン排出ディスク式最大排出量(L/回)約0.3(空気のみ)最大流量(L/min)(ANR)7.5オートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/2出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/2
オートドレンバルブ SMCオートドレンバルブSMC(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ヘビーデューティオートドレン ADH SMCヘビーデューティオートドレン ADHSMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。 電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
マルチシリーズ オートドレン コガネイマルチシリーズ オートドレンコガネイ
5,398税込5,938
1個
欠品中
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。マルチシリーズFRLに搭載できるオートドレン。ボウル内に溜まったドレンを自動排出。
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案オートドレン仕様オートドレン
モータ式オートドレン ADM SMCモータ式オートドレン ADMSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
高粘度ドレンも確実に排出。 ・ゴミや高粘度ドレンに強く、確実に弁 の開閉を行いドレンを排出します。 大きなドレン排出能力。 ・吐出ポートを大きくし、一回の作 動で大量のドレンを排出できます。 タンクや配管内部にドレンの残留 がなくなり、錆やドレンが乾燥し て発生する異物が下流の機器に悪 影響を及ぼすことを防止します。 低消費電力/4W ・吐出ポートに長い配管も可能。 コンプレッサに直接取付可能。
最高使用圧力(MPa)1.0保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)ドレン排出口径3/8
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ コガネイiB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプコガネイ(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から14日以内出荷
同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
オートドレントラップ用ボールバルブ オリオン機械オートドレントラップ用ボールバルブオリオン機械
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様ボールバルブ
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付 コガネイiB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付コガネイ(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ コガネイiB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプコガネイ
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
差圧計 オリオン機械差圧計オリオン機械
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
フィルターの入口、出口間の圧力差を単体の指示計で表示
AD402-A Series SMCAD402-A SeriesSMC
6,898税込7,588
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.2MB)配管方向横配管
ドレン排出器ドレンディスチャージャー アネスト岩田ドレン排出器ドレンディスチャージャーアネスト岩田
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷から39日以内出荷
無駄なエアの放出がなく、省エネ性に優れています。ドレンに鉱油類を含まないため、そのまま下水に流せるオイルフリーコンプレッサーとセットで使用すれば、ドレンの処理は万全です。
質量(kg)1電源(V)100使用圧力範囲(MPa)0.2~1.6温度範囲(℃)ドレン水:1~60使用周囲温度(℃)2~40
iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ ブラケット付 コガネイiB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ ブラケット付コガネイ
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
オートドレントラップ モーターバルブ式 オリオン機械オートドレントラップ モーターバルブ式オリオン機械
47,980税込52,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
AC200V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブ エスコAC200V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブエスコ
58,800税込64,680
1個
翌日出荷
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm定格電圧AC200V使用圧力(MPa)0/0.98消費電力定常時:0.6W、 作動時:8.2W周囲温度0/50℃取付ねじRc1/2”
AC100V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブ エスコAC100V/Rc1/2”[ボールバルブ式]タイマードレンバルブエスコ
58,800税込64,680
1個
翌日出荷
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm定格電圧AC100V使用圧力(MPa)0/0.98消費電力定常時:0.4W、 作動時:8W周囲温度0/50℃取付ねじRc1/2”
モータ式オートドレン ADMシリーズ SMCモータ式オートドレン ADMシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
FRL オートドレン ParkerTAIYOFRL オートドレンParkerTAIYO
4,898税込5,388
1個
22日以内出荷から42日以内出荷
種別調質機器
差圧計 コガネイ差圧計コガネイ
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。サブラインフィルタ等のエレメント寿命確認に設置する差圧計。
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0~0.97外径(Φmm)40使用流体空気差圧表示範囲(MPa)(白)0~0.047、(黄)0.047~0.07、(赤)0.07~0.15配管接続口径R1/4
20 Series(20-AD) SMC20 Series(20-AD)SMC
3,998税込4,398
1個
15日以内出荷
銅系・フッ素系不可仕様(20-AD~) SMC銅系・フッ素系不可仕様(20-AD~)SMC
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷

圧縮空気清浄化機器』には他にこんなカテゴリがあります

オートドレン/差圧計