ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-35CAXSMC9日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)35ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-35CBXSMC9日以内出荷
揺動角度(B) 170°to 190°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)35ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-35CBXSMC9日以内出荷
揺動角度(B) 170°to 190°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)35ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ40エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-35NAXSMC9日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)35ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(N) 直進部エアクッションなしリード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-35NBXSMC9日以内出荷
揺動角度(B) 170°to 190°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)35ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(N) 直進部エアクッションなしリード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-35CAXSMC9日以内出荷
揺動角度(A) 80°to 100°仕様(X) オーダーメイド仕様ストローク(mm)35ストローク(-X1) 中間ストロークサイズ32エアクッション(C) 直進部エアクッション付リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rc 1/8オートスイッチ種類F7NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
『ロータリアクチュエータ/エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
エアピッカーBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥21,978¥19,980